電動式とは液体の移送に使われるペール缶用ポンプの中でもモーターを採用したタイプのアイテムのことです。ドライブモーターによって吸入・吐出を行う電動式ポンプは差し込むだけで移送ができ、手動式に比べて作業がスピーディーに行えるのが特徴。ポリプロピレン製など給油に適しているはもちろん、接液部に耐食性の高いハステロイCやPPなどを採用した化学薬品の移送向きのアイテムまで豊富です。工場など屋内で使用可能な電源コード式の他に、屋外で使うのに便利な電池式もあります。
「使用液」から絞り込む
オイル(2)
薬品・溶剤(3)
18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。
液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。
スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。
悪環境に強い全閉構造でサーマルプロテクターが内蔵されており、安心して使用可能です。
用途HP-600:塩酸・硫酸・酢酸・硝酸・苛性ソーダ・次亜塩素酸ナトリウム etc. 酸・アルカリ液の小分けに
HP-700:メタノール・トリクレン・シンナー etc. 各種溶剤・アルコール・油類の小分けに最適
電源(V)AC100
サイズポリ缶サイズ
周波数(Hz)50/60
モーター電動モーター
定格出力電流(A)1.5(30分)
揚程標準型
定格出力(W)40(30分)
最大揚程(m)5
電源コード(m)2.5
ホース長さ(m)1
相数単相
消費電力(VA)90±20%
電源コードPVC線
使用限界温度(℃)50
使用可能粘度(cP)最大200
揚水量(L/min)揚程0m時:25
流量調整方式バルブ方式
高粘度型は最大1000cPまでの高粘度液の移送にお使い頂けます。
サイズポリ缶サイズ
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
モーター電動モーター
定格出力電流(A)1.5(30分)
揚程高揚程型
定格出力(W)40(30分)
最大揚程(m)1
電源コード(m)2.5
相数単相
消費電力(VA)90±20%
電源コードPCV線
使用限界温度(℃)50
使用可能粘度(cP)最大1000
揚水量(L/min)5(揚程0mおよび粘度1000cP時)
流量調整方式バルブ方式
低粘度液体を素早く移送。引火性の高い液体も安全に移送。20Lのペール缶なら、およそ1分で移送
使用温度範囲(℃)0~60
電源(V)AC100
電力(W)156
ホース内径(Φmm)19
ホース長さ(m)1
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)100
駆動方式電動式
リチウムイオンバッテリー駆動のハンディドラムポンプ。研究室や実験室、小規模事業所での、少量からの液体の移送・空け替えに最適です。200Lドラム缶2本を移送可能(清水の場合)(50分でフル充電。1回の充電で最高スピード時25分間作動)。スピードコントローラとオプションのガンノズル(ポリプロピレン製)使用で、少量でも移送コントロールが容易。キュービテナーにも使用可能。シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制
付属品ホース(1.5m)、ホースバンド、バッテリー
材質ポンプチューブ:ポリプロピレン/PVDF、インペラ:ポリプロピレン、シャフト:ハステロイC、ベアリング:ETFE/PTFE
接続口径G1
最大流量(L/min)20
チューブ外径(Φmm)25
最大揚程(m)6
ホース内径(Φmm)19(タケノコ使用時)
バッテリーB1用バッテリー
モーター出力(W)70
モーター電圧(V)10.8
移送可能周囲温度(℃)0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB) 性能曲線(0.11MB)
『ペール缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式ペール缶用ポンプ
- 電動式ペール缶用ポンプ
- エアー式ペール缶用ポンプ
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。