電動式ペール缶用ポンプ :「小型 排水ポンプ」の検索結果
関連キーワード
「使用液」から絞り込む
オイル(1)
薬品・溶剤(1)
18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。
液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。
スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。
悪環境に強い全閉構造でサーマルプロテクターが内蔵されており、安心して使用可能です。
用途HP-600:塩酸・硫酸・酢酸・硝酸・苛性ソーダ・次亜塩素酸ナトリウム etc. 酸・アルカリ液の小分けに
HP-700:メタノール・トリクレン・シンナー etc. 各種溶剤・アルコール・油類の小分けに最適
電源(V)AC100
サイズポリ缶サイズ
周波数(Hz)50/60
モーター電動モーター
定格出力電流(A)1.5(30分)
揚程標準型
定格出力(W)40(30分)
最大揚程(m)5
電源コード(m)2.5
ホース長さ(m)1
相数単相
消費電力(VA)90±20%
電源コードPVC線
使用限界温度(℃)50
使用可能粘度(cP)最大200
揚水量(L/min)揚程0m時:25
流量調整方式バルブ方式
『ペール缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式ペール缶用ポンプ
- 電動式ペール缶用ポンプ
- エアー式ペール缶用ポンプ
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。