電動式ペール缶用ポンプ :「M2 ネジ」の検索結果
電動式とは液体の移送に使われるペール缶用ポンプの中でもモーターを採用したタイプのアイテムのことです。ドライブモーターによって吸入・吐出を行う電動式ポンプは差し込むだけで移送ができ、手動式に比べて作業がスピーディーに行えるのが特徴。ポリプロピレン製など給油に適しているはもちろん、接液部に耐食性の高いハステロイCやPPなどを採用した化学薬品の移送向きのアイテムまで豊富です。工場など屋内で使用可能な電源コード式の他に、屋外で使うのに便利な電池式もあります。
関連キーワード
「使用液」から絞り込む
灯油(1)
軽油(1)
お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品ノズルフック
トラスコ品番356-8521
全長(mm)864
質量(g)830(付属品重量含まず)
径(Φmm)(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20
ねじ径M28(吐出部)
最大揚程(m)2.0
ホース径(Φmm)吐出/16、吸込/25
ノズル給油/ガンタイプ
電池アルカリ乾電池 単一形4本(別売)
電池寿命目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売)
吐出口径(mm)25
アズワン品番64-8314-01
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
『ペール缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式ペール缶用ポンプ
- 電動式ペール缶用ポンプ
- エアー式ペール缶用ポンプ
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。