ホースとは、こちらでは特にポンプ・送風機に使用するものを指し、吸引や圧送を行ったりする機械に接続して用いるもののことです。高圧の空気にも対応できるよう、強度や柔軟性の高いシリコン製やゴム製、塩ビ製のものが多く販売されています。空気を送るだけではなく、空気圧を利用して液体や排水を運ぶ用途にも使用。幅広い使い方が可能で、工事現場や各種工場などで活躍します。先端には用途に合わせたノズルを装着し、空気や液体などを吐出する製品です。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工進ドラムポンプSB用 吐出ホース 工進工進ドラムポンプSB用 吐出ホース工進(6件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
ドラムポンプ交換用の純正ホース
用途交換用として種別吐出ホース
電動ドラムポンプ ラクオートFP用 延長ホースセット 工進電動ドラムポンプ ラクオートFP用 延長ホースセット工進(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
電動ドラムポンプFP-25/2512の吐出ホースを延長したい時に使用します。長さ1.5m
用途ホースを延長したい時に適合FP-25、FP-2512トラスコ品番797-4574種別延長ホース質量(g)180長さ(m)1.5接続方式ネジ式アズワン品番64-6359-71
工進ドラムポンプLP-32用 吐出ホースクミ 工進工進ドラムポンプLP-32用 吐出ホースクミ工進
759税込835
1本
当日出荷
工進ドラムポンプLP-32用 吐出ホースクミ
用途交換用として接続口径(Φmm)32アズワン品番64-9480-74
油業用ポンプ交換用ホース(FA・FD・FR・GM・FS用) 工進油業用ポンプ交換用ホース(FA・FD・FR・GM・FS用)工進(4件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホースもう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)
用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
手廻しドラムポンプ用パーツ(SB-20用) 工進手廻しドラムポンプ用パーツ(SB-20用)工進(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
適合機種SB-20適合SB-20
電動ドラムポンプ フィルポンプ FA・FD・FRシリーズ 工進電動ドラムポンプ フィルポンプ FA・FD・FRシリーズ工進(3件のレビュー)
76,980税込84,678
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホースもう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)
用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
GM・FS用ホースセットシリーズ 工進GM・FS用ホースセットシリーズ工進
21,980税込24,178
1本
当日出荷
チェンジマスター GMシリーズ、FSポンプFSシリーズ用の吸入2m・吐出2mのホースセット。 ガンノズルタイプもございます。
用途油・海水の移送時に
ディスペンサー用アダプタアッセンブリー 岩下ディスペンサー用アダプタアッセンブリー岩下(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
S型バレルに適用可能です。
用途空気圧をコントローラーからバレルに供給するために使用します。ホース長さ(m)1使用圧力(空気圧)0~690kPa
SB-25用ホースバンド 工進SB-25用ホースバンド工進
149税込164
1個
当日出荷
適合SB-25種別ホースバンド質量(g)30トラスコ品番321-1835
交換用フッ素樹脂チューブ AUTONICS(オートニクス)交換用フッ素樹脂チューブAUTONICS(オートニクス)
6,598税込7,258
1袋ほか
当日出荷
耐液性に優れ、少量吐出に適しています。
用途瞬間接着剤系塗布。長さ(m)10適合機種TTタイプ
CPシリーズ用吐出ホース エムケー精工CPシリーズ用吐出ホースエムケー精工
7,298税込8,028
1個
当日出荷
CPシリーズのホースです。用途に応じて長さを選択できます。
用途ハイチェックポンプ用のホースに。材質吐出ホース:耐油性配合ゴム使用可能液体灯油・軽油粘度(mm2/s)[使用可能]100
EP-77K用 強力型吐出ホース エムケー精工EP-77K用 強力型吐出ホースエムケー精工
9,598税込10,558
1個
当日出荷
用途強力型ハイチェックポンプ用のホースに。材質吐出ホース:耐油性配合ゴム使用可能液体灯油・軽油粘度(mm2/s)[使用可能]100
AA05N アダプタ アッセンブリ 岩下エンジニアリングAA05N アダプタ アッセンブリ岩下エンジニアリング
3,998税込4,398
1個
当日出荷
空気圧をコントローラからバレルに供給するために使用します。NBR製オーリングが付属しています。UVバレルでも使用可能です。
AA30N アダプタ アッセンブリ 岩下エンジニアリングAA30N アダプタ アッセンブリ岩下エンジニアリング
6,598税込7,258
1個
当日出荷
空気圧をコントローラからバレルに供給するために使用します。NBR製オーリングが付属しています。UVバレルでも使用可能です。
手動テストポンプT-300N用付属ホース キョーワ手動テストポンプT-300N用付属ホースキョーワ
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
適合T-300N長さ(m)1
エンジンポンプ用 散水・洗浄ホースセットシリーズ 工進エンジンポンプ用 散水・洗浄ホースセットシリーズ工進(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
エンジンポンプ用で使用可能な散水洗浄用ノズル付き8mホースセット。 トラクターの洗浄等に威力を発揮します。
用途エンジンポンプでの散水・洗浄に接続口径(Φmm)25
ドラムディスペンサー ヤマダコーポレーションドラムディスペンサーヤマダコーポレーション
11,980税込13,178
1台
当日出荷
ドラム缶用としてスタンダードなポンプです。アルミ製の為軽量で、ドラム缶の入替えが楽に行えます。低粘度油の移送給油に適したポンプです。
用途ドラム缶用。トラスコ品番859-5089材質アルミ使用可能液体潤滑油・冷却液ギア比1:1吐出量(L/回)10/40
軸流型送風機用ダクトホース アクアシステム軸流型送風機用ダクトホースアクアシステム
55,980税込61,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
引火・爆発の恐れがある環境での換気・送風に、エアモーター式送風機(軸流型)とセットで使用します。 アース線付です。
用途マンホール・タンクなど狭い場所での換気・送風、工事車輌・重機などの排ガスの排出材質基布:ナイロンターポリン(表面防炎加工)、芯材:樹脂長さ(m)5
ハイキホースユニット簡易型 W ヤマダコーポレーションハイキホースユニット簡易型 Wヤマダコーポレーション
349,800税込384,780
1台
3日以内出荷
ハイキホースユニット簡易型  S ヤマダコーポレーションハイキホースユニット簡易型 Sヤマダコーポレーション
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
ポンプ用洗浄ホースセット2 大研化成工業ポンプ用洗浄ホースセット2大研化成工業(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
拡散噴射中にも中心部まで水が行きわたり、均一な散水ができる特殊ノズルを採用しています。
用途小型エンジンポンプ用。付属品切替ノズルトラスコ品番408-3903材質ノズル:アルミ合金、ゴム、ホース:ポリ塩化ビニール(PVC)質量(kg)2使用圧力(MPa)1ホース長さ(m)8耐熱温度(℃)80適合ポンプ吐出口径25mm
交換用シリコンチューブ AUTONICS(オートニクス)交換用シリコンチューブAUTONICS(オートニクス)
8,698税込9,568
1袋
3日以内出荷から8日以内出荷
適合機種ST10長さ(m)10
AA10N アダプタ アッセンブリ 岩下エンジニアリングAA10N アダプタ アッセンブリ岩下エンジニアリング
4,798税込5,278
1個
14日以内出荷
空気圧をコントローラからバレルに供給するために使用します。NBR製オーリングが付属しています。UVバレルでも使用可能です。
T-100K用 1/4×5m耐圧ホース キョーワT-100K用 1/4×5m耐圧ホースキョーワ
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
T-100K用 1/4×3m耐圧ホース キョーワT-100K用 1/4×3m耐圧ホースキョーワ
8,498税込9,348
1本
5日以内出荷

ガンノズル・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ用ホース