絞り込み
使用液
定格電圧(V)
ブランド
ホースとは、こちらでは特にポンプ・送風機に使用するものを指し、吸引や圧送を行ったりする機械に接続して用いるもののことです。高圧の空気にも対応できるよう、強度や柔軟性の高いシリコン製やゴム製、塩ビ製のものが多く販売されています。空気を送るだけではなく、空気圧を利用して液体や排水を運ぶ用途にも使用。幅広い使い方が可能で、工事現場や各種工場などで活躍します。先端には用途に合わせたノズルを装着し、空気や液体などを吐出する製品です。

工進ドラムポンプSB用 吐出ホース
工進(6件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷ドラムポンプ交換用の純正ホース。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換用として種別吐出ホース
電動ドラムポンプ ラクオートFP用 延長ホースセット
工進(9件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷電動ドラムポンプFP-25/2512の吐出ホースを延長したい時に使用します。長さ1.5m。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ホースを延長したい時に適合FP-25、FP-2512トラスコ品番797-4574種別延長ホース質量(g)180長さ(m)1.5接続方式ネジ式アズワン品番64-6359-71
油業用ポンプ交換用ホース(FA・FD・FR・GM・FS用)
工進(4件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から3日以内出荷工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
ディスペンサー用アダプタアッセンブリー
岩下(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷S型バレルに適用可能です。用途空気圧をコントローラーからバレルに供給するために使用します。使用圧力(空気圧)0~690kPaホース長さ(m)1
工進ドラムポンプLP-32用 吐出ホースクミ
工進¥759税込¥8351本当日出荷工進ドラムポンプLP-32用 吐出ホースクミ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換用として接続口径(Φmm)32アズワン品番64-9480-74
GM・FS用ホースセットシリーズ
工進(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷チェンジマスター GMシリーズ、FSポンプFSシリーズ用の吸入2m・吐出2mのホースセット。 ガンノズルタイプもございます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途油・海水の移送時に
ポンプ用洗浄ホースセット2
大研化成工業(2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷拡散噴射中にも中心部まで水が行きわたり、均一な散水ができる特殊ノズルを採用しています。用途小型エンジンポンプ用。付属品切替ノズルトラスコ品番408-3903材質ノズル:アルミ合金、ゴム、ホース:ポリ塩化ビニール(PVC)質量(kg)2使用圧力(MPa)1ホース長さ(m)8耐熱温度(℃)80適合ポンプ吐出口径25mm
エンジンポンプ用 散水・洗浄ホースセットシリーズ
工進(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1台当日出荷から3日以内出荷エンジンポンプ用で使用可能な散水洗浄用ノズル付き8mホースセット。 トラクターの洗浄等に威力を発揮します。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途エンジンポンプでの散水・洗浄に接続口径(Φmm)25
AA05N アダプタ アッセンブリ
岩下エンジニアリング¥3,998税込¥4,3981個欠品中空気圧をコントローラからバレルに供給するために使用します。NBR製オーリングが付属しています。UVバレルでも使用可能です。
ドラムディスペンサー
ヤマダコーポレーション¥12,980税込¥14,2781台当日出荷ドラム缶用としてスタンダードなポンプです。アルミ製の為軽量で、ドラム缶の入替えが楽に行えます。低粘度油の移送給油に適したポンプです。用途ドラム缶用。トラスコ品番859-5089材質アルミ使用可能液体潤滑油・冷却液ギア比1:1吐出量(L/回)10/40
AA30N アダプタ アッセンブリ
岩下エンジニアリング¥6,598税込¥7,2581個当日出荷空気圧をコントローラからバレルに供給するために使用します。NBR製オーリングが付属しています。UVバレルでも使用可能です。
AA10N アダプタ アッセンブリ
岩下エンジニアリング¥4,798税込¥5,2781個14日以内出荷空気圧をコントローラからバレルに供給するために使用します。NBR製オーリングが付属しています。UVバレルでも使用可能です。
GP-H-2.5M 高圧ホース
ヤマダコーポレーション¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷グリース用の2.5Mホースです。ベアリンググリース用の2.5Mホースです。1/4インチ×2.5Mの耐油耐圧ホースです。YAMADA GP-850グリースポンプの吐出用ホースです。YAMADA GP-850に給脂ガンを取付するための2.5Mホースです。吐出圧力70.0MPa以下のグリースポンプ用のホースです。用途グリース供給用ホースに。グリースポンプの吐出ホースに。YAMADA GP-850グリースポンプの吐出ホースに。YAMADA GP-850ベアリンググリースパッカーに給脂ガンを取付するためのホースに。YAMADA GP-850ベアリンググリースパッカーの補修用ホースに。トラスコ品番405-3004セット内容両端口金付きホース×1本適合本体グリースポンプGP-850材質ホース外面ゴム:クロロプレンゴム(CR)、ホース内面ゴム:ニトリルゴム(NBR)、金具:快削鋼鋼材(SUM23)品名GP-H-2.5M内径(Φmm)6.3全幅(mm)15.4全高(mm)15.4外径(Φmm)15.4破壊圧力(MPa)170耐圧(MPa)常用耐圧:70ホース長さ(mm)2500
ペコペコポンプ部品 バキュームホース(ストレーナー付)
FSC藤原産業¥18,980税込¥20,8781式当日出荷安定した吸水作業をサポートする専用ホースです。ペコペコポンプに接続して使用する吸引用ホースで、柔軟性と耐久性を兼ね備えています。吸引時の潰れを抑え、スムーズな水の流れを確保。現場での排水・吸水作業を効率よく行えます。全長(m)2金具(inch)1”接続口カムロックメス×竹の子1”
軸流型送風機用ダクトホース
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から4日以内出荷引火・爆発の恐れがある環境での換気・送風に、エアモーター式送風機(軸流型)とセットで使用します。 アース線付です。用途マンホール・タンクなど狭い場所での換気・送風、工事車輌・重機などの排ガスの排出材質基布:ナイロンターポリン(表面防炎加工)、芯材:樹脂長さ(m)5