ポンプ用ガンノズル :「アブ」の検索結果

ガンノズルとは、ポンプ・送風機の関連商品で、ホースと接続し、主に灯油や軽油を小分けするのに使用されます。灯油などを注いでいる容器が満タンになると、ノズルの先端が感知し、オートストップする機能がついているものが多く、給油時に容器があふれてしまうのを防ぐことが可能。電池式の流量計が付いているものもあり、注ぐ量を量りながら使用できるものもあります。材質は、アルミやステンレスなど軽量の金属のものが多く、パッキンの部分はニトリルゴムやフッ素樹脂製のものが一般的です。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用液」から絞り込む
オイル(2)
ガソリン(2)
灯油(2)
軽油(2)
手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
用途灯油・軽油・ガソリン・オイルの小分けに トラスコ品番494-2159 材質本体:AL、SUS パッキン:NBR、FKM 接続口径Rc3/4(スイベル付) 質量(kg)0.7 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.15 使用流体灯油、軽油、ガソリン、オイル
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
用途灯油・軽油・ガソリン・オイルの小分けに トラスコ品番494-2167 材質本体:AL、SUS パッキン:NBR、FKM 接続口径Rc1(スイベル付) 質量(kg)0.7 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.15 使用流体灯油、軽油、ガソリン、オイル
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

『ガンノズル・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング