6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。吐出量を10パターン設定でき、設定量で自動停止するプリセット式です。フレキシブルパイプ&スイベルは角度の微調整ができ、ノズルを上向きにすればオイルがたれにくくなります。配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。注油レバーにはロック機能がついています。後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。単三電池で駆動します。
付属品オイルフィルター1個 全長(mm)717 質量(kg)2.5 使用温度範囲(℃)-10~+60 電源単3アルカリ電池4本 先端形状フレキシブルパイプ&スイベル 精度(%)オイル:±0.5/クーラント:±1 最大使用圧力(MPa)10(100bar/1450psi) 粘度(mPa・s)200(10℃) RoHS指令(10物質対応)対応 流量範囲(L/min)1~30 計量範囲0.00~999.99L
1台
199,800 税込219,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。吐出量を10パターン設定でき、設定量で自動停止するプリセット式です。ゴムホース&L字パイプは適度にしなやかさがあり、軽量&お手頃で扱いやすいです。配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。注油レバーにはロック機能がついています。後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。単三電池で駆動します。
付属品オイルフィルター1個 全長(mm)664 質量(kg)2.2 使用温度範囲(℃)-10~+60 電源単3アルカリ電池4本 先端形状ゴムホース&L字 精度(%)オイル:±0.5/クーラント:±1 最大使用圧力(MPa)10(100bar/1450psi) 粘度(mPa・s)200(10℃) RoHS指令(10物質対応)対応 流量範囲(L/min)1~30 計量範囲0.00~999.99L
1台
179,800 税込197,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。吐出量を10パターン設定でき、設定量で自動停止するプリセット式です。ストレートパイプ&スイベルは劣化せず安定しており、ノズルを上向きにすればオイルがたれにくくなります。配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。注油レバーにはロック機能がついています。後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。単三電池で駆動します。
付属品オイルフィルター1個 全長(mm)663 質量(kg)2.4 使用温度範囲(℃)-10~+60 電源単3アルカリ電池4本 先端形状ストレートパイプ&スイベル 精度(%)オイル:±0.5/クーラント:±1 最大使用圧力(MPa)10(100bar/1450psi) 粘度(mPa・s)200(10℃) RoHS指令(10物質対応)対応 流量範囲(L/min)1~30 計量範囲0.00~999.99L
1台
189,800 税込208,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。ゴムホース& L字パイプは適度にしなやかさがあり、軽量& お手頃で扱いやすい人気No.1です。配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。後垂れしにくい真鍮製ノズルを使用しておりますので後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。
付属品オイルフィルター1個 全長(mm)560 質量(kg)1.6 使用温度範囲(℃)-10~+70 電源単4電池2本 粘度範囲(mPa・s)8~5000 先端形状ゴムホース&L字 精度(%)±0.5 最大使用圧力(MPa)10 流量範囲(L/min)1~30
1台
93,980 税込103,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。フレキシブルパイプ&スイベルは劣化せず安定しており、ノズルを上向きにすればオイルがたれにくくなります。配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。後垂れしにくい真鍮製ノズルを使用しておりますので後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。
付属品オイルフィルター1個 全長(mm)613 質量(kg)1.9 使用温度範囲(℃)-10~+70 電源単4電池2本 粘度範囲(mPa・s)8~5000 先端形状フレキシブルパイプ&スイベル 精度(%)±0.5 最大使用圧力(MPa)10 流量範囲(L/min)1~30 計量範囲0.00~999.99L
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。ストレートパイプ&スイベルは劣化せず安定しており、ノズルを上向きにすればオイルがたれにくくなります。配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。後垂れしにくい真鍮製ノズルを使用しておりますので後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。
付属品オイルフィルター1個 全長(mm)613 質量(kg)1.9 使用温度範囲(℃)-10~+70 電源単4電池2本 粘度範囲(mPa・s)8~5000 先端形状フレキシブルパイプ&スイベル 精度(%)±0.5 最大使用圧力(MPa)10 流量範囲(L/min)1~30 計量範囲0.00~999.99L
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ガンノズル・ホース』には他にこんなカテゴリがあります