ポンプ用ガンノズル :「アクアガン」の検索結果
ガンノズルとは、ポンプ・送風機の関連商品で、ホースと接続し、主に灯油や軽油を小分けするのに使用されます。灯油などを注いでいる容器が満タンになると、ノズルの先端が感知し、オートストップする機能がついているものが多く、給油時に容器があふれてしまうのを防ぐことが可能。電池式の流量計が付いているものもあり、注ぐ量を量りながら使用できるものもあります。材質は、アルミやステンレスなど軽量の金属のものが多く、パッキンの部分はニトリルゴムやフッ素樹脂製のものが一般的です。
関連キーワード
「使用液」から絞り込む
手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
トラスコ品番405-0924
材質本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM
接続口径Rc1(スイベル付)
質量(kg)1.3
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.15
使用流体溶剤
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
トラスコ品番475-7696
材質本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM
接続口径Rc3/4(スイベル付)
質量(kg)1.3
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.15
使用流体溶剤
1個
¥50,980
税込¥56,078
当日出荷
手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。
ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
用途灯油・軽油・ガソリン・オイルの小分けに
トラスコ品番494-2159
材質本体:AL、SUS パッキン:NBR、FKM
接続口径Rc3/4(スイベル付)
質量(kg)0.7
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.15
使用流体灯油、軽油、ガソリン、オイル
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
『ガンノズル・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- ポンプ用ホース
- ポンプ用ガンノズル
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。