5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
濁りをとって、水をきれいに。
仕様カートリッジ式、締付ボルトM12、逆止弁内蔵 質量(kg)13(満水時34) ろ過材の種類カートリッジ式 配管口径25mm(フランジ式) ろ過能力(L)濁度/90000(100kPaで通水の時)、残留塩素/120000(ろ過水量20L/分の時) 除去出来るもの水に浮遊している濁り(約30μm以上の微粒子) 最高使用圧力(kPa)400
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷

井戸水の鉄分除去に。
性能鉄分濃度5mg/Lを600L浄水可能(ろ過水量40L/分の時) 質量(kg)70 管径(Φmm)入口・出口/25(フランジ式)、逆洗水/16(ねじ込み式) 水量(L/min)(最大処理)40 除去出来るもの鉄分(カナケ・10mg/Lまで)、濁り(水に浮遊の5μm以上のもの) 最高使用圧力(kPa)400 粒子径(μm)(除去可能)5以上
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

除菌器とは、除菌効果のある次亜塩素酸ナトリウムの薬液を注入するための機器です。薬液なしでは除菌効果はありません。
仕様流量センサー付、流量比例注入運転、フロートスイッチ、単独運転可能、2重絶縁プラグ 付属品ホースポンプ、計量カップ、カルキ量測定器(試験管1本、錠剤100錠、比色板1枚)、延長注入チューブ、キャップ 質量(kg)10 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)26/22 薬剤タンク容量(L)30 配管口径25mm(フランジ式) 処理量(最大除菌)80L/分 使用可能薬液次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素5%、12%) 注入量(mL/min)0~14 最高使用圧力(kPa)400
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

300W以下の浅井戸・加圧給水用自動ブラダ式ポンプ(別売)、浅井戸自動ポンプ(別売)と組み合わせて使う受水槽です。
仕様密閉構造、ボールタップ付、断水リレー付、吸込管付 タイプ13mm複式ボールタップ 配管口径水道管/13mm、吸込管/25mm、いっ水管/30mm 材質(水槽)ポリエチレン
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合PE-25X・25W・25V・25NS・25S
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

『ポンプ用部品・アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング