ポンプ用クリーニング用品 :「次亜塩素ナトリウム 20」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ヒータ制御により、メーカー従来品に比べ消費電力を65%削減。
流量検出運転でポンプとの結線が不要でポンプから離れた場所でも据付可能です。
給水流量の変化に比例して薬液の注入量を自動的に増減します。
薬液注入ポンプ・タンク・流量センサーのユニット化により据付が容易です。
用途井戸水の除菌
取扱液清水:pH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下、固形物濃度50mg/L以下、含有固形物径0.1~0.25mm
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)12
最高使用圧力(MPa)0.7
周囲環境温度:0~40度、湿度:90%以下、標高:1000m以下
設置場所屋内・屋外
液温(℃)0~40(凍結なきこと)
使用可能薬液次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物指定品)・最大12%
『ポンプ用部品・アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
- ポンプ用クリーニング用品
- ポンプ用収納用品
- ポンプ用部品
- ポンプ用バレル
- ポンプ用プランジャー
ポンプ用部品・アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。