ポンプ用クリーニング用品 :「井戸水塩素」の検索結果
クリーニング用品とは、ここでは、ポンプ・送風機関連のフィルタ、カートリッジ、除菌器などを指します。浄化促進剤は、浄化槽の機能回復に効果があり、強力な脱臭作用も特徴です。除菌器は、除菌効果のある薬液を注入するための機器であり、井戸水の除菌などの際に使用します。井戸水の鉄分を除去するには、 除菌器と組み合わせて除鉄槽を使用すると効果的です。除去可能粒子径は5μm以上 。クリーニング用品には、その他に特定の真空包装機用の真空ポンプオイル、井戸用の浄水器もあります。
除菌器とは、除菌効果のある次亜塩素酸ナトリウムの薬液を注入するための機器です。薬液なしでは除菌効果はありません。
仕様流量センサー付、流量比例注入運転、フロートスイッチ、単独運転可能、2重絶縁プラグ
付属品ホースポンプ、計量カップ、カルキ量測定器(試験管1本、錠剤100錠、比色板1枚)、延長注入チューブ、キャップ
質量(kg)10
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)26/22
薬剤タンク容量(L)30
配管口径25mm(フランジ式)
処理量(最大除菌)80L/分
使用可能薬液次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素5%、12%)
注入量(mL/min)0~14
最高使用圧力(kPa)400
ヒータ制御により、メーカー従来品に比べ消費電力を65%削減。
流量検出運転でポンプとの結線が不要でポンプから離れた場所でも据付可能です。
給水流量の変化に比例して薬液の注入量を自動的に増減します。
薬液注入ポンプ・タンク・流量センサーのユニット化により据付が容易です。
用途井戸水の除菌
取扱液清水:pH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下、固形物濃度50mg/L以下、含有固形物径0.1~0.25mm
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)12
最高使用圧力(MPa)0.7
周囲環境温度:0~40度、湿度:90%以下、標高:1000m以下
設置場所屋内・屋外
液温(℃)0~40(凍結なきこと)
使用可能薬液次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物指定品)・最大12%
『ポンプ用部品・アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
- ポンプ用クリーニング用品
- ポンプ用収納用品
- ポンプ用部品
- ポンプ用バレル
- ポンプ用プランジャー
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。