絞り込み
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)
  • オーム電機(1)
  • Panasonic(パナソニック)(814)
  • エコリカ(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • 三菱電機(390)
  • 東芝ライテック(173)
  • ODELIC(オーデリック)(132)
  • 岩崎電気(100)
  • コイズミ(小泉成器)(43)
  • HotaluX(ホタルクス)(16)
  • DAIKO(大光電機)(8)
  • エコ・トラスト・ジャパン(5)
  • 日動工業(4)
  • コイズミ照明(4)
  • テス・ライティング(2)
  • 東芝(1)
  • ケニス(1)
  • ユーボン(1)
消費電力(W)
  • 10~20未満(5)
  • 20~30未満(3)
10~20未満・20~30未満
電圧(V)
  • 100~240(2)
  • 100~242(5)
100~240・100~242
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(12)
  • 10,000-50,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

一体型LEDベースライト :「LED 20W」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
  • led 20w
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SOLID T L/20W形本体/逆富士形/W150 ENDO(遠藤照明)SOLID T L/20W形本体/逆富士形/W150ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
仕様器具本体幅(mm)150取付直付タイプ20W電源ユニット別売適合モジュールRAD-599N/W、RAD-607NA/WA、RAD-634N/W
LEDベースライト 20Wタイプ ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 20WタイプENDO(遠藤照明)
5,598税込6,158
1台
62日以内出荷
SDシリーズ既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付形状下面開放形質量(kg)1.4取付埋込タイプ20Wタイプ構造空調ダクト回避型本体寸法W(mm)150埋込穴(Φmm)150×639
SOLID T L/20W形本体/逆富士形/W230 ENDO(遠藤照明)SOLID T L/20W形本体/逆富士形/W230ENDO(遠藤照明)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
仕様器具本体幅(mm)230取付直付タイプ20W電源ユニット別売適合モジュールRAD-599N/W、RAD-607NA/WA、RAD-634N/W
SUS防湿形・防雨形反射笠付20W×1灯タイプ ENDO(遠藤照明)SUS防湿形・防雨形反射笠付20W×1灯タイプENDO(遠藤照明)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
仕様器具本体取付直付タイプ20W電源LEDユニット別売防水仕様防湿、防雨灯数1適合モジュールRAD540NA/WA調光の可否
SUS防湿形・防雨形逆富士形20W×1灯タイプ ENDO(遠藤照明)SUS防湿形・防雨形逆富士形20W×1灯タイプENDO(遠藤照明)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
仕様器具本体取付直付タイプ20W電源LEDユニット別売防水仕様防湿、防雨灯数1適合モジュールRAD540NA/WA調光の可否
LEDベースライト 20Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体 ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 20Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体ENDO(遠藤照明)
5,998税込6,598
1台
62日以内出荷
SDシリーズ既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付形状下面開放形取付埋込空調ダクト回避型タイプ20Wタイプ
LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
9,298税込10,228
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
用途数値データは200V時高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
SDシリーズ 軒下用ベースライト適合ユニット ENDO(遠藤照明)SDシリーズ 軒下用ベースライト適合ユニットENDO(遠藤照明)
20,980税込23,078
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
SDシリーズ低温用ベースライトとしても利用可能
仕様口出線(L=約200)【演色性(Ra)】82カバー樹脂(乳白/白)電源内蔵タイプ入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000調光方式非調光調光の可否
135シリーズ LEDZ TWIN TUBE メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)135シリーズ LEDZ TWIN TUBE メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
寸法(幅W×高さH)(mm)46.4×560電力(W)19.1寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)54×560×31.3器具・セット器具のみLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光の可否
LEDZ SDシリーズ メンテナンスユニット 防水型 40Wタイプ ENDO(遠藤照明)LEDZ SDシリーズ メンテナンスユニット 防水型 40WタイプENDO(遠藤照明)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
防水型 40Wタイプ メンテナンスユニット 2000Lmタイプ ナチュラルホワイトタイプ FLR40W×1 器具相当
カバー樹脂(乳白/白)消費電力(W)12.4使用温度(℃)‐25~+35入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000寸法(幅W×長さL)(mm)80×1246口出線(mm)約200グリーン購入法適合演色指数(Ra)82定格光束(Lm)2064(166.4/W)調光の可否調光不可
リニア32 L600 3000K 非調光 ENDO(遠藤照明)リニア32 L600 3000K 非調光ENDO(遠藤照明)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
仕様専用ユニットタイプ20W電源電源内蔵長さL(mm)600色温度(K)3000光源色電球色配光角度(°)69×63演色指数(Ra)82調光の可否
リニア32 L600 3500K 非調光 ENDO(遠藤照明)リニア32 L600 3500K 非調光ENDO(遠藤照明)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
仕様専用ユニットタイプ20W電源電源内蔵長さL(mm)600色温度(K)3500光源色温白色配光角度(°)69×63演色指数(Ra)82調光の可否
かんたん施工 レースウェイ用照明器具(FLR40W×2灯相当) ENDO(遠藤照明)かんたん施工 レースウェイ用照明器具(FLR40W×2灯相当)ENDO(遠藤照明)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
材質樹脂(ポリカーボネート)質量(kg)0.9乳白色取付レースウェイ取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)27.3エネルギー消費効率(Lm/W)146.5LED交換不可LED寿命(時間)40000光色昼白色定格光束(Lm)4000電球の種類LED調光の可否
リニア32 L600 4000K PWM調光 ENDO(遠藤照明)リニア32 L600 4000K PWM調光ENDO(遠藤照明)
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
仕様専用ユニットタイプ20W電源電源内蔵長さL(mm)600色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト配光角度(°)69×63調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否
リニア32 L600 3000K PWM調光 ENDO(遠藤照明)リニア32 L600 3000K PWM調光ENDO(遠藤照明)
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
仕様専用ユニットタイプ20W電源電源内蔵長さL(mm)600色温度(K)3000光源色電球色配光角度(°)69×63調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否
Tunable LEDZ TUBE メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)Tunable LEDZ TUBE メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
8,498税込9,348
1台
4日以内出荷
用途数値データは200V時高さ(mm)40材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間無線モジュール内蔵演色指数(Ra)82調光率(%)<無線調光タイプ>1-100調光の可否無線調光タイプ調光範囲6500K-2700K相当
リニア32 L600 3500K PWM調光 ENDO(遠藤照明)リニア32 L600 3500K PWM調光ENDO(遠藤照明)
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷
仕様専用ユニットタイプ20W電源電源内蔵長さL(mm)600色温度(K)3500光源色温白色配光角度(°)69×63調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否

施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

一体型LEDベースライト