一体型LEDベースライト :「LED一体型」の検索結果

関連キーワード
107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様器具本体 取付直付 タイプ40W 電源LEDユニット別売 灯数2
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

仕様器具本体 電源電源ユニット内蔵、モジュール別売 灯数3 調光の可否
1個
特価
5,098 税込5,608
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様専用ユニット タイプ40W 電源電源内蔵 長さL(mm)1200 色温度(K)3500 光源色温白色 配光角度(°)69×63 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
特価
7,298 税込8,028
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様器具本体 取付直付 径(Φmm)□680 電源LEDユニット別売 灯数4 適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB 調光の可否
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

寸法(幅W×高さH)(mm)46.4×560 電力(W)19.1 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)54×560×31.3 器具・セット器具のみ LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


色温度(K)5000 演色指数(Ra)82 光源色昼白色
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様器具本体 取付埋込/直付兼用 電源電源ユニット内蔵、モジュール別売 灯数3 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途数値データは200V時 高さ(mm)32 材質(本体)樹脂(乳白/白) タイプΦ32 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 口金電源内蔵ユニット用専用口金 横(mm)32 光源寿命40000時間 調光方式非調光タイプ 演色指数(Ra)82 調光の可否不可
1台
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様器具本体 取付直付 径(Φmm)□500 電源LEDユニット別売 灯数3 適合モジュールRAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW 調光の可否
1個
6,998 税込7,698
欠品中

取付埋込タイプ 材質(本体)鋼板 モジュールLED:付 電源内蔵 光源寿命40000時間 無線モジュール付 調光率(%)<無線調光タイプ>5-100 調光の可否無線調光タイプ LED交換不可 材質(パネル)乳白アクリル
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様器具本体 取付埋込/直付兼用 タイプ埋・直兼用 電源電源ユニット内蔵、モジュール別売 灯数3 調光の可否
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様器具本体 幅(mm)150 取付直付 タイプ20W 電源ユニット別売 適合モジュールRAD-599N/W、RAD-607NA/WA、RAD-634N/W
1個
1,598 税込1,758
欠品中

仕様器具本体 取付埋込 電源電源ユニット内蔵、モジュール別売 灯数3 調光の可否
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色温度(K)4000 演色指数(Ra)82 光源色ナチュラルホワイト
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様電源内蔵 寸法(幅W×高さH)(mm)80×2438 使用温度(℃)-25~+35 入力電圧(V)100-242 定格寿命(時間)40000 材質(カバー)樹脂 色(カバー)乳白/白 口出線(mm)約200 演色指数(Ra)82 調光の可否
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様器具本体 取付直付 径(Φmm)□500 電源LEDユニット別売 灯数4 適合モジュールRAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW 調光の可否
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

仕様器具本体 幅(mm)230 取付直付 タイプ20W 電源ユニット別売 適合モジュールRAD-599N/W、RAD-607NA/WA、RAD-634N/W
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

仕様器具本体 取付直付 タイプ110W 電源LEDユニット別売 灯数1 適合モジュールRAD-456NB/WB/WWB、RAD-455NB/WB/WWB、RAD-529DA/NA/WA/WWA、RAD-531N/W、RAD-649N/W/WW
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

仕様器具本体 取付直付 電源LEDユニット別売 防水仕様防雨 灯数1 調光の可否
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDシリーズ。低温用ベースライトとしても利用可能
仕様口出線(L=約200)【演色性(Ra)】82 カバー樹脂(乳白/白) 電源内蔵タイプ 入力電圧(V)100-242 定格寿命(時間)40000 調光方式非調光 調光の可否
1本
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様専用ユニット 電源電源内蔵 長さL(mm)900 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト 配光角度(°)69×63 調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

仕様器具本体 取付直付 タイプ40W 電源LEDユニット別売 防水仕様防湿、防雨 灯数2 適合モジュールRAD539NA/WA、RAD-670N 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

仕様器具本体 幅(mm)150 取付直付 タイプ110W 電源LEDユニット別売 適合モジュールRAD-533NA/WA、RAD-562NB/WB、RAD-572DA/NA/WA/WWA、RAD-594N/W、RAD-600NB/WB/WWB、RAD-602N/W、RAD-630N/W/WW、RAD-636N/W/WW、RAD-645W/WW、RAD-701N/W、RAD-710N/W、RAD-711NA/WA、RAD-738N/W
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

タイプ40W 電源電源内蔵 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト 適合モジュール3300Lmタイプ 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

仕様専用ユニット タイプ40W 電源電源内蔵 長さL(mm)1200 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト 配光角度(°)69×63 調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

仕様専用ユニット タイプ40W 電源電源内蔵 長さL(mm)1200 色温度(K)3000 光源色電球色 配光角度(°)69×63 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

タイプ40W 仕様器具本体 取付直付 電源ユニット別売、プルスイッチ付 適合モジュールRAD-494NA/WA/WWA、RAD-496NA/WA、RAD-553D/N/W/WW、RAD-595D/N/W/WW/L、RAD-596N/W、RAD-603N/W/WW/L、RAD-605N/W、RAD-637N/W/WW/L、RAD-646W/WW、RAD-647W/WW、RAD-648W/WW、RAD-661N/W/WW、RAD-702N/W、RAD-717D/N/W/WW/L、RAD-718N/W
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)直付/逆富士/110W/1灯
仕様器具本体 取付直付 タイプ110W 電源LEDユニット別売 灯数1 適合モジュールRAD-456NB/WB/WWB、RAD-455NB/WB/WWB、RAD-529DA/NA/WA/WWA、RAD-531N/W、RAD-649N/W/WW
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

ENDO(遠藤照明)直付/逆富士/110W/2灯
仕様器具本体 取付直付 タイプ110W 電源LEDユニット別売 灯数2 適合モジュールRAD-456NB/WB/WWB、RAD-455NB/WB/WWB、RAD-529DA/NA/WA/WWA、RAD-531N/W、RAD-649N/W/WW
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

仕様器具本体 取付直付 タイプ40W 電源LEDユニット別売 灯数1 適合モジュールRAD-532W RAD-458LLB RAD-722N RAD-722W RAD-722WW RAD-723N RAD-723W RAD-723WW
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

仕様器具本体 取付直付 タイプ40W 電源LEDユニット別売 灯数2 適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

仕様器具本体 取付直付 タイプ20W 電源LEDユニット別売 防水仕様防湿、防雨 灯数1 適合モジュールRAD540NA/WA 調光の可否
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

質量(kg)0.84 高さ(mm)75 材質(本体)PC 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 ユニット種別40Wタイプ専用ユニット 縦(mm)1246 横(mm)47.6 材質(カバー)PC 光源寿命40000時間 無線モジュール内蔵 調光率(%)<無線調光タイプ>1-100 調光の可否無線調光タイプ 器具相当Hf32W×2 高出力型 調光範囲6500K-2700K相当
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タイプ40W 電源電源内蔵 色温度(K)3500 光源色温白色 適合モジュール2500Lmタイプ 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

仕様専用ユニット 電源電源内蔵 長さL(mm)900 色温度(K)3000 光源色電球色 配光角度(°)69×63 調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

仕様専用ユニット タイプ40W 電源電源内蔵 長さL(mm)1200 色温度(K)3000 光源色電球色 配光角度(°)69×63 調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

長さL(mm)350 仕様専用ユニット 色温度(K)4000 調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式 演色指数(Ra)82 電源電源内蔵 光源色ナチュラルホワイト 調光の可否
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様専用ユニット 電源電源内蔵 長さL(mm)350 色温度(K)3000 光源色電球色 配光角度(°)69×63 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります