一体型LEDベースライト :「とうし」の検索結果
特価
本日12月22日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
IP23 防湿。壁直付型、埋込ボックス取付専用。壁面取付専用
材質本体:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、グローブ:テフロン膜付ガラス(乳白)
幅(mm)155
質量(kg)2
高さ(mm)155
電圧(V)100
光源LED電球、適合ランプ:5.0W・4.7W LED電球プレミアX(全方向タイプ)用(E17)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
出しろ(mm)100
調光の可否不可
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
タイプ□570
色温度(K)5000
光源色昼白色
調光方式約10~100%連続調光型
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
タイプ□450
色温度(K)5000
光源色昼白色
調光方式約10~100%連続調光型
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
タイプ□470
色温度(K)5000
光源色昼白色
調光方式約10~100%連続調光型
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
タイプ□350
色温度(K)5000
光源色昼白色
調光方式約10~100%連続調光型
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
モノや人をより美しく鮮やかに、「映える」明るいベースライト。
高い演色性を実現したベースライト。
JISZ9112の高演色形クラス2に適合。
明るさと省エネをよりお求めやすい価格で。
豊富なラインアップをご用意。
電圧(V)100~242
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
埋め込み寸法(mm)□450
光色昼白色
演色指数(Ra)93
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
仕様電源ユニット内蔵
適合ガード:FK21554 (ステンレス)、FK21534 (鋼材)
材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
質量(kg)本体:1.8
質量(g)ランプ:125
電流(A)0.35
電圧(V)100~242
消費電力(W)12
定格電力(W)11
管径(Φmm)25.5
口金29.9
光源LDL20×1
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×632×114
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力型、出力固定型
エネルギー消費効率(Lm/W)79.1
光束(Lm)器具:950、ランフ:1200
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)84
IP等級IP23 防湿
1セット
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
材質(本体・反射板)高反射白色紛体塗装鋼管、(パネル)帯電防止アクリル
質量(kg)2.9
電圧(V)100~242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×1245×116
器具・セットセット品
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
Ra84
IP等級IP23防湿
調光の可否否
電圧(V)100~242
消費電力(W)12
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
灯数1
演色指数(Ra)84
IP等級IP23防湿
調光の可否否
仕様安定器出力型:定格出力型(出力固定型)
適合【ガード】FK41554 (ステンレス)・FK41534 (鋼材)※単体連結の場合、連結金具「FSK41111」をご使用ください
材質本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
質量(kg)2.6
電圧(V)100~242
消費電力(W)20
保護等級IP23(防湿)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×114
エネルギー消費効率(Lm/W)127.5
光束(Lm)2550
適合ランプ直管LEDランプ用
演色指数(Ra)80
調光の可否否
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)
Ra84
IP等級IP23防湿
仕様安定器出力型:定格出力型(出力固定型)
適合【ガード】FK41554 (ステンレス)・FK41534 (鋼材)※単体連結の場合、連結金具「FSK41111」をご使用ください
材質本体:ステンレス、反射板:ステンレス(クリア塗装)
質量(kg)2.6
電圧(V)100~242
消費電力(W)20
保護等級IP23(防湿)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×114
エネルギー消費効率(Lm/W)121
光束(Lm)2420
適合ランプ直管LEDランプ用
演色指数(Ra)80
調光の可否否
1台
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵
適合【適合パイプ吊具】NP29000(ステンレス)、FP61032W(鋼材)、【ガード】FK42553(ステンレス)、FK42533(鋼材)
材質本体・反射笠/亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)
質量(kg)3.2
保護等級IP23
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1245×116
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、集光プリズムタイプ・一般タイプ・2500lmタイプ・白色・非調光●Ra83【オプション】直付施工用取付アダプタNNFK41009●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●光源遮光角60度●照射角度は55度、60度、65度の3段階に調節できます。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(プリズム)
長さ(mm)1254
幅(mm)120
質量(kg)3.8
高さ(mm)126
電圧(V)100~242
消費電力(W)16.3
色温度(K)4000
光源色LED(白色)
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)130.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)2130
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥14,980
税込¥16,478
32日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、集光プリズムタイプ・一般タイプ・2500lmタイプ・白色・非調光●Ra83【連結金具】FSK41999(別売)●800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●連結の場合は連結金具が必要です。●光源遮光角45度●照射角度は55度、60度、65度の3段階に調節できます。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(プリズム)
長さ(mm)1261
幅(mm)244
質量(kg)7.1
電圧(V)100~242
消費電力(W)16.3
色温度(K)4000
光源色LED(白色)
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)125.7
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)2050
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)120
1組
¥16,980
税込¥18,678
32日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、集光プリズムタイプ・省エネタイプ・6900lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83【オプション】直付施工用取付アダプタNNFK41009●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●光源遮光角60度●照射角度は55度、60度、65度の3段階に調節できます。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(プリズム)
長さ(mm)1254
幅(mm)120
質量(kg)3.8
高さ(mm)126
電圧(V)100~242
消費電力(W)36.3
色温度(K)5000
光源色LED(昼白色)
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)170.7
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)6200
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1組
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、集光プリズムタイプ・省エネタイプ・6900lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83【連結金具】FSK41999(別売)●800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●連結の場合は連結金具が必要です。●光源遮光角45度●照射角度は55度、60度、65度の3段階に調節できます。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(プリズム)
長さ(mm)1261
幅(mm)244
質量(kg)7.1
電圧(V)100~242
消費電力(W)36.3
色温度(K)5000
光源色LED(昼白色)
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)164.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)5960
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)120
1組
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)125
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(和紙模様入り)
1個
¥23,980
税込¥26,378
92日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
92日以内出荷
タイプ□600
消費電力(W)59
色温度(K)4000
光源色白色
光束(Lm)8120
調光方式約10~100%連続調光型
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
1個
¥24,980
税込¥27,478
92日以内出荷
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242
定格出力約10~100%連続調光型
材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)25
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242
定格出力約10~100%連続調光型
材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)90
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
モノや人をより美しく鮮やかに、「映える」明るいベースライト。
高い演色性を実現したベースライト。
JISZ9112の高演色形クラス2に適合。
明るさと省エネをよりお求めやすい価格で。
豊富なラインアップをご用意。
電圧(V)100~242
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
埋め込み寸法(mm)□600
光色昼白色
演色指数(Ra)93
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LEDベースライト
- 直管型LEDベースライト
- 交換形LEDベースライト
- その他LEDベースライト
- 高天井照明器具
- 安定器
一体型LEDベースライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。