一体型LEDベースライト :「殺菌灯器具」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
消費電力(W)11.6
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)131
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
質量(kg)1.6
定格電圧(V)100~242
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)1520
【器具本体】NNWK21501+【ライトバー】NNW2110ELZLE9のセット
電圧(V)100~242
消費電力(W)11.6
材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
質量(kg)1.6
使用温度範囲(℃)-10~35
全光束(Lm)1330
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×622×86
色温度(K)3000
光源色電球色
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
エネルギー消費効率(Lm/W)114.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
IP等級IP23 防湿
1セット
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
仕様XLW202NELZLE9、LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質本体/亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
質量(kg)1.6
使用温度範囲(℃)-10~35
電圧(V)100~242
定格消費電力(W)6
全光束(Lm)690
保護等級IP23 防湿
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×622×86
色温度(K)3000
光源色電球色
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
エネルギー消費効率(Lm/W)115
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
1セット
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
質量(kg)2.6
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
使用温度範囲(℃)-10~35
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×1240×86
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LEDベースライト
- 直管型LEDベースライト
- 交換形LEDベースライト
- その他LEDベースライト
- 高天井照明器具
- 安定器
一体型LEDベースライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。