4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一体型LEDベースライト「iDシリーズ」のコンフォートタイプライトバーです。視方向が一定な講義室や窓口業務を行う事務室などにおすすめです。業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)。ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。
適合【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502 種別ベースライト 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1261 幅(mm)170 質量(kg)3.9 取付天井埋込型(水平天井埋込専用) 40 備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応 タイプフリーコンフォート W150 高効率コンフォート CLASS-II 電圧(V)100~242 シリーズiDシリーズ グレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 本体亜鉛鋼板 分類グレア:V2 光源LED 安定器定格出力型、約10~100%連続調光型 LED環境特化タイプ 材質(ルーバー)アルミ(鏡面つや消し仕上) トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000 調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)111 調光の可否調光対応 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装) 遮光(°)横方向30/縦方向15
1セット
35,980 税込39,578
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)、ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上) 長さ(mm)1261 幅(mm)170 取付天井埋込型 摘要◆水平天井埋込専用 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 分類グレア:V2 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応なし 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)111 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装) 遮光(°)横方向30/縦方向30
1台
17,980 税込19,778
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

長さ(mm)1261 幅(mm)170 質量(kg)3.8 取付天井埋込型 摘要水平天井埋込専用 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 平均演色評価数(Ra)83 材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白) 安定器定格出力型(約10~100%連続調光型) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 材質(ルーバー)アルミ(鏡面つや消し仕上) トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 各種認証グレア分類:V2 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)111 調光の可否調光対応なし 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装) 遮光(°)横方向30/縦方向30
1台
19,980 税込21,978
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長さ(mm)1261 幅(mm)170 取付天井埋込型 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)111 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装) 遮光(°)横方向30/縦方向30
1台
19,980 税込21,978
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります