2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクトLED照明
直列接続で直列に配置された制御盤の配線に手間取らない。組込みのプリズムと回転機能で制御盤を最適に照明。広範囲入力24 V AC/DC~265 V AC/DC。-25℃~+70℃(24 V DC時)の拡張温度範囲。LED寿命50,000時間(L70)でバルブ交換不要
仕様●光の特性条例:委任規則(EU)2019/2015●単線接続サイズ:0.13 mm2~1.5 mm2●取付けタイプ:ねじ/磁石式取付け●取付位置:任意●接続電線サイズAWG:24~16●接続電線サイズ/撚線:0.13 mm2~1.5 mm2●接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし:0.5 mm2~1.5 mm2 (DIN 46228-1)●撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり:0.5 mm2~0.75 mm2 (DIN 46228-4)●特殊な性質:24 V AC/DC~265 V AC/DC、回転可能(回転範囲±90°)、取付けアクセサリを含む●色調指数:85●規格と基準:保護クラス:II●電源モジュール型電子機器:接続方法:プッシュイン式、極数:2、電圧範囲:24 V AC/DC~265 V AC/DC (50/60 Hz (AC))、消費電流:250 mA (24 V DC)・28 mA (240 V / 50 Hz)、電力消費:6 W 材質色:信号機のグレーA RAL 7042、部材 ():ポリカーボネート (ハウジング) 長さ(mm)剥き線:10 外形寸法(mm)幅:39 、高さ:45 、長さ:390 接続方法プッシュイン式 保護等級IP20 照明最大 1200 lx (距離50 cm)、最大 450 lx (距離1 m) 色温度(K)5000 使用周囲温度(℃)-25~60(標準アプリケーションおよびUL認証のアプリケーション)、-25~70℃ (約 24 V DC) 周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-40~85 光束(Lm)700 (実際の光束) クラスエネルギー効率:D (1つの光源) ソケットソケットなし 許容湿度(%)保管時/移動時:5~ 90、動作時:5 ~90 LED使用数(個)18 光源タイプLED
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

フエニックス・コンタクトLED照明
このLEDは制御盤の内部照明用に設計されています。 カバーのプリズムレンズで制御盤の最適な照明が確保されます。 磁石またはねじを使用して、照明用ホルダを固定することができます。 照明はホルダ内で回転させることができます。 Push-in式接続で電源を照明に接続します。これには特別なコネクタは不要です。 複数の照明を連続して接続することができます。 ライトに電圧を供給するとすぐに動作可能な状態になり、動作感知モード(出荷時の状態)または連続ONモードになります。 ボタンで動作感知モードと連続ONモードの切り替えを行うことができます。
仕様●光の特性条例:委任規則(EU)2019/2015●単線接続サイズ:0.13 mm2~1.5 mm2●取付けタイプ:ねじ/磁石式取付け●取付位置:任意●接続電線サイズAWG:24~16●接続電線サイズ/撚線:0.13 mm2~1.5 mm2●接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし:0.5 mm2~1.5 mm2 (DIN 46228-1)●撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり:0.5 mm2~0.75 mm2 (DIN 46228-4)●特殊な性質:24 V AC/DC~265 V AC/DC、回転可能(回転範囲±90°)、モーションセンサ付き、取付けアクセサリを含む●色調指数:85●規格と基準:保護クラス:II●電源モジュール型電子機器:接続方法:プッシュイン式、極数:2、電圧範囲:24 V AC/DC~265 V AC/DC (50/60 Hz (AC))、消費電流:250 mA (24 V DC)・28 mA (240 V / 50 Hz)、電力消費:6 W 材質色:信号機のグレーA RAL 7042、部材 ():ポリカーボネート (ハウジング) 長さ(mm)剥き線:10 外形寸法(mm)幅:39 、高さ:45 、長さ:390 接続方法プッシュイン式 保護等級IP20 検出器【モーション】検出範囲:最大 5 m、検出角度:100 °、雷の持続時間:5 最小 (再トリガ) 照明最大 1200 lx (距離50 cm)、最大 450 lx (距離1 m) 色温度(K)5000 使用周囲温度(℃)-25~60(標準アプリケーションおよびUL認証のアプリケーション)、-25~70℃ (約 24 V DC) 周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-40~85 光束(Lm)700 (実際の光束) クラスエネルギー効率:D (1つの光源) ソケットソケットなし 許容湿度(%)保管時/移動時:5~ 90、動作時:5 ~90 LED使用数(個)18 光源タイプLED
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります