一体型LEDベースライト :「led小型ライト」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)レール取付型ベースライト40形 非調光
エコ商品
LED-LINE(レッド・ライン。LED一体型。高天井やスケルトン天井におすすめ。ライティングダクト取付用高演色ベースライト。LED-LINEシリーズは、ユニットの端部まで発光するので、レール取付でも切れ目のないシームレスな連結が可能です。電源装置を小型化し本体に内蔵。LEDユニットにレール用プラグを組み合わせたシンプルデザインですユニットにレール用プラグを組み合わせたシンプルデザインです
用途ライティングダクトレール用 電圧(V)100 ランプの種類高演色LED ランプLED一体型 演色指数(Ra)94 取付レール取付専用 本体アルミ ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.4 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所天井面専用 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1220×63 再生紙使用マーク適合
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)レール取付型ベースライト40形 調光・調色
エコ商品
LED-LINE(レッド・ライン。LED一体型。高天井やスケルトン天井におすすめ。ライティングダクト取付用高演色ベースライト。LED-LINEシリーズは、ユニットの端部まで発光するので、レール取付でも切れ目のないシームレスな連結が可能です。電源装置を小型化し本体に内蔵。LEDユニットにレール用プラグを組み合わせたシンプルデザインですユニットにレール用プラグを組み合わせたシンプルデザインです
用途ライティングダクトレール用 仕様コントローラー:別売 質量(kg)1.4 取付レール取付専用 電圧(V)100 消費電力(W)32 本体アルミ 取付場所天井面専用 ランプLED一体型 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1220×63 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)162.5 皮相電力(VA)33(100V) 光束(Lm)5200 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)5200 明るさHf32W定格出力×2灯 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 ポリカーボネート(乳白) 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります