一体型LEDベースライト :「防水 照明器具」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防雨・防水・耐食性など、水まわりの過酷な環境条件に対する性能を追求しました。水による照明器具へのダメージを防ぎます。 電源線・取付ネジを通じた器具背面からの浸水を防ぐために、防水性能を高めた特殊形状パッキンを採用。シリコン材で耐久性を高めています。 長時間湿度の高い空間で使用されることを考慮し、本体の耐食性を高めています。 万一の破損による事故を未然に防ぐため、破損しても飛散しにくいガードコーティングを施したガラスカバーを採用しています。(※NNN14000除く)
器具・セット器具のみ 調光の可否
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
全長(mm)36 質量(g)125 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)3.4(100V) 定格電圧(V)100 口金GX53-1a 外径(Φmm)96 定格消費電力(W)3.4 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)450 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 平均演色評価数(Ra)83 グローブ種別樹脂乳白 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)132.3(100V) 入力電流(mA)58(100V) 光束(Lm)器具光束:450 配光角度(°)100 光色昼白色 省エネ基準達成率(%)120 グリーン購入法適合
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
消費電力(W)3.4 定格電圧(V)100 相関色温度(K)2700 定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%) 平均演色評価数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)120.5 入力電流(mA)58 光束(Lm)410 配光角度(°)100 光色電球色 グリーン購入法適合
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
フラット形400防水R
材質樹脂 全長(mm)58 質量(g)130 消費電力(W)3.4(100V) 定格電圧(V)100 口金GX53-1a 外径(Φmm)96 定格消費電力(W)3.4 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)410 平均演色評価数(Ra)83 周波数50/60Hz グローブ種別樹脂乳白 寿命40000時間(光束維持率70%) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)120.5(100V) 入力電流(mA)58(100V) 光束(Lm)【器具光束】410 配光角度(°)120 光色電球色 省エネ基準達成率(%)1.22 グリーン購入法適合
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷

スリムで場所を取らないため、取付場所を選びません。LEDのため、発熱が少なく、周囲への温度影響が少なく済みます。背面にマグネットが装着されており、金属パネルなどに固定して使用できます。両端のネジ穴(M4用)を使用して、確実な固定も可能です。
仕様●LEDモジュール部長:432mm(L3)●中心照度(1m 直下) Min:110 lx●取付位置間:450mm(L2)●色度偏差(duv):±0.010 以内●設計寿命:40000 時間 質量(g)160 電圧(V)AC100 消費電力(W)3.6 色温度(K)6500 (6000~7000) 全長L1(mm)460 光束(Lm)Typ:350 演色指数(Ra)80
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

仕様●LEDモジュール部長:282mm(L3)●取付位置間:300mm(L2)●色度偏差(duv):±0.010 以内●設計寿命:40000 時間 質量(g)120 電圧(V)AC100 消費電力(W)2.6 色温度(K)6500(6000~7000) 使用周囲温度(℃)-10~+50 全長L1(mm)310 光束(Lm)Typ:250 演色指数(Ra)80
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります