一体型LEDベースライト :「LED 200v」の検索結果

関連キーワード
1,076件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAIKO(大光電機)LEDベースライト
RoHS
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時3580lm・22.4W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89 消費電力(W)32.5 電源AC100-242V 取付場所天井付・壁付兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000K エネルギー消費効率(Lm/W)154.7 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)33.9/33.6/33.9(100V/200V/242V) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)5030 従来光源Hf32W形×2灯 定格出力相当
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
RoHS
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時4770lm・29.3W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89 消費電力(W)43 電源AC100-242V 取付場所天井付・壁付兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000K エネルギー消費効率(Lm/W)155.8 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)45.2/44.4/45(100V/200V/242V) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)6700 従来光源Hf32W形×2灯 高出力相当
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
RoHS
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1780lm・11.8W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89 消費電力(W)16.7 電源AC100-242V 取付場所天井付・壁付兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000K エネルギー消費効率(Lm/W)149.7 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)17.2/17.4/17.9(100V/200V/242V) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2500 従来光源Hf32W形×1灯 定格出力相当
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

備考非調光 タイプ110形 定格電圧(V)100/200/242 定格消費電力(W)82.6 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)5000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)162.2 光源寿命40000時間 光束(Lm)13400 光色昼白色 明るさHf86W×2灯 電源容量(VA)83/86/90 定格光束(Lm)13400
1本
47,980 税込52,778
3日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
RoHS
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時2770lm・17.2W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89 消費電力(W)24.9 電源AC100-242V 取付場所天井付・壁付兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000K エネルギー消費効率(Lm/W)156.2 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)25.8/25.8/26.1(100V/200V/242V) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)3890 従来光源FL40W形×2灯 節電タイプ
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
RoHS
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。箱型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1420lm・9.7W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅70 長1250 高88 消費電力(W)13.6 電源AC100-242V 取付場所天井付・壁付兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000K エネルギー消費効率(Lm/W)147 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)14.3/14.6/14.8(100V/200V/242V) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2000 従来光源FL40W形×1灯 節電タイプ
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

簡易コントローラー付のセットです。 軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。 簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。 壁面などの広い範囲を鮮やかに彩ります。
用途壁面・のり面への演出照明に セット内容簡易コントローラー 幅(mm)56 高さ(mm)103 電圧(V)100/200 コード長さ(m)1(電源) コード通信IN、通信OUT各1本(300mm) 器具・セット簡易コントローラー 光源色RGBマルチカラー 色(本体)シルバー
1セットほか
89,980 税込98,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
RoHS
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1420lm・9.7W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89 消費電力(W)13.6 電源AC100-242V 取付場所天井付・壁付兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000K エネルギー消費効率(Lm/W)147 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)14.3/14.6/14.8(100V/200V/242V) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2000 従来光源FL40W形×1灯 節電タイプ
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

コイズミLEDベースライト
エコ商品
仕様適合調光器:別売 材質セード:ポリカーボネート・乳白色 幅(mm)60 高さ(mm)41 電圧(V)100-242 本体アルミ・白色塗装 機能調光・調色:PWM調光 ランプLED ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)82 埋込高(mm)60 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型
タイプ110形 光源寿命40000時間 調光の可否非調光
1本
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED-LINE LEDユニット直付型 40形 反射笠付
エコ商品
その他※調光器不可 材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)162 質量(kg)2.3 取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用 タイプ反射笠付 定格電圧(V)100/200/242 定格消費電力(W)32 平均演色評価数(Ra)94 機能サーカディアン自動調光・調色付 別売付属品【チェーン金具】XA453052【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631 器具・セットLEDユニット UN4404RR 色温度(K)2700~20000 埋め込み深さ(mm)67 エネルギー消費効率(Lm/W)145.3 光源寿命40000時間 光色電球色~アズール色 明るさHf32W定格出力×2灯 調光方式【連続調光】100-1%・調色 グリーン購入法適合 電源容量(VA)33/34/35 定格光束(Lm)4650 傾斜天井取付角度(°)90
1本
40,980 税込45,078
3日以内出荷

仕様適合調光器:別売 材質セード:ポリカーボネート・乳白色 本体別売 機能調光・調色:DALI/PWM調光 ランプLED ランプ寿命40000時間 LED交換不可 入数(本)1
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 材質セード:ポリカーボネート・乳白色 電圧(V)100-242 消費電力(W)64 明るさ(W)FHF32×4灯相当(定格出力) 本体別売 機能調光・調色:DALI/PWM調光 ランプLED ランプ寿命40000時間 皮相電力(VA)100V/200V/242V:65/64/66 演色指数(Ra)82 LED交換不可 入数(本)1
1本
30,980 税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED-LINE LEDユニット直付型 40形 トラフ型
エコ商品
その他※調光器不可 材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)80 質量(kg)1.9 取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用 タイプトラフ型 定格電圧(V)100/200/242 定格消費電力(W)32 平均演色評価数(Ra)94 機能サーカディアン自動調光・調色付 別売付属品【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631 器具・セットLEDユニット UN4404RR 色温度(K)2700~20000 埋め込み深さ(mm)53 エネルギー消費効率(Lm/W)145.3 光源寿命40000時間 光色電球色~アズール色 明るさHf32W定格出力×2灯 調光方式【連続調光】100-1%・調色 グリーン購入法適合 電源容量(VA)33/34/35 定格光束(Lm)4650 傾斜天井取付角度(°)90
1本
39,980 税込43,978
3日以内出荷

LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 埋込型 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
長さ(mm)2474 幅(mm)250 寸法(mm)埋込穴:2446×220 質量(kg)8 材質(本体)鋼(白色) タイプ埋込型110形、下面開放型2灯用 電圧(V)100-242 埋め込み深さ(mm)100 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 別売品番【連結金具】OA253017 演色指数(Ra)83 連結可能型 調光の可否不可
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。器具高34mmのフラットなベースライト 器具高34mmの超薄型設計。圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状 均一で美しい面発光。過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります Cチャンネル回避型。通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現 高演色照明R15クラス2
仕様Cチャンネル回避型 種別LED一体型 カバーアクリル(乳白) 取付直付・埋込兼用 材質(本体)アルミ(白色) 電圧(V)100-242 色温度(K)5000 埋め込み深さ(mm)25 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様調光器:併用不可 材質セード:ポリカーボネート・乳白色 電圧(V)100-242 本体別売 機能調光・調色:非調光 ランプLED ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)82 LED交換不可 入数(本)1
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ランプLED ランプ寿命40000時間 LED交換不可
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様Cチャンネル回避型 その他※調光器不可 材質アルミ(白色)/アクリル(乳白) 取付直付・埋込兼用 備考非調光 定格電圧(V)100/200/242 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)5000 埋め込み深さ(mm)25 光源寿命40000時間 光色昼白色
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED-LINE LEDユニット直付型 40形 逆富士型
エコ商品
その他※調光器不可 材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用 タイプ逆富士型 定格電圧(V)100/200/242 定格消費電力(W)32 平均演色評価数(Ra)94 機能サーカディアン自動調光・調色付 別売付属品【連結金具】XA453045【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631 器具・セットLEDユニット UN4404RR 色温度(K)2700~20000 埋め込み深さ(mm)53 エネルギー消費効率(Lm/W)146.8 光源寿命40000時間 光色電球色~アズール色 明るさHf32W定格出力×2灯 調光方式【連続調光】100-1%・調色 グリーン購入法適合 電源容量(VA)33/34/35 定格光束(Lm)4700 連結可能型 傾斜天井取付角度(°)90
1本
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動工業LEDベースライト40形 反射笠型
エコ商品、RoHS
屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
仕様アースあり 質量(kg)1.9 タイプ屋内型 消費電力(W)100V:27/200V:27 定格電圧(V)AC100/200 電球(W)LED:25 定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×154×63 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1110/3m:160/5m:65 ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)161、(1/2):水平(H)115/垂直(V)115 使用環境温度(℃)-20~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V) LED寿命(時間)40000 入力電圧範囲(V)AC90~264 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4120 比較蛍光灯40形2灯クラス
1台
21,980 税込24,178
欠品中

LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型 CONNECTED LIGHTING 信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
タイプ110形 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光
1本
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 直付型 トラフ型 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
長さ(mm)2438 幅(mm)79 質量(kg)4.5 高さ(mm)105 材質(本体)鋼(白色) タイプ直付型110形、トラフ型1灯用 電圧(V)100-242 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否不可
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット) CONNECTED LIGHTING LC-FREE CIRCADIAN Bluetooth自動調光・調色 サーカディアンベースライト。朝スッキリ目覚め、夜ぐっすり眠る。生体リズムを整えるベースライトです リモコンと照度センサーで自動調光・調色します LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。器具高34mmのフラットなベースライト 器具高34mmの超薄型設計。圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状 均一で美しい面発光。過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります Cチャンネル回避型。通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現 高演色照明R15クラス2
仕様照度センサー付、サーカディアン自動調光・調色機能付、Cチャンネル回避型 種別LED一体型 幅(mm)□470 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)4.7 取付直付・埋込兼用 材質(本体)アルミ(白色) 電圧(V)100-242 定格消費電力(W)59 色温度(K)2700~20000 埋め込み深さ(mm)25 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~アズール色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)60(100V)、60(200V)、66(242V) リモコンサーカディアン自動調光・調色リモコン 明るさFHP32W×4灯相当 別売品番【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)450 定格光束(Lm)6000 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型
長さ(mm)2419 幅(mm)80 質量(kg)3.9 高さ(mm)53 材質(本体)鋼(白色) タイプ直付型110形、トラフ型 電圧(V)100-242 材質(枠)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間 調光の可否不可
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。逆富士型ワイドタイプです。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
仕様アースあり 質量(kg)2.2 タイプ屋内型 消費電力(W)100V:27/200V:27 定格電圧(V)AC100/200 電球(W)LED:25 定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×230×54 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1000/3m:150/5m:60 ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)212、(1/2):水平(H)114/垂直(V)126 使用環境温度(℃)-20~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V) LED寿命(時間)40000 入力電圧範囲(V)AC90~264 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4120 比較蛍光灯40形2灯クラス
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。逆富士型スリムタイプです。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
仕様アースあり 質量(kg)2.1 タイプ屋内型 消費電力(W)100V:27/200V:27 定格電圧(V)AC100/200 電球(W)LED:25 定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×160×54 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1000/3m:150/5m:60 ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)212、(1/2):水平(H)114/垂直(V)126 使用環境温度(℃)-20~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V) LED寿命(時間)40000 入力電圧範囲(V)AC90~264 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4120 比較蛍光灯40形2灯クラス
1台
16,980 税込18,678
欠品中

LED-TUBE fix-a(レッド・チューブ フィックス・エー) ランプホルダーも兼ねる意匠はシンプルさを追及し安全性も確保 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別直観形LED18.5W(G13)No.441RM 材質鋼・樹脂(白色) 長さ(mm)1250 幅(mm)150 質量(kg)2.4 高さ(mm)63 電圧(V)100-242 定格消費電力(W)18.5 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6000 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.1 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)20(100V)、20(200V)、21(242V) 明るさHf32W定格出力相当 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)2500 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!
質量(kg)1.5 タイプトラフ型 定格電圧(V)AC100/200兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×69×54 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-20~40 光源色昼白色 設置場所屋内型 入力電圧範囲(V)AC90~264 平均寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型
長さ(mm)2419 幅(mm)162 質量(kg)5 高さ(mm)67 材質(本体)鋼(白色) タイプ直付型110形、反射笠付 電圧(V)100-242 材質(枠)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間 調光の可否不可
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト 埋込型 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
材質鋼(白色) 電圧(V)100-242 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 連結可能型 調光の可否不可
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト 直付型 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
電圧(V)100-242 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

日動工業防雨型LEDベースライト20形
エコ商品、RoHS
食品加工の厨房や畜舎照明など水のかかる環境でも使えます。屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。LEDユニットとベースが一体型の密閉構造で水やホコリを防ぎます。蛍光灯32形2灯クラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途食品加工業や各種洗浄施設/牛舎、豚舎、鶏舎など畜産業/ゴルフ練習場やスタンド席などの軒下/マンションなどの開放廊下/バス・トラックのターミナル/駅のホームや商業施設などの軒下/屋根付きの駐車場など 仕様アース:あり、屋内・屋外兼用 付属品吊下げ用ワイヤー×2本/ベース取付金具×2/取付用ビス×6/アンカープラグ(樹脂製)×6/ゴムパッド×2 質量(kg)1 消費電力(W)100V:30/200V:30 先端コード先端:切放し 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:0.30/200V:0.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×125×55 保護等級IP65 電線長さ(m)0.5 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1790、3m:220、5m:85 寿命球:50000時間 使用環境温度(℃)-20~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:183.3、200V:183.3 LED30W 入力電圧範囲(V)AC90~264 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.58MB) ビーム角度(°)【1/10】水平:160/垂直:105、【1/2】水平:105/垂直:105 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)81 定格光束(Lm)5500 比較蛍光灯32形2灯クラス
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型
長さ(mm)2462 幅(mm)330 寸法(mm)埋込穴:2445×300 質量(kg)7.5 材質(本体)鋼(白色) タイプ埋込型110形、下面開放型 電圧(V)100-242 埋め込み深さ(mm)65 材質(枠)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間 別売品番【連結金具】XA353001 連結可能型 調光の可否不可
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質アルミ/樹脂(乳白) 幅(mm)25 取付壁面・天井面傾斜面取付兼用 高さ(mm)43 種類SOLID LINE Mini 定格電圧(V)100/200/242 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700~6500 エネルギー消費効率(Lm/W)142.8 光源寿命40000時間 光色電球色~昼光色 調光方式【連続調光】100-1%・調色 グリーン購入法適合 傾斜天井取付角度(°)90
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型 CONNECTED LIGHTING 信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
長さ(mm)2419 幅(mm)162 質量(kg)5 高さ(mm)67 材質(本体)鋼(白色) タイプ直付型110形、反射笠付 電圧(V)100-242 対応CONNECTED LIGHTING ランプの種類LED 材質(枠)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 演色指数(Ra)83 調光率(%)連続100-1 調光の可否不可
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定格電圧(V)AC200~242 仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

器具本体とライトバーのセット品です。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 質量(kg)5.4 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED□450埋込下面開放
エコ商品、RoHS
用途屋内用 セット内容【本体】NNFK35010+【パネル付点灯ユニット】NNFK33359CDK9のセット 質量(kg)3.9 消費電力(W)AC100V時:46.0、AC200V時:46.0、AC242V時:46.0 定格電圧(V)100/200/242 平均演色評価数(Ra)83~83 色温度(K)2700~5000 エネルギー消費効率(Lm/W)142.31 入力電流(A)AC100V時:0.479、AC200V時:0.239 光束(Lm)6550 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
33,980 税込37,378
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED□450埋込下面開放
エコ商品、RoHS
用途屋内用 質量(kg)3.9 消費電力(W)46 定格電圧(V)AC100/200/242 光源LED 色温度(K)電球色:2700、昼白色:5000 エネルギー消費効率(Lm/W)142.3 入力電流(A)0.479/0.239/0.199 光束(Lm)6550 埋め込み寸法(mm)□450 光色電球色~昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります