レンジフード スタンダード SNSRシリーズFUJIOH(富士工業)10日以内出荷
・整流板整流板より吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・ファンシークリーン油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタスロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。・オープンキッチンキッチンとリビング・ダイニングの間仕切りをなくし、広々とした空間を演出するオープンキッチンに適した製品です。
間口(mm)900仕様整流板、スロットフィルタ、ファンシークリーン、オープンキッチン付属品ミニ電球1個(40W口金E17)質量(kg)27.5定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)106/124、(中)73/74、(弱)32/31ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)47/46、(中)39/36、(弱)20/19風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)610/570、(中)425/365、(弱)160/140、【100Pa】(強)440/470、(中)-/-、(弱)-/-関連資料(0.66MB)