レンジフードファンとは、ガスコンロやIH クッキングヒーターなどキッチンの調理器具上部に取り付けられている、排気用の電気機器です。キッチンに臭いや調理時に出る熱、あるいは水蒸気が籠るのを防ぐため、換気扇の役割を果たします。カバー内部に、換気のためのファンを内蔵。シロッコファンと呼ばれる、羽のない円盤型の換気扇を内蔵しているタイプが主流です。シロッコファンを採用したレンジフードファンは、プロペラ型の換気扇に比べて静かという特徴があります。その反面内部構造が複雑で、手入れしにくいという点がデメリットです。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンジフード 深型 FUJIOH(富士工業)レンジフード 深型FUJIOH(富士工業)(34件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から15日以内出荷
BDRシリーズ(集合住宅向け仕様)3HL:BLⅢ型相当風量 4HL:BLⅣ型相当風量最もポピュラーなスタンダードフード3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。取付方法:壁付けファンシークリーン、スロットフィルター
付属品レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個タイプシロッコファンスイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60照明装置ミニ電球 1個付(E17)
レンジフード 浅型 FUJIOH(富士工業)レンジフード 浅型FUJIOH(富士工業)(4件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
BLⅡ型相当風量
仕様オイルパネル、梁対応タイプターボファンスイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)72/86(強)44/47(弱)照明装置ミニ電球 1個付(E17)電源コードプラグ付ビニル平型コード0.75mm2・2心騒音値(dB)(50/60Hz)47/49(強)38/36(弱)風量(m3/h)(50/60Hz)555/590(強)(0Pa)、400/370(弱)(0Pa)375/425(強)(100Pa)、-/-(弱)(100Pa)RoHS指令(10物質対応)対応
レンジフードファン 日本キヤリアレンジフードファン日本キヤリア
39,980税込43,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
レンジフードファン 浅形 標準タイプ 三菱電機レンジフードファン 浅形 標準タイプ三菱電機
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)風逆流防止シャッター付排気5方向(後・上左・上右・左部・右部)…ノックアウト式(後・上右・左部・右部)照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付端子台接続壁スイッチ別売※照明ランプを単独で入/切する場合には、「P-60SW2」を選択してください。電動給気シャッター連動形
奥行(mm)580付属品壁取付用金具・木ネジ幅(mm)600高さ(mm)190タイプ壁スイッチタイプ種類V-316KSW5後継機種ファンターボファン
レンジフードファン 浅形 高静圧・丸排気タイプ 三菱電機レンジフードファン 浅形 高静圧・丸排気タイプ三菱電機
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m電動給気シャッター接続可能吸込口はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)風逆流防止シャッター付照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
奥行(mm)580高さ(mm)190付属品壁取付用金具・木ネジ電圧(V)100ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
レンジフードファン デジタルキャッチ形・浅形用 給気チャンバーユニット 三菱電機レンジフードファン デジタルキャッチ形・浅形用 給気チャンバーユニット三菱電機
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
色調ホワイト適合パイプΦ150質量(kg)2.4
レンジフードファン デジタルキャッチ形・浅形用 給気チャンバーユニット 三菱電機レンジフードファン デジタルキャッチ形・浅形用 給気チャンバーユニット三菱電機
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
適合パイプΦ150質量(kg)2.4
レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ三菱電機
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
吸込部はつ油塗装風逆流防止シャッタークロスキャッチフィルター(2層)4芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵給気シャッター連動一体プラグ付
電圧(V)100風量(m3/h)(50/60Hz)[強]480/465[中]310/295[弱]200/190質量(kg)17.5幅(mm)600BL規格排気型2型高さ(mm)700ファンシロッコファン奥行(mm)650種類V-6027KL7-BL後継機種騒音値(dB)(50/60Hz)[強]38/37[中]27/26[弱]21/19接続パイプ(Φmm)150消費電力(W)(50/60Hz)[強]67/74[中]38/41[弱]20/21仕様BL認定番号:BLVU021924
レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ三菱電機
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)風逆流防止シャッター照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付端子台接続壁スイッチ別売
種類V-604KSW7-BL後継機種BL規格排気型4型騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[弱]32/31電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[弱]64/66高さ(mm)600幅(mm)600奥行(mm)650接続パイプ(Φmm)150タイプ壁スイッチタイプファンシロッコファン風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[弱]380/345質量(kg)17仕様BL認定番号:BLVU021924
レンジフードファン 深形 自然給気タイプ 三菱電機レンジフードファン 深形 自然給気タイプ三菱電機
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)排気側:風逆流防止シャッター3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)
消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35質量(kg)20幅(mm)600騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245電圧(V)100種類V-604KQ7-BL後継機種接続パイプ(Φmm)150高さ(mm)600ファンシロッコファンBL規格排気型3型奥行(mm)650仕様BL認定番号:BLVU021924
レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 自然給気タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 自然給気タイプ三菱電機
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)排気側:風逆流防止シャッター3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35幅(mm)600風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245接続パイプ(Φmm)150奥行(mm)650質量(kg)20ファンシロッコファン種類V-6047KQ7-BL後継機種BL規格排気型4型高さ(mm)700仕様BL認定番号:BLVU021924
レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ三菱電機
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)風逆流防止シャッター照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵給気シャッター連動一体プラグ付
接続パイプ(Φmm)150電圧(V)100幅(mm)600ファンシロッコファン奥行(mm)650仕様BL認定番号:BLVU021924
レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ三菱電機
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)風逆流防止シャッター照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵給気シャッター連動一体プラグ付
ファンシロッコファン幅(mm)600高さ(mm)700接続パイプ(Φmm)150奥行(mm)650質量(kg)17.5電圧(V)100仕様BL認定番号:BLVU021924
レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ三菱電機
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)風逆流防止シャッター照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)
幅(mm)600電圧(V)100ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150奥行(mm)650高さ(mm)600質量(kg)17仕様BL認定番号:BLVU021924
レンジフードファン ブース形/深形 自然給気タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形 自然給気タイプ三菱電機
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)自然給気可能照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
質量(kg)23.5タイプ壁スイッチタイプファンシロッコファン幅(mm)750奥行(mm)650電圧(V)100風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/575[中]350/335[弱]230/225消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[中]42/46[弱]22/23高さ(mm)600接続パイプ(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[中]30.5/29[弱]21/20種類V-754KQESW7後継機種
レンジフードファン ブース形/深形 自然給気タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形 自然給気タイプ三菱電機
71,980税込79,178
1台
翌々日出荷
吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部2ヵ所)
質量(kg)21.5電圧(V)100幅(mm)600奥行(mm)650タイプ壁スイッチタイプ騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[弱]30.5/29種類V-604KQESW7後継機種接続パイプ(Φmm)150消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[弱]42/46風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/575[弱]350/335ファンシロッコファン高さ(mm)600
レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ三菱電機
51,980税込57,178
1台
翌々日出荷
吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)風逆流防止シャッター照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付端子台接続壁スイッチ別売
質量(kg)16.5電圧(V)100タイプ壁スイッチタイプ幅(mm)600風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/675[弱]350/335消費電力(W)(50/60Hz)[強]77/88[弱]40/43種類V-604KSW7後継機種奥行(mm)600騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[弱]30.5/29高さ(mm)600ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ三菱電機
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)風逆流防止シャッター2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付24時間換気機能付(停止長押しスイッチ仕様)タイマー運転あり
電圧(V)100タイプフラットスイッチタイプ接続パイプ(Φmm)150奥行(mm)600騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[中]30.5/29[24時間換気]22/22ファンシロッコファン開放風量(m3/h)[強]600/575[中]350/335[24時間換気]148/143(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[中]42/46[24時間換気]15/16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)ダクト20m[強]475/463[中]298/272[24時間換気]103/93/ダクト30m[強]429/426[中]281/257[24時間換気]96/86高さ(mm)600
レンジフードファン フラット形 三菱電機レンジフードファン フラット形三菱電機
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
一体成形で継ぎ目がないフラットボディ高捕集「油煙」ナビ採用IHクッキングヒーター連動可能(無線)※IHクッキングヒーターは赤外線式換気扇連動機能付機種に限ります。調理場を明るく照らすツイン照明採用操作しやすい横長スイッチ採用スイッチは見やすい青色LEDを採用(ノッチ切替ボタン)吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)2芯平形ビニルコード(有効長約1m)電動給気シャッター連動出力用2芯平形ビニルコード付(有効長約1m)照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球2個)付風逆流防止シャッター付
電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]98/110[中]62/65[弱]20/22[24時間換気]16.5/18.5ファンシロッコファン奥行(mm)600本体高さ(mm)400騒音値(dB)(50/60Hz)[強]46/45[中]36/35[弱]28.5/28.5[24時間換気]19/19接続パイプ(Φmm)150風量(m3/h)(50/60Hz)[強]525/490[中]320/300[弱]130/130[24時間換気]130/130質量(kg)28タイプ高捕集タイプ機能24時間換気機能付・IHクッキングヒーター連動可能

レンジフード・換気扇』には他にこんなカテゴリがあります

レンジフードファン