絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • 渡辺製作所[住設機器](164)
  • FUJIOH(富士工業)(46)
  • リンナイ(25)
  • ノーリツ(12)
  • クリナップ(8)
  • 高須産業(6)
  • cotta(6)
  • 東芝キヤリア(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • イースタン工業(3)
  • SUNWAVE(LIXIL)(2)
  • カクダイ(1)
  • タカラスタンダード(1)
  • トクラス(1)
  • ハウステック(1)
  • 日本キヤリア(1)
間口(mm)
  • 580(1)
  • 600(25)
  • 700(2)
  • 750(7)
  • 900(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浅形レンジフードファン / 標準タイプ 三菱電機浅形レンジフードファン / 標準タイプ三菱電機
30,980税込34,078
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
寸法(mm)【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0質量(kg)12電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)72/84/35/40電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/46/34.50/34.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)590/570/360/360羽根径(Φmm)310機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
キッチンフード 三菱電機キッチンフード三菱電機
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
メタルコンパック換気扇と組合せて使用するレンジ専用フードフード正面上部にも吸込口を設け効率よく排気(排気方向は後方または上方)システム部材P-60GF-M(グリスフィルター)取付可能上面よりΦ150mmパイプが接続出来るようにアタッチメントを同梱
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)599×580×550材質(フード、フィルター取付金具)鋼板、(ダクト接続口)亜鉛メッキ鋼板
浅形レンジフードファン / 高静圧・丸排気タイプ 三菱電機浅形レンジフードファン / 高静圧・丸排気タイプ三菱電機
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
質量(kg)15電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)109/122/23/25電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/45/22/22ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)540/510/150/150羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
浅形レンジフードファン / 大風量タイプ 三菱電機浅形レンジフードファン / 大風量タイプ三菱電機
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
寸法(mm)【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0質量(kg)13電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)99/130/48/49電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)52.50/53.50/36/33.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)755/790/375/335羽根径(Φmm)310機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
レンジフードファン58cm幅タイプ / (取替対応) 三菱電機レンジフードファン58cm幅タイプ / (取替対応)三菱電機
58,980税込64,878
1台
14日以内出荷
質量(kg)20電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)132/153/68/69電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)48/46/32/30ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×580×597風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)710/670/370/320羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ブース形(深形)レンジフードファン / 標準タイプ(60cm幅) 三菱電機ブース形(深形)レンジフードファン / 標準タイプ(60cm幅)三菱電機
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×600×600機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
レンジフードファン 浅形 標準タイプ 三菱電機レンジフードファン 浅形 標準タイプ三菱電機
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)風逆流防止シャッター付排気5方向(後・上左・上右・左部・右部)…ノックアウト式(後・上右・左部・右部)照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付端子台接続壁スイッチ別売※照明ランプを単独で入/切する場合には、「P-60SW2」を選択してください。電動給気シャッター連動形
奥行(mm)580付属品壁取付用金具・木ネジ幅(mm)600高さ(mm)190タイプ壁スイッチタイプ種類V-316KSW5後継機種ファンターボファン
レンジフードファン 浅形 高静圧・丸排気タイプ 三菱電機レンジフードファン 浅形 高静圧・丸排気タイプ三菱電機
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m電動給気シャッター接続可能吸込口はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)風逆流防止シャッター付照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
奥行(mm)580高さ(mm)190付属品壁取付用金具・木ネジ電圧(V)100ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
レンジフードファン デジタルキャッチ形・浅形用 給気チャンバーユニット 三菱電機レンジフードファン デジタルキャッチ形・浅形用 給気チャンバーユニット三菱電機
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
色調ホワイト適合パイプΦ150質量(kg)2.4
レンジフードファン デジタルキャッチ形・浅形用 給気チャンバーユニット 三菱電機レンジフードファン デジタルキャッチ形・浅形用 給気チャンバーユニット三菱電機
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
適合パイプΦ150質量(kg)2.4
レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ三菱電機
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
吸込部はつ油塗装風逆流防止シャッタークロスキャッチフィルター(2層)4芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵給気シャッター連動一体プラグ付
電圧(V)100風量(m3/h)(50/60Hz)[強]480/465[中]310/295[弱]200/190質量(kg)17.5幅(mm)600BL規格排気型2型高さ(mm)700ファンシロッコファン奥行(mm)650種類V-6027KL7-BL後継機種騒音値(dB)(50/60Hz)[強]38/37[中]27/26[弱]21/19接続パイプ(Φmm)150消費電力(W)(50/60Hz)[強]67/74[中]38/41[弱]20/21仕様BL認定番号:BLVU021924
レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ三菱電機
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)風逆流防止シャッター照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付端子台接続壁スイッチ別売
種類V-604KSW7-BL後継機種BL規格排気型4型騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[弱]32/31電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[弱]64/66高さ(mm)600幅(mm)600奥行(mm)650接続パイプ(Φmm)150タイプ壁スイッチタイプファンシロッコファン風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[弱]380/345質量(kg)17仕様BL認定番号:BLVU021924
レンジフードファン 深形 自然給気タイプ 三菱電機レンジフードファン 深形 自然給気タイプ三菱電機
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)排気側:風逆流防止シャッター3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)
消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35質量(kg)20幅(mm)600騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245電圧(V)100種類V-604KQ7-BL後継機種接続パイプ(Φmm)150高さ(mm)600ファンシロッコファンBL規格排気型3型奥行(mm)650仕様BL認定番号:BLVU021924
レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 自然給気タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 自然給気タイプ三菱電機
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)排気側:風逆流防止シャッター3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35幅(mm)600風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245接続パイプ(Φmm)150奥行(mm)650質量(kg)20ファンシロッコファン種類V-6047KQ7-BL後継機種BL規格排気型4型高さ(mm)700仕様BL認定番号:BLVU021924
レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ三菱電機
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)風逆流防止シャッター照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵給気シャッター連動一体プラグ付
接続パイプ(Φmm)150電圧(V)100幅(mm)600ファンシロッコファン奥行(mm)650仕様BL認定番号:BLVU021924
レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ三菱電機
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)風逆流防止シャッター照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵給気シャッター連動一体プラグ付
ファンシロッコファン幅(mm)600高さ(mm)700接続パイプ(Φmm)150奥行(mm)650質量(kg)17.5電圧(V)100仕様BL認定番号:BLVU021924
レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ三菱電機
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)風逆流防止シャッター照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)
幅(mm)600電圧(V)100ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150奥行(mm)650高さ(mm)600質量(kg)17仕様BL認定番号:BLVU021924
レンジフードファン ブース形/深形 自然給気タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形 自然給気タイプ三菱電機
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)自然給気可能照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
質量(kg)23.5タイプ壁スイッチタイプファンシロッコファン幅(mm)750奥行(mm)650電圧(V)100風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/575[中]350/335[弱]230/225消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[中]42/46[弱]22/23高さ(mm)600接続パイプ(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[中]30.5/29[弱]21/20種類V-754KQESW7後継機種
レンジフードファン ブース形/深形 自然給気タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形 自然給気タイプ三菱電機
71,980税込79,178
1台
翌々日出荷
吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部2ヵ所)
質量(kg)21.5電圧(V)100幅(mm)600奥行(mm)650タイプ壁スイッチタイプ騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[弱]30.5/29種類V-604KQESW7後継機種接続パイプ(Φmm)150消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[弱]42/46風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/575[弱]350/335ファンシロッコファン高さ(mm)600
レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ三菱電機
51,980税込57,178
1台
翌々日出荷
吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)風逆流防止シャッター照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付端子台接続壁スイッチ別売
質量(kg)16.5電圧(V)100タイプ壁スイッチタイプ幅(mm)600風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/675[弱]350/335消費電力(W)(50/60Hz)[強]77/88[弱]40/43種類V-604KSW7後継機種奥行(mm)600騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[弱]30.5/29高さ(mm)600ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ三菱電機
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)風逆流防止シャッター2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付24時間換気機能付(停止長押しスイッチ仕様)タイマー運転あり
電圧(V)100タイプフラットスイッチタイプ接続パイプ(Φmm)150奥行(mm)600騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[中]30.5/29[24時間換気]22/22ファンシロッコファン開放風量(m3/h)[強]600/575[中]350/335[24時間換気]148/143(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[中]42/46[24時間換気]15/16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)ダクト20m[強]475/463[中]298/272[24時間換気]103/93/ダクト30m[強]429/426[中]281/257[24時間換気]96/86高さ(mm)600
レンジフードファン フラットフード形【受注生産品】 三菱電機レンジフードファン フラットフード形【受注生産品】三菱電機
63,980税込70,378
1台
90日以内出荷
4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))アルミスリットフィルター(1層)風逆流防止シャッター付照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)
本体高さ(mm)300奥行(mm)610接続パイプ(Φmm)150幅(mm)600シルバーファンシロッコファン電圧(V)100仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924
レンジフードファン フラットフード形 三菱電機レンジフードファン フラットフード形三菱電機
43,980税込48,378
1台
29日以内出荷から90日以内出荷
4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))アルミスリットフィルター(1層)風逆流防止シャッター付照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)
ファンシロッコファン奥行(mm)610幅(mm)600質量(kg)17.5電圧(V)100接続パイプ(Φmm)150本体高さ(mm)300仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924
レンジフードファン フラット形 三菱電機レンジフードファン フラット形三菱電機
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
一体成形で継ぎ目がないフラットボディ高捕集「油煙」ナビ採用IHクッキングヒーター連動可能(無線)※IHクッキングヒーターは赤外線式換気扇連動機能付機種に限ります。調理場を明るく照らすツイン照明採用操作しやすい横長スイッチ採用スイッチは見やすい青色LEDを採用(ノッチ切替ボタン)吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)2芯平形ビニルコード(有効長約1m)電動給気シャッター連動出力用2芯平形ビニルコード付(有効長約1m)照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球2個)付風逆流防止シャッター付
電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]98/110[中]62/65[弱]20/22[24時間換気]16.5/18.5ファンシロッコファン奥行(mm)600本体高さ(mm)400騒音値(dB)(50/60Hz)[強]46/45[中]36/35[弱]28.5/28.5[24時間換気]19/19接続パイプ(Φmm)150風量(m3/h)(50/60Hz)[強]525/490[中]320/300[弱]130/130[24時間換気]130/130質量(kg)28タイプ高捕集タイプ機能24時間換気機能付・IHクッキングヒーター連動可能
浅形レンジフードファン / 高静圧・丸排気タイプ(90cm幅) 三菱電機浅形レンジフードファン / 高静圧・丸排気タイプ(90cm幅)三菱電機
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷
質量(kg)18電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)109/122/23/25電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/45/22/22ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×900×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)540/510/150/150羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
浅形レンジフードファン / 高静圧・丸排気タイプ(75cm幅) 三菱電機浅形レンジフードファン / 高静圧・丸排気タイプ(75cm幅)三菱電機
53,980税込59,378
1台
6日以内出荷
質量(kg)16.5電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)109/122/23/25電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/45/22/22ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×750×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)540/510/150/150羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
浅形レンジフードファン / 標準タイプ(70cm幅) 三菱電機浅形レンジフードファン / 標準タイプ(70cm幅)三菱電機
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
寸法(mm)【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0質量(kg)13電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)72/84/35/40電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/46/34.50/34.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×700×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)590/570/360/360羽根径(Φmm)310機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
浅形レンジフードファン煙逆流防止ダンパー / (確認ランプ付)・電動シャッター連動形 三菱電機浅形レンジフードファン煙逆流防止ダンパー / (確認ランプ付)・電動シャッター連動形三菱電機
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
寸法(mm)【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0質量(kg)12電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)72/84/35/40電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/46/34.50/34.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)590/570/360/360羽根径(Φmm)310機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ブース形(深形)レンジフードファン / 強制同時給排気タイプ 三菱電機ブース形(深形)レンジフードファン / 強制同時給排気タイプ三菱電機
88,980税込97,878
1台
4日以内出荷
質量(kg)26電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)175/195/36/36電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)49/48.50/25/25ダクト径(Φmm)(EA/OA)150.0/150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×600×650風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)660/630/255/245羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ブース形(深形)レンジフードファン / 熱交換・強制同時給排気タイプ 三菱電機ブース形(深形)レンジフードファン / 熱交換・強制同時給排気タイプ三菱電機
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
質量(kg)30電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)180/198/58/59電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)48.50/49/34/32ダクト径(Φmm)(EA/OA)150.0/150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×600×650風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)625/585/205/190羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ブース形(深形)レンジフードファン / 上幕板なしタイプ(60cm幅) 三菱電機ブース形(深形)レンジフードファン / 上幕板なしタイプ(60cm幅)三菱電機
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
質量(kg)14電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)50/56/37/39電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)36/35/28/27.50ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×600×600風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)445/425/295/285羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ブース形(深形)レンジフードファン / 自然給気タイプ 三菱電機ブース形(深形)レンジフードファン / 自然給気タイプ三菱電機
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
電圧(V)100電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)39.50/39/21/20風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)600/575/230/225羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ブース形(深形)レンジフードファン / 標準タイプ(75cm幅) 三菱電機ブース形(深形)レンジフードファン / 標準タイプ(75cm幅)三菱電機
71,980税込79,178
1台
4日以内出荷
質量(kg)18.5電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)77/88/20/21電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)39.50/39/21/20ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×750×600風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)600/575/230/225羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0

レンジフード・換気扇』には他にこんなカテゴリがあります

レンジフードファン