レンジフード BL認定品 BDRシリーズFUJIOH(富士工業)10日以内出荷から15日以内出荷
・市販ダンパー連動付属の100V出力線により、壁面やダクト内部に設置された市販の電動ダンパーと連動します。レンジフード停止時にダンパーを閉じ、給・排気のロスを抑制します。・ファンシークリーン油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタスロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。
付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60ファンシロッコファン
『レンジフード・換気扇』には他にこんなカテゴリがあります