レンジフードファン :「換気扇 排気 口」の検索結果

レンジフードファンとは、ガスコンロやIH クッキングヒーターなどキッチンの調理器具上部に取り付けられている、排気用の電気機器です。キッチンに臭いや調理時に出る熱、あるいは水蒸気が籠るのを防ぐため、換気扇の役割を果たします。カバー内部に、換気のためのファンを内蔵。シロッコファンと呼ばれる、羽のない円盤型の換気扇を内蔵しているタイプが主流です。シロッコファンを採用したレンジフードファンは、プロペラ型の換気扇に比べて静かという特徴があります。その反面内部構造が複雑で、手入れしにくいという点がデメリットです。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BDRシリーズ(集合住宅向け仕様) BLⅢ型相当風量 最もポピュラーなスタンダードフード 3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。 フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。 取付方法:壁付け ファンシークリーン、スロットフィルター
付属品レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個 タイプシロッコファン スイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明) 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 照明装置ミニ電球 1個付(E17)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 ファンシロッコファン 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)48/47、(弱)37/35 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)520/510、(弱)325/295、【100Pa】(強)405/435、(弱)-/-
1台
43,980 税込48,378
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オープンキッチン対応の横壁取付けタイプレンジフード。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。凹凸が付くなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。
間口(mm)900 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)89/99、(中)49/50、(弱)29/29、(常時換気)18/21 騒音値(dB)(強)44/43、(中)32/30、(弱)23/22、(常時換気)18/19 排気口上面排気(サイド) 電源プラグ2芯 ファンシロッコファン 風量(m3/h)(強)530/510、(中)310/280、(弱)200/180、(常時換気)120/140 関連資料図面(0.59MB)
1台
169,800 税込186,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オープンキッチン対応の天吊りタイプレンジフード。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。凹凸が付くなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。
間口(mm)900 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)89/99、(中)49/50、(弱)29/29、(常時換気)18/21 騒音値(dB)(強)44/43、(中)32/30、(弱)23/22、(常時換気)18/19 排気口上面排気(センター) 電源プラグ2芯 ファンシロッコファン 風量(m3/h)(強)530/510、(中)310/280、(弱)200/180、(常時換気)120/140 関連資料図面(0.22MB)
1台
199,800 税込219,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調理時以外でも空気環境の改善を目指した自動換気。換気の需要が高まる中CO2濃度に着目した、CO2センサー搭載のレンジフード。「CO2換気」のスイッチをONにするとCO2濃度を検知し、濃度が高い状態になると自動で換気を開始します。一定風量制御。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。省エネ制御の「エコラン」運転は、間欠的な低出力運転とファンの慣性運転により消費電力を 約5~10%カットでき、通常の運転時と同等の風量を確保します。ハイパークリーン+ワンタッチ着脱ファンで、簡単お手入れ。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。
定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/36、(中)17/17、(弱)10/10、(常時換気)7/7 騒音値(dB)(強)45/45、(中)36/36、(弱)30/30、(常時換気)24/24 排気口上面左排気(薄型) 電源プラグ2芯 ファンシロッコファン 風量(m3/h)(強)420/420、(中)300/300、(弱)230/230、(常時換気)170/170 関連資料図面(0.28MB)
1台
129,800 税込142,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「プレミアム」シリーズ:CBLRLタイプをベースとした同時給排型フード。オープンキッチン対応の天吊りタイプレンジフード。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。凹凸が付くなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。
間口(mm)900 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)89/99、(中)49/50、(弱)29/29、(常時換気)18/21 騒音値(dB)(強)44/43、(中)32/30、(弱)23/22、(常時換気)18/19 排気口上面排気(センター) 電源プラグ2芯 ファンシロッコファン 風量(m3/h)(強)530/510、(中)310/280、(弱)200/180、(常時換気)120/140 関連資料図面(0.26MB)
1台
249,800 税込274,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「プレミアム」シリーズ:SBLRLタイプをベースとした同時給排型フード。オープンキッチン対応の横壁取付けタイプレンジフード。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。凹凸が付くなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。
間口(mm)900 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)89/99、(中)49/50、(弱)29/29、(常時換気)18/21 騒音値(dB)(強)44/43、(中)32/30、(弱)23/22、(常時換気)18/19 排気口上面排気(サイド) 電源プラグ2芯 ファンシロッコファン 風量(m3/h)(強)530/510、(中)310/280、(弱)200/180、(常時換気)120/140 関連資料図面(0.65MB)
1台
199,800 税込219,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『レンジフード・換気扇』には他にこんなカテゴリがあります