レンジフードファン :「換気扇」の検索結果

レンジフードファンとは、ガスコンロやIH クッキングヒーターなどキッチンの調理器具上部に取り付けられている、排気用の電気機器です。キッチンに臭いや調理時に出る熱、あるいは水蒸気が籠るのを防ぐため、換気扇の役割を果たします。カバー内部に、換気のためのファンを内蔵。シロッコファンと呼ばれる、羽のない円盤型の換気扇を内蔵しているタイプが主流です。シロッコファンを採用したレンジフードファンは、プロペラ型の換気扇に比べて静かという特徴があります。その反面内部構造が複雑で、手入れしにくいという点がデメリットです。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「間口(mm)」から絞り込む
600(1)
700(1)
付属品排気口(逆流防止シャッター付) 1個、遮蔽板 1個、ねじ(排気口、遮蔽板固定用) 12個、木ねじ(本体固定用) 2個、ソフトテープ(木枠接続用) 1個 材質(本体)着色亜鉛鉄板及び亜鉛めっき鋼板、(フード)亜鉛めっき鋼板、(排気口)亜鉛めっき鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(ツマミ)亜鉛めっき鋼板、(ランプカバー)着色亜鉛鉄板、(ガード)軟鋼線、(固定金具)亜鉛めっき鋼板、(アースねじ)黄銅 スイッチ125V 3A 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 モーター4極コンデンサー誘導電動機 E棟 ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W 電源コードビニールプラグ付コード 125V 7A 色調(本体)マンセル1GY9/0.5
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品排気口(逆流防止シャッター付) 1個、木ねじ(本体固定用) 6個、ねじ(排気口固定用) 4個、ソフトテープ(ダクト接続用) 1個 スイッチ125V 3A 定格電圧(V)100 モーター4極コンデンサー誘導電動機 E棟 ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(本体)着色亜鉛鉄板及び亜鉛めっき鋼板、(本体カバー)着色亜鉛鉄板、(前板)着色亜鉛鉄板、(前板カバー)着色亜鉛鉄板、(スイッチカバー)着色亜鉛鉄板、(底板)着色亜鉛鉄板、(ランプカバー)着色亜鉛鉄板、(グリスフィルター)着色アルミニウム合金板 表面処理(本体)-、(前板カバー)シリコン加工塗装、(スイッチカバー)シリコン加工塗装、(底板)シリコン加工塗装、(ランプカバー)シリコン加工塗装、(グリスフィルター)シリコン加工塗装 ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W スイッチ125V 3A 電源コードビニールプラグ付コード 125V 7A 付属品同梱換気扇 1台、木ねじ(本体固定用) 4本 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50、60 消費電力(W)32、33 電流(A)0.32、0.33 質量(kg)13.9 風量(m3/h)740、740 騒音値(dB)39、39
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
77,980 税込85,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『レンジフード・換気扇』には他にこんなカテゴリがあります