特価
本日1月1日(木)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
加工【はつ油】フィルター・整流板
消費電力(W)(50/60Hz)〈0Pa時〉(強)101/102 (弱)72/75
騒音値(dB)(50/60Hz)〈0Pa時〉(強)47/46 (弱)40/39
風量(m3/h)(50/60Hz)〈0Pa時〉(強)542/530 (弱)368/337
関連資料(0.6MB)
色【スイッチ】グレー、シルバー、シルバー
加工【はつ油】フード本体、整流板、オイルパネル、スリットフィルター
消費電力(W)(50/60Hz)〈0Pa時〉(強)100/120 (中)64/68 (弱)28/28
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×650×35
高さ調節【フード】600~900mm
騒音値(dB)(50/60Hz)〈0Pa時〉(強)47/46 (中)39/36 (弱)23/21
風量(m3/h)(50/60Hz)〈0Pa時〉(強)510/490 (中)365/320 (弱)175/155
関連資料(4.32MB)
フィルターはつ油加工
風量(m3/h)(50/60Hz)強:542/530、弱:368/337(0Pa時)
騒音値(dB)(50/60Hz)強:47/46、弱:40/39(0Pa時)
消費電力(W)(50/60Hz)強:101/102、弱:72/75(0Pa時)
フィルターはつ油加工
消費電力(W)(50/60Hz)38/40(0Pa時)
騒音値(dB)(50/60Hz)40/40(0Pa時)
風量(m3/h)(50/60Hz)800/800(0Pa時)
『レンジフード・換気扇』には他にこんなカテゴリがあります
- レンジフードファン
- システム部材
住設機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。