レンジフードファン :「レンジフード」の検索結果

レンジフードファンとは、ガスコンロやIH クッキングヒーターなどキッチンの調理器具上部に取り付けられている、排気用の電気機器です。キッチンに臭いや調理時に出る熱、あるいは水蒸気が籠るのを防ぐため、換気扇の役割を果たします。カバー内部に、換気のためのファンを内蔵。シロッコファンと呼ばれる、羽のない円盤型の換気扇を内蔵しているタイプが主流です。シロッコファンを採用したレンジフードファンは、プロペラ型の換気扇に比べて静かという特徴があります。その反面内部構造が複雑で、手入れしにくいという点がデメリットです。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浅型レンジフード。前幕板・横幕板はスライド式を採用。 オリジナル整流フィルター整流板とフィルターは一体化。 フラット設計に伴い定期的なお手入れがしやすくなりました。 幕板上部がスライドすることにより天井高に合わせてレンジフードの高さ調整が可能です。 総高さ500~700mm梁や天井の低いキッチンに対応。 スライド式:横幕板のみ(別売)  LR共用
高さ(mm)700 材質(本体)SPCC(冷間圧延鋼板) 奥行(mm)600 消費電力(W)(50/60Hz)93/99(強・0Pa時) 風量3速 照明白熱電球(消費電力:36W) 関連資料仕様表(0.24MB) 図面(0.25MB) 取付位置図・梁対応図(0.22MB) 運転音(dB)(A)(50/60Hz)47/45(強) 最大風量(m3/h)(50/60Hz)513/473(0Pa時)
1台
43,980 税込48,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『レンジフード・換気扇』には他にこんなカテゴリがあります