ワインセラー :「LED燈」の検索結果
MAX79本収納可能ワインセラー
上下独立した区間で2つ温度設定可能
上室・下室 庫内ヒーター内蔵
結露しにくい3層断熱Low-E UVカットドアガラス・ヒーター内蔵
付属品木製ラックA(9)、木製ラックB(底1)、鍵(2)
質量(kg)55
色ブラック
ガスの種類R-600a(27g)、ノンフロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×602×1270
電源コード(m)1.9
電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用)
冷却方式直冷式(上室・下室 庫内ファン搭載)
照明庫内灯:LED照明(上段、下段搭載)
収納本数(本)MAX79(ボトルタイプΦ74mm高さ300mmの場合)
運転音(dB)25
扉開閉方式アップライト方式
電気代の目安年間8900円/8900円(1kWh=31円(税込))
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:100/100、電熱装置:32/32
ドア1ドア
庫内温度(℃)設定範囲:上・下 5~20(工場出荷時設定温度:12)
霜取方法自動
年間消費電力量(kWh/年)287/287(50/60Hz)
定格内容積(L)192(上80、下112)
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
MAX42本収納可能ワインセラー
上下独立した区間で2つ温度設定可能
上室・下室 庫内ヒーター内蔵
結露しにくい3層断熱Low-E UVカットドアガラス・ヒーター内蔵
付属品木製ラックA(4)、木製ラックB(底1)、鍵(2)
質量(kg)41
色ブラック
ガスの種類R-600a(18g)、ノンフロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×585×820
電源コード(m)1.9
電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用)
冷却方式直冷式(内部にファン搭載)
照明庫内灯:LED照明(上段、下段搭載)
収納本数(本)MAX42(ボトルタイプΦ74mm高さ300mmの場合)
運転音(dB)25
扉開閉方式アップライト方式
電気代の目安年間7470円/7470円(1kWh=31円(税込))
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:100/100、電熱装置:28/28
ドア1ドア
庫内温度(℃)設定範囲:上・下 5~20(工場出荷時設定温度:12)
霜取方法自動
年間消費電力量(kWh/年)241/241(50/60Hz)
定格内容積(L)108(上46、下62)
1台
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
『サービス機器類』には他にこんなカテゴリがあります
サービス機器類 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。