絞り込み
ブランド
  • ディーエーピーネットワーク
  • Haier(ハイアール)(2)
  • グローバル[厨房用品](2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • 三ツ星貿易(1)
  • エクセレンス(1)
  • フォルスタージャパン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイン・日本酒用 冷蔵庫 ペルチェ式 静音設計 温度調節可能 ガラス扉 庫内灯付き コンパクト SunRuck ディーエーピーネットワークワイン・日本酒用 冷蔵庫 ペルチェ式 静音設計 温度調節可能 ガラス扉 庫内灯付き コンパクト SunRuckディーエーピーネットワーク
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
ペルチェ素子の熱移動を利用した冷却方式を採用し、駆動部分が少なく静音性に優れた冷庫です。庫内灯を搭載し、庫内スイッチでON/OFFの切り替えが可能です。8~18℃の範囲で温度調節ができ、紫外線を防止するLow-e複層ガラス扉により、ワインや酒類を良好な状態で保管できます。一升瓶を縦置きできる庫内高さ39.5cmを確保し、コンパクトながら収納性に配慮した設計です。
用途ワインや日本酒などの酒類保管用として使用。家庭内での飲料用冷蔵保管として使用できます。質量(kg)15.5電源(V)100 50/60Hz定格消費電力(W)65温度調節範囲(℃)8~18収納数ワイン:16本 一升瓶:3本(手前付近のみ、瓶の形状によっては入らない商品もございます)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×51×51.3周囲温度(℃)推奨運転:20~25
ワインセラー