絞り込み
ブランド
- ディーエーピーネットワーク
- モノタロウ(6)
- EBM(江部松商事)(449)
- マルゼン[厨房機器](347)
- TKG(185)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](178)
- キャンブロ(167)
- TRUSCO(158)
- シンコー(154)
- ユニテール(145)
- Carlisle(カーライル)(131)
- タニコー(111)
- SUGICO(スギコ)(105)
- カンダ[厨房用品](88)
- キャニオン(85)
- アズワン(78)
- Vikan(ヴァイカン)(76)
- 椿本興業(75)
- cotta(75)
- 東製作所(74)
- 弁慶(本間冬治工業)(71)
- ブランドをもっと見る
特価

ワイン・日本酒用 冷蔵庫 ペルチェ式 静音設計 温度調節可能 ガラス扉 庫内灯付き コンパクト SunRuck
ディーエーピーネットワーク¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷ペルチェ素子の熱移動を利用した冷却方式を採用し、駆動部分が少なく静音性に優れた冷庫です。庫内灯を搭載し、庫内スイッチでON/OFFの切り替えが可能です。8~18℃の範囲で温度調節ができ、紫外線を防止するLow-e複層ガラス扉により、ワインや酒類を良好な状態で保管できます。一升瓶を縦置きできる庫内高さ39.5cmを確保し、コンパクトながら収納性に配慮した設計です。用途ワインや日本酒などの酒類保管用として使用。家庭内での飲料用冷蔵保管として使用できます。質量(kg)15.5電源(V)100 50/60Hz定格消費電力(W)65温度調節範囲(℃)8~18収納数ワイン:16本 一升瓶:3本(手前付近のみ、瓶の形状によっては入らない商品もございます)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×51×51.3周囲温度(℃)推奨運転:20~25