メガネ 医療・検査用 :「医療用メガネ」の検索結果
メガネとは、医療現場の手術中や処置の最中に、医師や看護師の眼球を保護する目的で装着する保護用品です。もしくは、術後患者の眼球を保護する目的で、使用するケースも存在。ポリエチレンテレフタレートや、アクリル、ポリカーボネートなど様々な材質の製品があります。形状として、洗浄して数回にわたってリユース可能なレンズ・フレーム一体型から、レンズ・フレームのそれぞれが独立型の使い捨てタイプがあるので、使用用途や環境に合わせて選択することが可能です。
関連キーワード
室内・外出用問わず使用できる、軽くてスポーティな保護グラスです。
弾力性のあるつると先端のゴム系樹脂でしっかりとまります。
用途ウォーキングなど外出用として
形状一眼型
サイズレギュラー
質量(g)22
寸法A(mm)74
寸法D(mm)44
寸法B(mm)16
寸法C(mm)125
フレーム(mm)140
『手袋・マスク・感染予防』には他にこんなカテゴリがあります
手袋・マスク・感染予防 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。