メガネ 医療・検査用 :「伊達メガネ」の検索結果
メガネとは、医療現場の手術中や処置の最中に、医師や看護師の眼球を保護する目的で装着する保護用品です。もしくは、術後患者の眼球を保護する目的で、使用するケースも存在。ポリエチレンテレフタレートや、アクリル、ポリカーボネートなど様々な材質の製品があります。形状として、洗浄して数回にわたってリユース可能なレンズ・フレーム一体型から、レンズ・フレームのそれぞれが独立型の使い捨てタイプがあるので、使用用途や環境に合わせて選択することが可能です。
フードが目立ちにくいデザインで、より自然にご使用頂けます。
機能性はそのままに、伊達メガネ風でスタイリッシュになりました。
【柔軟性の高いテンプル形状】じゃばら状のテンプルで高い柔軟性がありますので、患者様の耳が痛くなりません。
【目立たないフードデザイン】フレームの内側についたフードとフレームのカラーで、目立たずフードがお顔に自然に馴染みます。
用途男性・女性の方に。
形状二眼型
仕様UVカット・くもり止め・眼鏡店で度付き加工できます。
サイズM
質量(g)22
寸法A(mm)50
寸法D(mm)33.4
寸法B(mm)17
寸法C(mm)138
フードが目立ちにくいデザインで、より自然にご使用頂けます。
機能性はそのままに、伊達メガネ風でスタイリッシュになりました。
【柔軟性の高いテンプル形状】じゃばら状のテンプルで高い柔軟性がありますので、患者様の耳が痛くなりません。
【目立たないフードデザイン】フレームの内側についたフードとフレームのカラーで、目立たずフードがお顔に自然に馴染みます。
用途女性・小顔の方に。
形状二眼型
仕様UVカット・くもり止め・眼鏡店で度付き加工できます。
サイズS
質量(g)19
寸法A(mm)50
寸法D(mm)31
寸法B(mm)15
寸法C(mm)134
顔なじみがよく、患者様に違和感を与えない眼鏡タイプです。
超軽量弾力素材を使用しているため、長時間使用しても疲れにくくなっています。
外来診療から処置まで、幅広い用途に使用できます。
光を反射しにくい素材を使用しているため、光の反射による視界の妨げがありません。
レンズ交換が簡単にできる設計です。
セット内容フレーム×1本、レンズ×2枚
種別眼鏡タイプ
『手袋・マスク・感染予防』には他にこんなカテゴリがあります
手袋・マスク・感染予防 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。