病室用品とは、病室の機能や衛生状態を保ち、適切な看護を行うために必要な物品の総称。室名表示用の事務用品から、患者様の移動やベッド上での体位変換を補助する介護用品、いわゆるナースコールなどの電化製品まで、含まれる品物は多種多様です。やや特殊な器具としては、患部と布団が接触しないための離皮架があります。病室用品の特徴は、安全性や耐久性、衛生面が考慮された設計です。とりわけケア用品の充実は看護師と患者様の双方の負担を軽減し、病室環境の良好な保全に貢献します。
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サービスコール受信器(固定表示タイプ) Panasonic(パナソニック)

    サービスコール受信器(固定表示タイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1台
    15日以内出荷
    受信器1台で8表示できます。 発信器は最大110台まで使用可能です。
    用途飲食店や薬局等の施設で、番号表示での呼出しトラスコ品番836-2031セット内容取付木ねじ(4×20)6本、発信器の番号シール(1~32)、集中操作器用番号シール(1~8)、電源コード(1.7m)1本幅(mm)460質量(kg)1.5高さ(mm)120奥行(mm)55消費電力(W)4~18電源AC100V使用周囲温度(℃)0~40電波到達距離(m)約100音量(dB)50~70
  • セグフィックスクイック全身用ベルトT 転落防止帯 24-7106-02 Segufix L(ツイストロックツキ) Segufix

    セグフィックスクイック全身用ベルトT 転落防止帯 24-7106-02 Segufix L(ツイストロックツキ)

    Segufix
    159,800税込175,780
    1組
    3日以内出荷
    基本となる腹部用ベルトなしでも全身の動きを制限できるセットです。【ご注意】当製品は特定の医療関連施設の会員様のみへの販売となります。 また、在宅ではご使用いただくことはできません。
  • セグフィックスクイック全身用ベルトT 転落防止帯 24-7106-01 Segufix M(ツイストロックツキ) Segufix

    セグフィックスクイック全身用ベルトT 転落防止帯 24-7106-01 Segufix M(ツイストロックツキ)

    Segufix
    159,800税込175,780
    1組
    3日以内出荷
    基本となる腹部用ベルトなしでも全身の動きを制限できるセットです。【ご注意】当製品は特定の医療関連施設の会員様のみへの販売となります。 また、在宅ではご使用いただくことはできません。
  • セグフィックスクイック全身用ベルトT 転落防止帯 24-7106-00 Segufix S(ツイストロックツキ) Segufix

    セグフィックスクイック全身用ベルトT 転落防止帯 24-7106-00 Segufix S(ツイストロックツキ)

    Segufix
    159,800税込175,780
    1組
    3日以内出荷
    基本となる腹部用ベルトなしでも全身の動きを制限できるセットです。【ご注意】当製品は特定の医療関連施設の会員様のみへの販売となります。 また、在宅ではご使用いただくことはできません。
  • セグフィックスクイック全身用ベルトP 転落防止帯 24-7106-05 Segufix L(パテントロックツキ) Segufix

    セグフィックスクイック全身用ベルトP 転落防止帯 24-7106-05 Segufix L(パテントロックツキ)

    Segufix
    129,800税込142,780
    1組
    3日以内出荷
    基本となる腹部用ベルトなしでも全身の動きを制限できるセットです。【ご注意】当製品は特定の医療関連施設の会員様のみへの販売となります。 また、在宅ではご使用いただくことはできません。
  • セグフィックスクイック全身用ベルトP 転落防止帯 24-7106-04 Segufix M(パテントロックツキ) Segufix

    セグフィックスクイック全身用ベルトP 転落防止帯 24-7106-04 Segufix M(パテントロックツキ)

    Segufix
    129,800税込142,780
    1組
    3日以内出荷
    基本となる腹部用ベルトなしでも全身の動きを制限できるセットです。【ご注意】当製品は特定の医療関連施設の会員様のみへの販売となります。 また、在宅ではご使用いただくことはできません。
  • セグフィックスクイック全身用ベルトP 転落防止帯 24-7106-03 Segufix S(パテントロックツキ) Segufix

    セグフィックスクイック全身用ベルトP 転落防止帯 24-7106-03 Segufix S(パテントロックツキ)

    Segufix
    129,800税込142,780
    1組
    3日以内出荷
    基本となる腹部用ベルトなしでも全身の動きを制限できるセットです。【ご注意】当製品は特定の医療関連施設の会員様のみへの販売となります。 また、在宅ではご使用いただくことはできません。
  • セグフィックス 全身用Tセット 転落防止帯 23-7600-02 Segufix L(ツイストロックツキ) Segufix

    セグフィックス 全身用Tセット 転落防止帯 23-7600-02 Segufix L(ツイストロックツキ)

    Segufix
    119,800税込131,780
    1組
    3日以内出荷
    「セグフィックス保護ベルト」シリーズの基本となる腹部用ベルトをはじめ、上半身用ベルト、手用ベルト、足用ベルト、足用取付ベルトとボタン・ピン・キーのロックシステムのセットです。全身の動きを制限する必要がある場合に使用します。【ご注意】当製品は特定の医療関連施設の会員様のみへの販売となります。 また、在宅ではご使用いただくことはできません。
  • セグフィックス 全身用Tセット 転落防止帯 23-7600-01 Segufix M(ツイストロックツキ) Segufix

    セグフィックス 全身用Tセット 転落防止帯 23-7600-01 Segufix M(ツイストロックツキ)

    Segufix
    119,800税込131,780
    1組
    3日以内出荷
    「セグフィックス保護ベルト」シリーズの基本となる腹部用ベルトをはじめ、上半身用ベルト、手用ベルト、足用ベルト、足用取付ベルトとボタン・ピン・キーのロックシステムのセットです。全身の動きを制限する必要がある場合に使用します。【ご注意】当製品は特定の医療関連施設の会員様のみへの販売となります。 また、在宅ではご使用いただくことはできません。
  • セグフィックス 全身用Tセット 転落防止帯 23-7600-00 Segufix S(ツイストロックツキ) Segufix

    セグフィックス 全身用Tセット 転落防止帯 23-7600-00 Segufix S(ツイストロックツキ)

    Segufix
    119,800税込131,780
    1組
    3日以内出荷
    「セグフィックス保護ベルト」シリーズの基本となる腹部用ベルトをはじめ、上半身用ベルト、手用ベルト、足用ベルト、足用取付ベルトとボタン・ピン・キーのロックシステムのセットです。全身の動きを制限する必要がある場合に使用します。【ご注意】当製品は特定の医療関連施設の会員様のみへの販売となります。 また、在宅ではご使用いただくことはできません。
  • 保温庫 SUS製バスケット ナビス(アズワン)

    保温庫 SUS製バスケット

    ナビス(アズワン)
    679,000税込746,900
    1台
    40日以内出荷
    付属品ステンレスバスケットSB75(7-4574-03)×3個、SB150(7-4574-04)×2個材質本体・架台・バスケット/ステンレス(SUS304)、窓/ガラス質量(kg)50(架台を除く)高さ(mm)架台:400外形寸法(mm)750×520×1500電源AC100V 50/60Hz 3.5Aキャスター(mm)Φ75ウレタン製(対角ストッパー付き)有効内寸(mm)バスケット:550×350×70取付ピッチ(mm)【バス】ケット:50ピッチ×9段アズワン品番8-879-01庫内寸法(mm)有効:610×425×720庫内容量(L)186
  • 見守りカメラ 0ルクス対応 アイホン

    見守りカメラ 0ルクス対応

    アイホン
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    ナースコールシステムVi-nurse用の見守りカメラです。患者(入所者)さんの映像を解析し起き上がり離床を検知してお知らせします。超低照度ゼロルクス環境下でも撮像可能。見守りモードではプレ録画機能も使用可能。ベッド位置自動検知機能に対応。病院・施設向け見守りカメラ (0ルクス対応)。
    寸法(mm)138×120×70アズワン品番62-9870-59
  • 音声誘導機(タイマープログラム方式) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    音声誘導機(タイマープログラム方式)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    内蔵のウィークリータイマーの設定により「営業時間内の指定した時刻」や「30分に1回」など定期的に「各種案内」や「注意喚起」を行うことができます
    質量(g)1300消費電力(W)11スイッチ内部 ON/OFF使用温度(℃)-10~+50(結露なきこと)電源電圧(V)AC100外観樹脂スピーカーインピーダンス8Ωタイプ(本体との最大配線距離20m)設置場所屋内専用音声規格MPEG1-Audio Layer Ⅲ(MP3)、ビットレート:8~320kbps、メモリーカード容量:128MB(メモリーカードスロットに内蔵)音声【休止間隔】1秒、2秒、5秒、10秒(ディップスイッチにて)(音声1・2共通)【鳴動】電源ONで、あらかじめ登録した「音声メッセージ(音声1)」が常時鳴動。内蔵のタイマー設定ON時に「音声メッセージ(音声2)」が鳴動。音量調節【音声1】音量:0dB(無音)~75dB±10(最大)/前方1m【音声2】音量:0dB(無音)~75dB±10(最大)/前方1mタイマー機能1タイマー、2インターバル、3パルス
  • ノーフロストアップライトフリーザー FFU161R 日本ゼネラル・アプラィアンス

    ノーフロストアップライトフリーザー FFU161R

    日本ゼネラル・アプラィアンス
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷
  • おしぼり機専用台 FU-WG2000C-21 ウイング

    おしぼり機専用台 FU-WG2000C-21

    ウイング
    149,800税込164,780
    1台
    9日以内出荷
  • タオルウォーマー標準取付仕様 880mm スイッチ左側 TSNR030Lシリーズ RELIANCE(リラインス)

    タオルウォーマー標準取付仕様 880mm スイッチ左側 TSNR030Lシリーズ

    RELIANCE(リラインス)
    139,800税込153,780
    1個
    21日以内出荷
    タオルウォーマーがある暖かい脱衣場は、タオルがふんわりするだけでなく、危険なヒートショックから身を守り、湿気やカビの解決に一役買います。台所にあれば、フキンがいつも乾いて家事の効率が上がり、雑菌予防にも役立ちます。
  • タオルウォーマー標準取付仕様 880mm スイッチ右側 TSNR030Rシリーズ RELIANCE(リラインス)

    タオルウォーマー標準取付仕様 880mm スイッチ右側 TSNR030Rシリーズ

    RELIANCE(リラインス)
    139,800税込153,780
    1個
    21日以内出荷
    タオルウォーマーがある暖かい脱衣場は、タオルがふんわりするだけでなく、危険なヒートショックから身を守り、湿気やカビの解決に一役買います。台所にあれば、フキンがいつも乾いて家事の効率が上がり、雑菌予防にも役立ちます。
  • タオルウォーマー標準取付仕様 1520mm スイッチ左側 TSNR090Lシリーズ RELIANCE(リラインス)

    タオルウォーマー標準取付仕様 1520mm スイッチ左側 TSNR090Lシリーズ

    RELIANCE(リラインス)
    149,800税込164,780
    1個
    21日以内出荷
    タオルウォーマーがある暖かい脱衣場は、タオルがふんわりするだけでなく、危険なヒートショックから身を守り、湿気やカビの解決に一役買います。台所にあれば、フキンがいつも乾いて家事の効率が上がり、雑菌予防にも役立ちます。
  • タオルウォーマー標準取付仕様 1520mm スイッチ右側 TSNR090Rシリーズ RELIANCE(リラインス)

    タオルウォーマー標準取付仕様 1520mm スイッチ右側 TSNR090Rシリーズ

    RELIANCE(リラインス)
    149,800税込164,780
    1個
    21日以内出荷
    タオルウォーマーがある暖かい脱衣場は、タオルがふんわりするだけでなく、危険なヒートショックから身を守り、湿気やカビの解決に一役買います。台所にあれば、フキンがいつも乾いて家事の効率が上がり、雑菌予防にも役立ちます。
  • タオルウォーマー標準取付仕様 1160mm スイッチ左側 TSNR060Lシリーズ RELIANCE(リラインス)

    タオルウォーマー標準取付仕様 1160mm スイッチ左側 TSNR060Lシリーズ

    RELIANCE(リラインス)
    139,800税込153,780
    1個
    21日以内出荷
    タオルウォーマーがある暖かい脱衣場は、タオルがふんわりするだけでなく、危険なヒートショックから身を守り、湿気やカビの解決に一役買います。台所にあれば、フキンがいつも乾いて家事の効率が上がり、雑菌予防にも役立ちます。
  • タオルウォーマー標準取付仕様 1160mm スイッチ右側 TSNR060Rシリーズ RELIANCE(リラインス)

    タオルウォーマー標準取付仕様 1160mm スイッチ右側 TSNR060Rシリーズ

    RELIANCE(リラインス)
    139,800税込153,780
    1個
    21日以内出荷
    タオルウォーマーがある暖かい脱衣場は、タオルがふんわりするだけでなく、危険なヒートショックから身を守り、湿気やカビの解決に一役買います。台所にあれば、フキンがいつも乾いて家事の効率が上がり、雑菌予防にも役立ちます。
  • センサー音声誘導機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    センサー音声誘導機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    159,800税込175,780
    1台
    10日以内出荷
    センサーが検知すると、音声で誘導します。音声は55種類の固定メッセージを選択していただくか、別費用でオリジナルメッセージを登録可能です。便利なウィークリータイマー付きです。主に、鉄道駅や公共施設に設置していただきます。
    仕様●サイズ:W240×H340×D80mm●材質:樹脂アズワン品番67-2188-30
  • 多チャンネル受信ユニット LoRa変調方式 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    多チャンネル受信ユニット LoRa変調方式

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    139,800税込153,780
    1台
    10日以内出荷
    長距離型ワイヤレスシステム用の受信ユニットです。
    仕様●サイズ:W240×H308×D54mm●材質:樹脂アズワン品番67-2188-40
  • 電池式赤外線センサ送信機 LoRa変調方式 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    電池式赤外線センサ送信機 LoRa変調方式

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    189,800税込208,780
    1個
    10日以内出荷
    赤外線センサーを搭載した長距離型ワイヤレスシステム用の送信機です。
    仕様●サイズ:W114×H523×D135mm●材質:樹脂アズワン品番67-2188-35
  • 音声誘導機 タイマー付 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    音声誘導機 タイマー付

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    129,800税込142,780
    1台
    10日以内出荷
    。音声で誘導します。音声は55種類の固定メッセージを選択していただくか、別費用でオリジナルメッセージを登録可能です。便利なウィークリータイマー付きです。主に、鉄道駅や公共施設に設置していただきます。
    仕様●サイズ:W240×H170×D54mm●材質:樹脂アズワン品番67-2188-29
  • サーバー内蔵予測型見守りセンサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    サーバー内蔵予測型見守りセンサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    539,800税込593,780
    1台
    6日以内出荷
    プライバシーに配慮したシルエット画像で見守りを行います。 居室に行かず状況確認が可能ですので介護業務の負担を軽減します。また録画機能があり事故要因の確認特定ができます。 センサーが危険の予兆動作を検知し、通知します。
  • 介護見守りセンサ AiSleep TAOS研究所

    介護見守りセンサ AiSleep

    TAOS研究所
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷
    部屋一覧で入居者のリアルな状態、睡眠情報が一目でわかります。 センサシートをベッドに敷くだけの簡単設置。 60029は、半径10メートルの範囲で使用可能。センサー10台まで使用することで、Wi-Fi工事の必要がありません。
  • PCナースコール用モニター アイホン

    PCナースコール用モニター

    アイホン
    459,800税込505,780
    1台
    4日以内出荷
    情報表示画面にタッチパネル機能を搭載しました。 すべての画面がタッチパネル。直感的に操作ができます。 壁にしっかり固定するので、地震の際に転倒・落下の危険性が軽減されます。
    材質自己消火性樹脂形状壁取付型モニタ24型TFT液晶タッチパネル
  • 卓上型20局用選局ユニット アイホン

    卓上型20局用選局ユニット

    アイホン
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    情報表示画面にタッチパネル機能を搭載しました。 すべての画面がタッチパネル。直感的に操作ができます。 壁にしっかり固定するので、地震の際に転倒・落下の危険性が軽減されます。
    材質自己消火性樹脂形状卓上・壁付両用備考回転式救護区分表示電源(V)DC24
  • ボード型20局用選局ユニット アイホン

    ボード型20局用選局ユニット

    アイホン
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷
    情報表示画面にタッチパネル機能を搭載しました。 すべての画面がタッチパネル。直感的に操作ができます。 壁にしっかり固定するので、地震の際に転倒・落下の危険性が軽減されます。
    材質自己消火性樹脂形状壁取付型備考回転式救護区分表示電源(V)DC24
  • マットセンサ送信機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    マットセンサ送信機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    小電力送信機一体型のマットセンサで、コードによるつまづき等の心配はありません。 マットに掛かる圧力を検出 ベッドサイドや部屋の入口に敷くことで、ベッドから人が降りた(落下した)時、又は部屋を出ようとした時に、人の重さを検知するセンサ-です。 送信機と検知部を一体型にしていますので、コードがからまったりでず持ち運びできます。 検知部サイズは”450×1200mm”の大型サイズです。 門口の広い場所に効果的です。 休止タイマースイッチを押すと5分間検知機能を休止することが出来ます。 途中で再操作することでタイマー時間の延長が可能です。 ベッドメイキングや検診など、検知動作させたくない場合にご使用ください。 電池残量が少なくなると、表示灯の点滅、電池切れ信号を送信しお知らせします 検知部は厚さ6mmの高感度薄型タイプ、柔軟性のある素材を使用。 床からずれにくいように裏面はすべり止め素材を使用しています。 簡易防水構造です。
    仕様空中線:内蔵型材質送信部:樹脂、検知部:軟質塩ビ送信部:グレー、検知部:グレー質量(g)約2200電源単4形アルカリ乾電池×2本(DC3V)機能付帯:休止タイマー、電池切れ報知、定期送信使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時、約1年(10回送信/日 休止タイマー10回使用/日)※常温時設置場所ベッドサイドの床面など表示灯[赤色]送信時:点灯(約1秒)、電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)、休止タイマー時:点滅(約1秒周期で約0.1点灯、休止タイマー終了、30秒前から約0.5秒周期で約0.1秒点灯)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)防水性簡易防水構造使用周波数(MHz)426帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)
  • 徘徊お知らせ「起き上がりくん」 卓上型受信機セット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    徘徊お知らせ「起き上がりくん」 卓上型受信機セット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    119,800税込131,780
    1箱
    8日以内出荷
    マットレスの上に設置し、寝ている人が起き上がると8通りのメロディーとフラッシュライトでお知らせします。ベッドセンサーと送信部が一体型ですので、設置の際にコードが邪魔になりません。配線工事が不要で、ナースコールがないところでも容易に設置できます。
    セット内容卓上型受信機(HC-350)×1個、ベッドセンサー送信機(TX-BS3)×1個寸法(mm)卓上型受信機/200×70×125(アンテナ除く)、ベッドセンサー送信機/800×250×5(送信部除く)電源卓上型受信機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、ベッドセンサー送信機 /単4乾電池×2本(テスト用付属)電波到達距離(m)見通し約100アズワン品番7-1264-01
  • 保温庫 移動式 ナビス(アズワン)

    保温庫 移動式

    ナビス(アズワン)
    519,800税込571,780
    1台
    25日以内出荷
    庫内にファンが付いていますので、収納物を均一に温められます。 2枚の棚は可動式です。架台は取り外しも可能です。
    材質ステンレス(SUS304)質量(kg)55高さ(mm)【架台】400電源(V)AC100(50/60Hz)3.5A有効内寸(mm)460×355×620キャスターΦ75mm(対角ストッパー付き)内容量(L)101外寸法(mm)600×450×1400(架台含む)温度調整範囲(℃)室温~40アズワン品番7-3411-01棚板寸法(mm)455×310棚板調整ピッチ(mm)50×8段
  • スマット・コードレス テクノスジャパン テクノスジャパン

    スマット・コードレス テクノスジャパン

    テクノスジャパン
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    マットを踏むとナースコールでお知らせします。 裸足か靴下で踏んだ場合のみ感知しますので、患者とスタッフを識別できます(靴で踏んでも感知しません)。 コードレスタイプですので、アプローチ時の転倒リスクを低減します。 使用しない時は3つに折りたたみすっきり収納できます。
    仕様【マットスイッチ】防滴仕様(IP61)、【無線中継ボックス】一時停止ボタン付きセット内容スマットスイッチ・無線中継ボックス種別500×1200×10mm材質【マットスイッチ】PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)【マットスイッチ】500×1200×10、【無線中継ボックス】65×100×35電源【マットスイッチ】単4乾電池×3本(テスト用付属)、【無線中継ボックス】DC5V(ACアダプタ付属)ケーブル長(m)【無線中継ボックス】約1.2(専用プラグ付)周波数314MHz微弱電波到達距離(m)約10
  • サービスコール副表示器(可変表示タイプ) Panasonic(パナソニック)

    サービスコール副表示器(可変表示タイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
    受信器と同じ番号を表示します。 2台まで接続可能です。
    用途受信器が見にくい場所等にトラスコ品番836-2030セット内容取付木ねじ(4×20)6本、電源コード(1.7m)1本幅(mm)460質量(kg)1.2高さ(mm)120奥行(mm)48消費電力(W)2~9電源AC100V音量(dB)50~70
  • サービスコール受信器(マルチタイプ) Panasonic(パナソニック)

    サービスコール受信器(マルチタイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    269,800税込296,780
    1台
    3日以内出荷
    受信器1台で1~99までの呼出し番号を表示できます。 発信器は最大120台まで使用可能です。
    用途飲食店や薬局等の施設で、番号表示での呼出しトラスコ品番836-2029セット内容取付木ねじ(4×20)6本、発信器の番号シール(1~99)、電源コード(1.7m)1本幅(mm)460質量(kg)1.2高さ(mm)120奥行(mm)48消費電力(W)3~14電源AC100V使用周囲温度(℃)0~40電波到達距離(m)約100音量(dB)50~70
  • 徘徊お知らせ「けいたいくん」 卓上型受信機セット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    徘徊お知らせ「けいたいくん」 卓上型受信機セット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様卓上型受信機セットセット内容卓上型受信機(HC-350)×1個、アクセスコール送信機(AC-T)×1個、(携帯用送信機)首かけひも・リストバンド・お守り袋×各1個、アクセスコール受信送信機(AC-WM)×1個サイズ卓上型受信機/200×70×125mm(アンテナ除く)、アクセスコール送信機/Φ45×11mm、アクセスコール受信送信機/91×119.5×245mm電源卓上型受信機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、アクセスコール送信機/CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)、アクセスコール受信送信機/AC100V 50/60Hz(ACコード付属)電波到達距離(m)見通し約100アズワン品番7-1265-01
  • 徘徊お知らせ「起き上がりくん」 卓上型受信機セット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    徘徊お知らせ「起き上がりくん」 卓上型受信機セット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様卓上型受信機セットセット内容卓上型受信機(HC-350)×1個、ベッドセンサー送信機(TX-BS3)×1個サイズ卓上型受信機/200×70×125mm(アンテナ除く)、ベッドセンサー送信機/800×250×5mm(送信部除く)電源卓上型受信機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、ベッドセンサー送信機 /単4乾電池×2本(テスト用付属)電波到達距離(m)見通し約100アズワン品番7-1264-01
  • 徘徊お知らせ「お待ちくん」 卓上型受信機セット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    徘徊お知らせ「お待ちくん」 卓上型受信機セット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様卓上型受信機セットセット内容卓上型受信機(HC-350)×1個、マットセンサー送信機(TX-M48)×1個サイズ卓上型受信機/200×70×125mm(アンテナ除く)、マットセンサー送信機/800×400×6mm(送信部除く)電源卓上型受信機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、マットセンサー送信機/単4乾電池×2本(テスト用付属)電波到達距離(m)見通し約100アズワン品番7-1263-01
  • 入院患者一覧表R型 日本医理器材

    入院患者一覧表R型

    日本医理器材
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    名札を等間隔・水平方向に配列できる特殊マグネットシートを採用。 専用名札が人数分付いています。 名札には水性マジックで書き消しが可能です。
病室用品