絞り込み
ブランド
- 高田ベッド製作所(2,012)
- イトーキ(708)
- オカムラ(岡村製作所)(540)
- ビー・ブラウンエースクラップ(327)
- ナビス(アズワン)(290)
- カワムラサイクル(278)
- アズワン(179)
- サカセ化学工業(167)
- 松吉医科器械(148)
- 松永製作所(108)
- 日進医療器(車イス)(88)
- 松永製作所 (車椅子)(71)
- ケルン(68)
- 宮成製作所(60)
- 淡野製作所(58)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(58)
- Aron(アロン化成)(57)
- 東邦歯科産業(55)
- 常磐精工(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

超音波洗浄器(卓上型Rシリーズ)
アイワ医科工業¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷から12日以内出荷実質本位で高コストパフォーマンスを追求した超音波洗浄器です。 複雑なもの、精密なもの、細かいものも均一に精密洗浄します。材質(本体)ステンレス(SUS430)、(槽内)ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz周波数(kHz)28タイマー15分・連続医薬品医療機器等法一般医療機器
アルケリス 立ち仕事サポート スタビフル ウレタンロールクッション
アルケリス¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷立ちっぱなしを快適に!モモやお腹を当てて寄りかかる事で、立ち作業中の足腰の疲れを軽減します。また製品に背中を当ててもたれて使用頂くこともできるリバーシブルタイプの製品です。1手軽。作業スペースに置くだけ、組立も簡単。2コンパクト。スペースをとらず周りの設備の邪魔になりません。3両面使用が可能。寄りかかる、もたれかかる、使い方のはん用性が非常に高く、立ち仕事の種類を問わずさまざまなシーンに応じて、活用いただけます。用途現場での立ちっぱなしの作業に。検査、組立、ライン作業に。前後どちらでも使用が出来、色々な使い方で立ち仕事での腰痛負担軽減に。仕様長さ調整:上部 6段階、下部 4段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57×40×100(最長時)適応身長(cm)145-185適応体重(kg)最大105材質(クッション)ロール:ウレタンクッション
立ち仕事サポート スタビハーフ
アルケリス¥109,800税込¥120,7801台15日以内出荷手軽に立ち仕事の負担を軽減!スネやヒザを当てて寄りかかる事で、立ち作業中の足腰の疲れを軽減します。ウレタンロールを使用したタイプとクッション性の高いEXGELを使用したタイプがあり、ヒザへのを軽減します。1手軽。作業スペースの足元に置くだけ、組立も簡単。2コンパクト。スペースをとらず周りの設備の邪魔になりません。3多用途。立ち仕事の種類を問わずさまざまなシーンに応じて、活用いただけます。用途現場での立ち作業に。検査、組立、ライン作業、厨房、受付、デスクワークに。立ち仕事での腰痛負担軽減に。仕様長さ調整:6段階適応身長(cm)145-185適応体重(kg)105
バイオクッション
テクノ月星¥119,800~税込¥131,780~1枚9日以内出荷防炎配合(EO-870767)、防カビ配合用途学校、保育園の校庭や土間など、プール(屋内、屋外プールのプールサイド、更衣室など)、。工場、介護関係 (立ち作業、ベットまわりなど)、遊具関係(滑り台、スプリング遊具など)
LED照明 Luvis
ナビス(アズワン)¥139,800税込¥153,7801個当日出荷最大60000Luxの照度で、多様な診療場面で使用可能です。優れた演色性で自然の色味を再現(Ra95)します。照度・色温度はワンタッチコントローラーで容易に調整できます。角度固定可能なテンションアーム適用でより安定的に使用できます。仕様照野:約Φ170mm(測定距離500mm)寸法(mm)510×510×2180質量(kg)4.2電源100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)キャスターΦ40mmナイロン製色温度(K)3500・4000・4500照度(Lx)30000・45000・60000(3段切替・測定距離500mm)アズワン品番8-6930-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000005医薬品医療機器等法一般医療機器
トータル 万能ストレッチャー
SPENCER(スペンサー)¥129,800税込¥142,7801台欠品中水平だけでなく垂直吊り上げも可能。薄く、軽量ながら体をしっかりとくるんで運べます。。緊急時には滑らせて(引きずって)搬送することも可能。ベルト、ロープ、収納バッグ付。用途特に山岳・船舶・建築現場等狭い場所で重宝。多方面で活躍する非常に丈夫な万能担架。材質強化プラスチック質量(kg)6色イエロー、ミリタリー耐荷重(kg)200寸法(cm)243×97×0.3材質(ベルト)ナイロン
ステンレス折り畳みワゴン
ERECTA(エレクター)¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷収納スペースが狭くても安心。衛生面、コストパフォーマンス、汎用性に優れたカートです。用途書架・物品棚・移動棚色ベージュ、ステンレス材質(本体)SUS304 ステンレス製タイプ単体耐荷重(kg)45(棚一段15)材質(キャスター)ゴム棚間隔(mm)303棚段数3キャスター径(Φmm)100キャスター種類4輪自在(2輪ストッパー付)RoHS指令(10物質対応)対応
レスキューカー NRCシリーズ 2分割折りたたみ式
日進医療器(車イス)¥179,800税込¥197,7801個21日以内出荷工具なしで簡単に広げることができ、すぐに使用可能です。担架部とベースフレーム部分離式で、担架部は簡易ベッドとして使用可能です。折りたたみ式で通路への保管も可能です。仕様2分割折りたたみ式材質フレーム部/アルミニウム、シート/防炎ターポリン、キャスター/質量(kg)約22.5(担架部/約10.5、ベース部/約12)高さ(mm)750(シート上部まで)角度(°)0~27(背上げ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×2025×880ブレーキ種類後輪鉄タックル式アズワン品番7-9836-02折りたたみ寸法(mm)担架部/275×1065×640、ベース部/235×1245×800車輪サイズ(inch)前輪/Φ6 PU(ポリウレタン)製、主輪/Φ14 EVA発泡ノーパンクタイヤ
アコーディオンスクリーン
ノーリツイス(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801個16日以内出荷シンプルな伸縮機構で、スムーズな開閉操作と安定性を兼ね備えています。脚部の凹みに合わせて交差することで、L型・T型・十型の連結が可能です。材質フレーム/アルミ、カーテン/ビニールクロス脚寸法(mm)幅470
電子カルテラック
サンワサプライ¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷用途電子カルテシステム用カート材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・下棚/スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター/ウレタン(直径100mm)色ホスピタルホワイトグリーン購入法適合
電動噴霧器 フォグマスタ
hockman¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷仕様フォグマスタTGK品番656-58-25-01材質本体・タンク/アルミニウム、噴霧ノズル/ステンレス寸法(mm)Φ220×310×390質量(kg)4.2電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)2.6m(3Pプラグ・変換アダプター付き)噴霧量(mL/min)40~300アズワン品番0-7279-01RoHS指令(10物質対応)対応粒子径(μm)6208/Φ15~30、7401/Φ7~30
配膳カート HCTシリーズ
ERECTA(エレクター)¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷キャスター径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプエラストマー車(4輪自在、対角ストッパー付き)
車いす用体重計 PW-650A
タニタ¥189,800税込¥208,7801台8日以内出荷両側昇降で乗り降り自在。 測定台までの高さ約29mmと薄型設計で乗り降りしやすい。 風袋引き機能、プリセット風袋引き機能付きで、車椅子重量の減産に便利。 表示部の文字高は38mmで大きく見やすい。 キャスター付きで簡単に移動可能。 ACアダプタと乾電池の両電源に対応。 体重の証明に使用可能。付属品ACアダプタ質量(kg)(測定台)28、(コントローラ)0.5ひょう量(kg)200(着衣量含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(測定台)908×875×169、(コントローラ)209×159×56目量(kg)0.1文字高(mm)38検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能表示固定、プリセット風袋、風袋引きオートパワーオフ5/10/30/60分/連続ひょう量単位kg
ボックス&ブロックテスト
酒井医療¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷脳血管疾患などにより、障がいを負った上肢の世界標準的な機能検査が行えます。標準値と被験者のテスト結果を比較して評価できます。脳卒中などの疾患に対し、経頭蓋磁気刺激法(TMS)などを行った後のリハビリテーション効果判定に適します。幅広い被験者に対応できるよう、150個のブロックで評価する仕様です。付属品ストップウォッチ、ブロック収納袋仕様【テスト方法】1. 健側(利き手側)で15秒間の練習を行います。2. 移動したブロックを元に戻します。ブロックが山にならないよう、なるべく平らにしてください。3. 健側(利き手側)で60秒間のテストを行います。4. 移動したブロックの数をカウントします。5. すべてのブロックをボックスの患側(非利き手側)に移動させます。6. 1~4の手順で患側(非利き手側)のテストを行います。材質木製寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ボックス/290×290×170(取手部を除く)、ブロック/25×25×25、仕切板/245×5×120(使用時100)ブロック数合計152個(予備2個を含む)※青・赤・緑・黄4色入り
スカットボールセット
羽立工業¥109,800税込¥120,7801セット4日以内出荷赤チーム、白チームに分かれてスティックでボールを穴に入れ、得点を競うゲーム。 カラダを動かす要素がある 立位や座位でスティックでボールを打つことで遊びながらカラダを動かすことができます。 わーっと盛り上がるおもしろさ 「カコーン!」と打つ音が気持ちよく、入りそうで入らないところが大変盛り上がります。 ルールがわかりやすい なじみのなるゴルフゲームで、はじめてでも取り組みやすいです。
モービィZ
酒井医療¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷どこでも多様な筋力評価化ができる軽量&コンパクトサイズ。 高精度なプッシュセンサーライプのハンドヘルドダイナモメーターで反発する筋力を正確に測定できる。用途手で持って筋力を測定するセット内容表示部、プッシュセンサー、緩衝用パッド、ストラップ、ニッケル水素電池(単4形)1本、充電用USB材質ケーブル、USB-ACアダプター質量(g)約240(表示部+プッシュセンサー)※充電池含む寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×48×32精度±2%RO以内表示N(ニュートン)・kgf(キログラムフォース)・lbf(ポンドフォース)
テンキー式2時間耐火・耐水金庫 JTWシリーズ
Sentry¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷2時間耐火・耐水のハイセキュリティモデル2つの暗証番号(5桁)を追加登録可能。視認性の高いバックライト付テンキー式。扉を開けると自動点灯する庫内LEDライト付。
デュアル周波数体組成計 DC13C
タニタ¥289,800税込¥318,7801台8日以内出荷靴を脱がずにそのまま乗って計測できる。 全身の体組成を約10秒で測定可能。 測定結果は外部入出力が可能で、内蔵プリンターから印刷も可能。 本商品では、手から電流を流して計測するため、靴や靴下を履いたままで手軽に素早く計測することができる、体重計一体型の両手間計測体組成計です。付属品ACアダプター、電源コード、取り付けネジ4個、マット3枚、取扱説明書、組み立てガイド、操作手順ガイド、保証書、プリンター用紙1巻材質ABS、ステンレス、鉄使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)36ひょう量(kg)(最大計量)200電源ACアダプター(12V 3A)最小表示2~100kgまで0.1g、100~200kgまで0.2kg測定方式体重:電気抵抗線式本体質量(kg)約12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)568×1027×603測定方法デュアル周波数(2周波数)入力【体型】スタンダード/アスリート、【年齢】6~99才(スタンダード)/18~99才(アスリート)、【性別】女性/男性、【身長】入力範囲90~249.9cm機能音声:なし用紙専用感熱式プリンター用紙測定周波数6.25kHz/50kHz測定電流500μA以下表示項目(表示/印字)体重、体脂肪率、脂肪量、徐脂肪量、筋肉量、筋肉率、体水分量、体水分率、推定骨量、基礎代謝量、内臓脂肪レベル、BMI、標準体重、肥満度、体型判定など保証期間1年材質(電極)ABSメッキインターフェイス外部:USBポート、RS232Cポート測定部位全身(4電極BIA法)測定範囲(Ω)150.0~1500.0(0.1Ω単位)出力装置感熱式プリンター(内蔵)
UVクリーン エクセレント スリッパ殺菌保管庫 16足保管 エクセレント(総木目調)
東邦歯科産業¥249,800税込¥274,7801台6日以内出荷スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。用途スリッパ殺菌付属品殺菌中表示プレート種別16足用材質ステンレス総木目調シート施工 内面鏡面仕上質量(kg)28色ゼブラダーク電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100電力(W)(殺菌灯)15W×4、(照明用青色蛍光灯)15W×2機能内部冷却ファン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×36×101アズワン品番64-1125-50取手観音開
バリアフリースケール 車イス用 標準型 検定品
A&D(エー・アンド・デイ)¥212,500税込¥233,7501台15日以内出荷取引・証明用 検定付き。精度等級3級 使用地域をご確認ください。使いやすさはもちろん、移動や安全性を追求した車イス用体重計 表示器スタンド付き。計量台は、従来の強度や測定精度はそのままに大幅軽量化(従来品の約25kgから約18kgへ)。両側スロープの低い計量台で、車イスの通り抜けが可能。計量台は、表示器スタンドに立て掛けて収納・移動可能。表示器スタンドは、大型キャスターを採用し、3Way走行で狭い通路や扉などもラクラク通過可能。BMI計算機能、風袋引き機能付き。丸みをもったやさしいデザインと軽量化されたボディで、安心感をもって移動や設置が可能。RS-232C標準装備(D-Sub9P)付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、取扱説明書、保証書、専用接続ケーブル、専用スタンド質量(kg)17.7ひょう量(kg)200電源専用ACアダプタ(付属品)、または単一アルカリ乾電池4本(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)659×704(計量スペース)目量(g)100(~149.9kg)、200(150~200kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量台:845×947×69~79、表示器スタンド:418×314×961表示形式デジタル精度等級3級測定範囲(kg)2(最小)ひょう量単位kg(キログラム)
UVクリーン キュート スリッパ殺菌保管庫 8足保管 エコタイプ(カラードア)
東邦歯科産業¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯するスリッパ劣化防止機能付です。付属品殺菌中表示プレート種別8足用材質ドア:スチール メラミン焼付塗装質量(kg)19.5材質(本体)ステンレス・ヘアライン仕上消費電力(W)50電源AC100V50/60Hz機能内部冷却ファン殺菌灯15W×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101
サーモチェッカーOD
リンクサス(Linxas)¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷六枚レンズで強光、強風を遮断。 赤外線センサー部に六枚レンズを装着して、直射日光、強風、雨水、湿気を遮断します。 -20℃までの低温、50℃までの高温環境または室外でも使用できます。 AIが自動顔認証を行い瞬時に正面温度を測定します。 対象物の温度を自動で測定したあと、自動音声で温度正常/異常を案内します。用途室内・室外兼用温度測定器寸法(mm)227×120×30質量(kg)2品番TM-0003速度識別速度:<300MS視野角垂直60° 水平85° 対角線90°モニタ8インチ 高解像度モニターRoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)37.3カメラ仕様200万ピクセル
ダンスロープエアー2(Dun-SlopeAIR2)
ダンロップ ホームプロダクツ¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷ダンスロープエアー2は、業界最軽量クラス。全サイズ69cm幅とし、様々な間口に対応(ハンドル部分も干渉しません)。 乗り上げ時の衝撃を低減など、利用者も介助者もより快適で安全な使用感の車いす用可搬形スロープです。 航空機、レーシングカー等に使用されている高品質・特殊カーボン織物を採用。シミュレーション技術を駆使し、軽量・高強度な中空構造を設計。 車いすのスロープ乗り上げ時の衝撃を低減。介助もらくらく。今まで設置不可能だった間口に対応します。尚、ハンドル部分も干渉しません。 側壁で脱輪を予防。保護用ゴムの採用で折り畳み時に懸念される指詰めによる怪我の危険性を軽減。 スロープを正しい位置に設置するために大きく分かりやすく表現したマークを表示し、安全なご利用を促しています。 高さ2.7cmのエッジと保護用ゴム・設置位置マークを表示で安全性を向上! レンタル事業者様における補修作業を簡便化。 走行面のシートは部分貼りで補修性を向上、上下端部のゴムは両面テープで簡単に取り替え可能、エッジ部のシールを色付きエッジ保護材に変更し、補修性を向上ハンドル部はビス止め式により交換を簡便化。用途車イス用段差解消材質カーボンFRP / ポリカーボネート厚さ(cm)収納時:10.8最大耐荷重(kg)300
滅菌トレー 本体 Estojoシリーズ
SANITA¥109,800~税込¥120,780~1個翌々日出荷から12日以内出荷多種多様な器具を収納できます。別売のマットを併用しての収納や滅菌に適しています。材質PPSU(ポリフェニルスルホン樹脂)
防水屋外用AED収納ボックススタンドタイプ
三和製作所¥169,800税込¥186,7801個6日以内出荷新登場!防水構造の外置き用AED収納BOX IPX5相当の防水構造。 AED設置部は断熱材入り二重構造。 国内で使用されているほぼすべてのAEDが収納できます。 AEDを置く棚板の高さは調節可能です。スタンドタイプ 組立あり sanwaオリジナル。付属品床固定用金具、コンクリートアンカー、AED使用方法A3ポスター材質本体:スチール 耐候粉体塗装、窓:ポリカーボネート 、アジャスター:ステンレス質量(kg)38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×400×1020
TIポリマーシート TI-5013
コクゴ¥149,800~税込¥164,780~1枚当日出荷から7日以内出荷耐薬品性、耐熱性に優れ、熱伝導率が小さい。電気絶縁性が優れています。摩擦・摩耗性が優れています。用途IC製造装置部品、メッキ装置部品、搬送ロール等。
フードプロセッサー RMシリーズ
ロボクープ¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷から10日以内出荷切る・刻む・混ぜる・練るに特化したベーシックモデルです。お手入れが簡単で衛生的です。付属品ボウル・ミニボウル・ミニボウルスチール刃・ボウルカバー・スチール刃・プラスチック刃・エッグビーター・ツールボックス・スパチュラ・掃除ブラシ電源(V)100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500/1800![身長計付体重計[検定付] アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37225205-220303-02.jpg)
身長計付体重計[検定付]
アズワン¥143,550~税込¥157,905~1台32日以内出荷から35日以内出荷容易なキー操作でBMI計算ができます。 品番:MS4900+HM200Dは、支柱の見やすい位置に身長用の簡易デジタル表示付きです。寸法(mm)360×520×1090質量(kg)約12測定範囲【身長】1200~2000mm(デジタル)【体重】2~150kg、秤量:150kg、表示単位:100kgまで/100g、100~150kgまで/200g、精度等級:3級機能ホールド・風袋引き・BMI指数最小目盛(mm)1
スペンサー・シェル バスケットストレッチャー
SPENCER(スペンサー)¥199,800税込¥219,7801台欠品中欧州有名メーカーのハンドメイド製で高品質。 防水加工マット、耐衝撃性の高いボディで耐荷重も抜群。金属の露出を極力抑え、持ち手部分を大口径にする等搬送者にも優しい設計。用途あらゆる救助現場で活躍するバスケットストレッチャー。質量(kg)13色オレンジ材質(本体)ポリエチレン、ステンレス鋼耐荷重(kg)280寸法(cm)215×65×19材質(ベルト)ナイロン
殺菌線ロッカー(スリムエイトワイド)
大信工業¥259,800~税込¥285,780~1個8日以内出荷スリッパの出し入れをするたびに紫外線灯が点灯します。電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×360×1100棚段数網棚8段×2列殺菌灯10W×4灯(紫外線灯)収納数スリッパ/16足タイマーなし松吉医科器械コード19-3150-00
殺菌線ロッカー(スリムエイト)
大信工業¥139,800税込¥153,7801個8日以内出荷スリッパの出し入れをするたびに紫外線灯が点灯します。電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×360×1100棚段数網棚8段殺菌灯10W×2灯(紫外線灯)収納数スリッパ/8足タイマーなし松吉医科器械コード19-3140-00
サイド実験台 木製タイプ
アズワン¥104,940~税込¥115,434~1台25日以内出荷材質【天板】セルロン、エッジ/PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ、【本体】両面メラミン化粧パーチクルボード、【引手】PP
アルミ製ストレッチャー
ナビス(アズワン)(2件のレビュー)¥188,000~税込¥206,800~1個5日以内出荷アルミ性ですので軽くて丈夫です。背もたれは75°まで8段階で調整可能です。トータルロック式(品番:NV-TLS)は4輪フリー・4輪オールロック・旋回ロック(直進走行性向上)の3段階切り替えが可能です。付属品マットレス、イルリガードル架、ボンベ架、専用カゴ材質本体/アルミニウム、マットレス/ウレタンフォーム(ビニールレザーカバー)寸法(mm)【マットレス】500×1760×50質量(kg)約43キャスター径(Φmm)150上下調整クランハンドル・背上げピンジャッキ式
エレファントテーブル(2段タイプ)
ナビス(アズワン)¥108,800税込¥119,6801台10日以内出荷から18日以内出荷頼れる極太脚のタフなテーブルです。 横に並べてもキャスターが邪魔になりません。 耐荷重が200kgあり、脚部の剛性が強いステンレスカートです。 作業台としても使用できます。材質ステンレス(SUS430)耐荷重(kg)200キャスターΦ75mmゴム製(対角ストッパー付き)棚間隔(mm)560脚径(mm)38
サービスコール受信器(固定表示タイプ)
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801台15日以内出荷受信器1台で8表示できます。 発信器は最大110台まで使用可能です。用途飲食店や薬局等の施設で、番号表示での呼出しトラスコ品番836-2031セット内容取付木ねじ(4×20)6本、発信器の番号シール(1~32)、集中操作器用番号シール(1~8)、電源コード(1.7m)1本幅(mm)460質量(kg)1.5高さ(mm)120奥行(mm)55消費電力(W)4~18電源AC100V使用周囲温度(℃)0~40電波到達距離(m)約100音量(dB)50~70

































![身長計付体重計[検定付] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37225205-220303-02.jpg)