絞り込み
ブランド
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(49)
  • メディカルプロジェクト(49)
  • Panasonic(パナソニック)(47)
  • ナビス(アズワン)(40)
  • 日本医理器材(26)
  • Segufix(21)
  • アイホン(20)
  • アズワン(19)
  • テクノスジャパン(18)
  • NIPRO(ニプロ)(16)
  • エスティーメディカル(13)
  • トクソー技研(9)
  • フィフティ・ヴィジョナリー(8)
  • ハカルプラス(8)
  • プロシェア(ナビス/アズワン)(7)
  • ケルン(6)
  • 竹虎(6)
  • 特殊衣料(6)
  • RELIANCE(リラインス)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
病室用品とは、病室の機能や衛生状態を保ち、適切な看護を行うために必要な物品の総称。室名表示用の事務用品から、患者様の移動やベッド上での体位変換を補助する介護用品、いわゆるナースコールなどの電化製品まで、含まれる品物は多種多様です。やや特殊な器具としては、患部と布団が接触しないための離皮架があります。病室用品の特徴は、安全性や耐久性、衛生面が考慮された設計です。とりわけケア用品の充実は看護師と患者様の双方の負担を軽減し、病室環境の良好な保全に貢献します。
462件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 呼出握りボタン アイホン

    呼出握りボタン

    アイホン(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    材質自己消火性ABS樹脂モダンホワイト(5Y8.3/1近似マンセル値)
  • 回転標示盤 リヒトラブ

    回転標示盤

    リヒトラブ(4件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    カラーによる視覚管理にも最適な、標示札が回転する標示盤。指先で軽く押すだけで回転する便利な標示盤。遠くからでも認識できるので、用途に合った色別の視覚管理に最適です。※1段あたり赤白プレート25枚付きです。
    セット内容1段あたり赤白プレート25枚材質スチール幅(mm)585奥行(mm)18
  • タオルウォーマー 20L おしぼり約70本 プロシェア(ナビス/アズワン)

    タオルウォーマー 20L おしぼり約70本

    プロシェア(ナビス/アズワン)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    シンプルで使いやすいスタンダードタイプ!庫内温度を70℃前後にキープします。棚板はおしぼりの収納に適したバスケットタイプです。
    付属品棚バスケット×2枚、ドレイン受け×1枚材質本体/スチール、扉/ABS樹脂、庫内/アルミ合金質量(kg)約7容量(L)20(おしぼり約70本)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】375×215×240外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×285×330温度調整方法バイメタル式サーモスタット棚段数(段)2アズワン品番7-2798-01庫内温度(℃)75±10(庫内中央部)
  • プロシェア識別バンド ナビス(アズワン)

    プロシェア識別バンド

    ナビス(アズワン)
    2,673税込2,940
    1箱(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊ホック式で、容易に留める事ができ、一度閉じると切断しない限り取り外せません。 ボールペン・油性マジックなどでバンドに直接、容易に書き込むことができます。 防水性で洗面・入浴に差し支えがありません。 手触りがよく、肌に優しい感触です。
    適合(周囲)95~230mm材質PVC(塩化ビニル樹脂)長さ(mm)250寸法(mm)(記入部分)約25×65周長(mm)95~230
  • 車椅子用離床センサー アラーム+パッドセット プロシェア(ナビス/アズワン)

    車椅子用離床センサー アラーム+パッドセット

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    14,980税込16,478
    1セット
    欠品中
    立ち上がった際の転倒防止に役立ちます。車椅子から立ち上がるとアラーム音とランプで知らせます。座りなおすとアラームが止まります。9V電池を使用しますので、場所を選ばずに設置できます。アラームはゴム製のカバーが付属しており、落下等の衝撃から本体を守ります。センサーパッドはラテックスフリーかつ防水仕様で、アルコールでの清拭が可能です。電池残量が少なくなった際はローバッテリーランプでお知らせします。
    材質アラーム本体/ABS樹脂、アラームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)、センサーパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)アラーム本体(ゴムカバー装着時)/80×125×36(クリップ部含まず)、センサーパッド/380×255×0.45(ケーブル部含まず)電源9V乾電池×1個(別売)コード長さ(m)1アズワン品番7-951-01商品タイプアラーム+パッドセット音量調節3段階/High・Low・サイレント(ランプのみ点灯)、【トーン切替】3段階、【ディレイ設定】3段階/0秒・2秒・4秒
  • 病室用名札差し (縦書き・横書き両用)(無地) 日本医理器材

    病室用名札差し (縦書き・横書き両用)(無地)

    日本医理器材(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別縦書き・横書き両用材質アクリルタイプ様なし
  • ハンディポンプ ダブルスピード ナビス(アズワン)

    ハンディポンプ ダブルスピード

    ナビス(アズワン)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    押す時だけでなく引くときも空気が出るため、倍のスピードで空気を入れることが出来ます。空気入れ専用ポンプです。バルーン・浮き輪・エアボール等の空気入れに適しています。
    アズワン品番7-8460-11
  • エリマキクーラー 冷やしてネック プロシェア(ナビス/アズワン)

    エリマキクーラー 冷やしてネック

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    859税込945
    1セット
    当日出荷
    体温のクールダウンに!保冷剤を冷凍庫で冷やすことで、繰り返し使用できます。保冷剤が分割しているため、首回りにフィットしやすいです。高熱時や熱中症対策としてご使用いただけます。交換用の保冷剤が付属していますので、継続的にご使用いただけます。
    セット内容カバー×1枚、4連結保冷剤×2個材質カバー/ポリエステル、中身/カルボキシメチルセルロース質量(g)120アズワン品番7-8262-01ポケット寸法(mm)約60×360
  • 文字が大きく書けるベッドネーム ナビス(アズワン)

    文字が大きく書けるベッドネーム

    ナビス(アズワン)
    839税込923
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    患者さんの氏名が大きく書け、さらにフリガナ欄を設けています。「担当看護師」欄を設けておりますので、プライマリケアにご活用ください。「備考」欄は、患者識別IDナンバー等を記入するのに便利です。丸パイプ・角パイプの両方に使用できます。
    付属品専用用紙×1枚材質本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)、窓部/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)160×135取付径(Φmm)(パイプ)最大Φ38mm
  • 警報ランプ付ブザー Panasonic(パナソニック)

    警報ランプ付ブザー

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    異常などを外部に知らせます。 光と音で異常などを外部にお知らせします。
    トラスコ品番836-2024セット内容すりわり付十字穴なペタッピンねじ1種 4×20(2本)幅(mm)100高さ(mm)157質量(g)530奥行(mm)84.5電源AC100V音量(dB)(警報音)約90、(報知器)約65
  • 自動おしぼり機専用おしぼりロール ナビス(アズワン)

    自動おしぼり機専用おしぼりロール

    ナビス(アズワン)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    レーヨン100%の不織布で、エンボス加工によりさらに肌触りがやわらかいです。
    材質100%レーヨン不織布速度約16本/分カットサイズ(mm)おしぼり:115×約180~約300(5段階調節)
  • ワイヤレスサービスコール卓上発信器 Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレスサービスコール卓上発信器

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    セット内容取付木ねじ2本(3×14)、両面テープ1個、クッション1個幅(mm)80高さ(mm)34.7質量(g)100タイプ卓上型奥行(mm)80電源単4乾電池×2個(別売)電池寿命約1年(40回/日)
  • ベッドネームA型(用紙付) 日本医理器材

    ベッドネームA型(用紙付)

    日本医理器材
    579税込637
    1個
    当日出荷
    付属品ベッドネーム用紙×1枚材質ポリ塩化ビニール
  • Vi-nurse ハンド型子機 アイホン

    Vi-nurse ハンド型子機

    アイホン
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    仕様抗菌材質自己消火性ABS樹脂形状ハンド型質量(g)約120コード長さ(m)約1.5相対湿度75%未満使用周囲温度(℃)0~40色調本体:スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、呼出ボタン・コード:オレンジ
  • 回転標示盤 リヒトラブ

    回転標示盤

    リヒトラブ
    1,298税込1,428
    1袋(10枚)
    当日出荷
    回転表示盤の表示札スペア-
    トラスコ品番179-1997白(表)・赤(裏)質量(g)160縦(mm)108横(mm)21
  • ホットメイト フィフティ・ヴィジョナリー

    ホットメイト

    フィフティ・ヴィジョナリー(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    置き場所を選ばない、コンパクトなウォーマー。おしぼりなら約50本、フェイスタオルなら約10本収納出来ます。
    消費電力(W)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外:35×28×26、内:27×20×14庫内容量(L)7.5
  • 入院患者識別バンド 無地 アズワン

    入院患者識別バンド 無地

    アズワン
    4,089税込4,498
    1箱(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ホック式で容易に取り付けられ、切断しない限り取り外せません(再利用不可)。柔らかい特殊素材で、引っ掛かった時でも衝撃を和らげます。ボールペンなどで容易に書き込むことができます。焼却処理をしてもダイオキシン等の有害な物質が発生しません。
    材質本体/オレフィン系素材、ホック/高密度PE(ポリエチレン)長さ(mm)234/記入部分25×80
  • プラム 手術台専用抑制帯(手首用)70×700+70×300mm プラム

    プラム 手術台専用抑制帯(手首用)70×700+70×300mm

    プラム
    8,298税込9,128
    1組
    欠品中
    タイプ手首用寸法(幅W×長さL)(mm)70×700+70×300
  • ペーパータオルレナージュ200 太洋紙業

    ペーパータオルレナージュ200

    太洋紙業
    5,398税込5,938
    1パック(200枚×30袋)
    11日以内出荷
    しっかり拭けるハードタイプ。再生紙100%の環境に配慮したペーパータオルです。
    材質再生紙規格R6000シートサイズ(mm)220×230松吉医科器械コード23-3889-00
  • 食事札(A型) 日本医理器材

    食事札(A型)

    日本医理器材(3件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質ポリ塩化ビニール寸法(mm)40×60
  • プラム 手術台専用抑制帯(躯幹用)155mm×2250mm プラム

    プラム 手術台専用抑制帯(躯幹用)155mm×2250mm

    プラム
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    タイプ躯幹用寸法(幅W×長さL)(mm)155×2250
  • ベッドネーム ナビス(アズワン)

    ベッドネーム

    ナビス(アズワン)
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品用紙1枚(交換用パイプ径(Φmm)最大38
  • 回転標示盤用スペアプレート リヒトラブ

    回転標示盤用スペアプレート

    リヒトラブ
    1,598税込1,758
    1袋
    当日出荷
  • 呼出握り釦 アイホン

    呼出握り釦

    アイホン(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    NFXシステム専用の呼出握りボタンです。
    材質自己消火性樹脂ボタン仕様位置:握り部/製品先端
  • 電源アダプター アイホン

    電源アダプター

    アイホン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    材質難燃性樹脂形状据置・壁取付両用型質量(g)約310(電源コード除く)入力容量21VA出力電圧(V)DC12出力電流(A)0.8電源電圧(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)0~40色調ブラック(N1 近似マンセル値)各種認証電気用安全法認証品
  • ペーパータオルブルーエフ200 太洋紙業

    ペーパータオルブルーエフ200

    太洋紙業
    5,498税込6,048
    1パック(200枚×25袋)
    当日出荷
    異物混入の低減に役立つブルー色のペーパータオル。しっかり拭けるハードタイプ。
    材質再生紙シートサイズ(mm)220×230松吉医科器械コード24-6762-00
  • 小電力型ワイヤレス中継器 Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレス中継器

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番836-2042セット内容取付木ねじ(4×25 4本)、取付ねじ(4×25 4本)、取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個、取付金具、取付用なペタッピンネジ(M4-20)2本幅(mm)116高さ(mm)120質量(g)450品名中継器奥行(mm)36.5電源(V)AC100V電源AC100V消費電力(W)(50/60Hz)0.5~0.8
  • ネームプレート(プラ)無地 エスティーメディカル

    ネームプレート(プラ)無地

    エスティーメディカル
    599税込659
    1式(10枚)
    当日出荷
    無地の縦横仕様です。 10枚入りとなります。
    寸法(mm)100×28タイプ無地・縦横兼用松吉医科器械コード20-5275-00
  • 小電力型リモコンカード発信器(1釦) Panasonic(パナソニック)

    小電力型リモコンカード発信器(1釦)

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    仕様発信出力:1mW、IDの数:約1000万通り幅(mm)54厚さ(mm)8.7質量(g)約40(電池含む)定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱)縦(mm)85使用周囲温度(℃)0~+40電波到達距離(m)約30消費電流待機時:10μA以下、動作時:50mA以下使用周波数(MHz)CH7(426.1000)電池寿命(年)約1(10回/日)
  • コールマット・ケーブルタイプ 徘徊コールⅢ テクノスジャパン

    コールマット・ケーブルタイプ 徘徊コールⅢ

    テクノスジャパン
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
    個人ごとに離床の動きを報知しますので、病院・施設内での徘徊防止に効果的です。 マットを踏むとナースコールで知らせます。 ナースコール端子に接続するだけで、取り付け工事不要です。
    仕様【マットスイッチ】抗菌/防滴仕様・両面使用可、【中継ボックスHCB】専用フック付きセット内容マットスイッチ・中継ボックス(専用フック付き)材質マットスイッチ:PVC(塩化ビニル樹脂)、中継ボックスHCB:ABS樹脂厚さ(mm)【マットスイッチ】4【マットスイッチ】アイボリーケーブル長(m)【マットスイッチ】2.4、【中継ボックスHCB】1.2
  • 小型冷蔵庫 アズワン

    小型冷蔵庫

    アズワン
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
    質量(kg)14容量(L)冷蔵43+製氷5電源(V)AC100(50/60Hz)内寸法(mm)(上段)380×360×266(製氷室含む)、(下段)380×210×190定格消費電力(W)68冷却方式コンプレッサー方式外寸法(mm)450×450×510アズワン品番2-2041-11庫内温度(℃)約5
  • ベッドネーム (丸・角タイプ兼用) ナビス(アズワン)

    ベッドネーム (丸・角タイプ兼用)

    ナビス(アズワン)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    丸パイプ・角パイプの両方に使用できます。
    付属品専用用紙×1枚(交換用適合パイプ径(Φmm)最大Φ38
  • ワイヤレスコール浴室発信器 Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレスコール浴室発信器

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    お風呂からの連絡に配線不要で簡単連絡
    付属品ホルダー、取付木ねじ2本(3.5×16)、両面テープ1枚トラスコ品番836-2047質量(g)約110(電池含む)、ホルダー:約20使用温度範囲(℃)0~+40電源単4乾電池×2(別売り)定格電圧(V)DC3電池寿命約1年(1日10回使用)電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)アズワン品番64-5410-15防水性JIS C 0920 IPX7(防浸型)消費電流待機時10μA以下、動作時50mA以下松吉医科器械コード06-3471-02
  • ベッドネームホルダー エスティーメディカル

    ベッドネームホルダー

    エスティーメディカル
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ニプロ 転倒虫クリップ NIPRO(ニプロ)

    ニプロ 転倒虫クリップ

    NIPRO(ニプロ)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    患者様のベッドからの転倒転落事故、徘徊事故を低減します。 既設のナースコールシステムに接続して使用します。 患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。 胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。 紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。 吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。 分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。 電池は不要です。
  • 分配コンセント ケアコム

    分配コンセント

    ケアコム
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    アズワン品番7-4954-01
  • 水に流せるペーパータオル L200ハード ケース販売 イトマン

    水に流せるペーパータオル L200ハード ケース販売

    イトマン
    7,698税込8,468
    1ケース(30袋×200枚)
    翌々日出荷
    水に流せるペーパータオル。誤ってトイレに流しても心配ありません。感染症が気になる嘔吐物の処理や、失禁の拭き取りにも便利です。一度に多量に流すのはご遠慮下さい。
    寸法(mm)220×230(中判)混率(%)再生紙100アズワン品番64-4047-42
  • 呼出握りボタン アイホン

    呼出握りボタン

    アイホン
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    材質抗菌自己消火性樹脂形状大形ボタン質量(g)90ボタン色グリーン色(本体)モダンホワイト
  • ハイハイ店番本体 Panasonic(パナソニック)

    ハイハイ店番本体

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    警報器やチャイムと連動し、鳴動させるシステムです。 来客を自動的にキャッチし、簡易的な防犯にも使用できます。 来客を自動的にキャッチし、チャイムを鳴動します。
    トラスコ品番836-2021幅(mm)120高さ(mm)170質量(g)600奥行(mm)45消費電力(W)通常時8/鳴動時15電源AC100V警報保持時間約3~60秒(可変)、連続鳴動への切替も可能
  • セーフミトンⅢ 竹虎

    セーフミトンⅢ

    竹虎
    4,998税込5,498
    1双
    当日出荷
    フリーサイズは、親指部分と小指部分の間仕切りにより、ミトン内部で手が回転しにくいようになっています。(小児用には間仕切りはありません) 手首ベルトの上からアイデアホック付ストッパーをかぶせて留めるため、使用者本人にはミトンを外しにくい構造です。 2層構造のパッドにより物が掴みにくくなっています。 手の甲側にメッシュ素材を使用しているため蒸れにくく、またミトンをつけたままでも手の状態を確認することができます。 アイデアホック付ストッパーはフリーサイズ・小児用で共通です。
    種別左右兼用サイズフリー適合寸法(cm)(手首廻り)13~20、(手の長さ)14~19
...
病室用品