絞り込み
ブランド
- 日本医理器材(25)
- ナビス(アズワン)(20)
- エスティーメディカル(13)
- ケルン(6)
- リヒトラブ(5)
- 松永製作所 (車椅子)(4)
- アズワン(3)
- 牧口ゴム(3)
- 光(2)
- 松吉医科器械(2)
- サンリーフ(2)
- アイエスネットレ(2)
- エスケイ工機(1)
- アルテ(1)
- ソフトメディカル(1)

プロシェア識別バンド
ナビス(アズワン)¥2,673~税込¥2,940~1箱(100本)当日出荷から翌々日出荷特殊ホック式で、容易に留める事ができ、一度閉じると切断しない限り取り外せません。 ボールペン・油性マジックなどでバンドに直接、容易に書き込むことができます。 防水性で洗面・入浴に差し支えがありません。 手触りがよく、肌に優しい感触です。適合(周囲)95~230mm材質PVC(塩化ビニル樹脂)長さ(mm)250寸法(mm)(記入部分)約25×65周長(mm)95~230
文字が大きく書けるベッドネーム
ナビス(アズワン)¥839税込¥9231個当日出荷から翌々日出荷患者さんの氏名が大きく書け、さらにフリガナ欄を設けています。「担当看護師」欄を設けておりますので、プライマリケアにご活用ください。「備考」欄は、患者識別IDナンバー等を記入するのに便利です。丸パイプ・角パイプの両方に使用できます。付属品専用用紙×1枚材質本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)、窓部/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)160×135取付径(Φmm)(パイプ)最大Φ38mm
ハンディポンプ ダブルスピード
ナビス(アズワン)¥579税込¥6371個当日出荷押す時だけでなく引くときも空気が出るため、倍のスピードで空気を入れることが出来ます。空気入れ専用ポンプです。バルーン・浮き輪・エアボール等の空気入れに適しています。アズワン品番7-8460-11
入院患者識別バンド 無地
アズワン¥4,089税込¥4,4981箱(100本)当日出荷から翌々日出荷ホック式で容易に取り付けられ、切断しない限り取り外せません(再利用不可)。柔らかい特殊素材で、引っ掛かった時でも衝撃を和らげます。ボールペンなどで容易に書き込むことができます。焼却処理をしてもダイオキシン等の有害な物質が発生しません。材質本体/オレフィン系素材、ホック/高密度PE(ポリエチレン)長さ(mm)234/記入部分25×80
ネームプレート(プラ)無地
エスティーメディカル¥599税込¥6591式(10枚)当日出荷無地の縦横仕様です。 10枚入りとなります。寸法(mm)100×28タイプ無地・縦横兼用松吉医科器械コード20-5275-00
マイスコ入院患者識別バンド(無地)
松吉医科器械¥4,598税込¥5,0581パック(100本)当日出荷から翌々日出荷用途に合わせて自由に、油性マジック・ボールペンでバンドに直接記入できます。ホック式で簡単に留めることができ、一度留めると外れません。肌に違和感を与えない柔らかな素材を使用。材質EVA・HPE寸法(mm)25×234
ベッドネーム(T型)
日本医理器材¥799~税込¥879~1個5日以内出荷から13日以内出荷B5用紙が差し込みできる大判タイプのベッドネームホルダー。任意のベッドを使用する際にベッド番号を大きく表示できます。丸・角パイプ兼用。材質ポリ塩化ビニール寸法(mm)260×237
ベッドネームK型
日本医理器材¥649税込¥7141個当日出荷角パイプ(40mm角)ベッド専用。ベッドネーム用紙1枚付。付属品ベッドネーム用紙×1枚材質ポリ塩化ビニール寸法(mm)140×145松吉医科器械コード24-6569-00
フレキシブルベッドネーム/引掛け式
ナビス(アズワン)¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷ベッドフレームの形状に合わせた取り付けが可能ベッドネーム上部にアルミ板が入っており簡単に曲がるので、丸パイプや角パイプなどベッドフレームの形状に合わせて掛けることができます。材質布地/ナイロン100%、板部/アルミ、ポケット・ネームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)
ポスターパネル ポップフレーム DRシリーズ
アルテ¥3,500~税込¥3,850~1枚3日以内出荷から6日以内出荷●入れ替えの際に、ネジ不要のフロントオープンタイプです。●壁に取り付けたまま、中身の入れ替えが可能付属品吊り金具 左右セット×1、吊りヒモ×1材質フレーム/アルミ、表面フィルム/PET(厚さ0.5mm) 、裏板/紙(カラー段ボール、厚さ5mm)
ベッドネームホルダー 木目調
ナビス(アズワン)¥699税込¥7691個翌々日出荷スリット付きなので、カードの出し入れが容易です。 電子カルテから出力されるベッドネームカードも使用できます。 小物ポケットには、体温計やペンなどを入れることができます。 病室の雰囲気に合わせやすい、やさしい木目調です。材質PVC(塩化ビニル樹脂)適合パイプ径(Φmm)(最大)38適合カードサイズ(mm)(最大)150×90
名札立
ナビス(アズワン)¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷から翌々日出荷食事制限札としてもご利用いただけます。仕様用紙1枚付き材質PMMA(アクリル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×50×70
ベッドネーム用紙 (1型)
ナビス(アズワン)¥2,475税込¥2,7231箱(500枚)翌々日出荷適合(ベッドネーム)AR・DR・DA-1R・SR・IOB・IOBT・FOB・FOBT型用寸法(縦×横)(mm)70×130アズワン品番0-835-31
食事札立 (40×60×30mm)
ナビス(アズワン)¥199税込¥2191個当日出荷仕様用紙1枚付き材質PMMA(アクリル)寸法(mm)(縦)40×(横)60×(奥行)30mm適合サイズ(用紙)60×35mmアズワン品番0-830-01
連結式個人ケース
ナビス(アズワン)¥349~税込¥384~1個翌々日出荷連結式ですので一度にたくさん持ち運びできます。底部分はR形状になっていますので、小さな錠剤でも取り出しやすいです。左右連結式になっていますので、さまざまな使用が可能です。個人ケースは5色を揃えていますので、区分分けをすることにより管理確認がしやすくなります。材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)名札差し/(縦)15×(横)50mm深さ(mm)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×36×61
マグネットマーク(文字なし)
ナビス(アズワン)¥1,198~税込¥1,318~1箱(6枚)当日出荷から17日以内出荷★裏に焼結マグネットがついているので、ホワイトボードにもご使用いただけます。文字文字なし寸法(縦×横×厚さ)(mm)20×15×5
セフティーバンド (成人用)
ケルン¥5,998税込¥6,5981式(100枚)6日以内出荷手首に巻いてシールを抜き取るだけで簡単にセットできます。 肌にやさしいオレフィン系素材です。寸法(mm)25×284
セフティーバンド (ベビー用)
ケルン¥2,898税込¥3,1881式(50枚)6日以内出荷手首に巻いてシールを抜き取るだけで簡単にセットできます。 肌にやさしいオレフィン系素材です。寸法(mm)20×183
母子ネームバンド(未滅菌)
ソフトメディカル¥8,998税込¥9,8981式(100本)翌々日出荷とても柔らかな素材を使用しているので、赤ちゃんの肌を傷つけません。 ベルト装着後も、足首の太さに合わせてサイズを調節することができます。 表示番号は1~120番(4・9番などの欠番あり)で、100本入です。 新生児用バンドと母用リング(指輪)が簡単に手で切り離せます。材質NBR長さ(mm)(新生児用)136、(母用)73松吉医科器械コード24-2557-00
ベッドネームホルダー(スナップ式)
エスティーメディカル¥539税込¥5931個9日以内出荷ヨコ型の救護標識を採用したベッドネームホルダー。寸法(mm)179×97色ホワイトタイプスナップ式松吉医科器械コード20-5224-00
ベッドネームB型
日本医理器材¥549税込¥6041個当日出荷スナップ式のベッドネーム。 ベッドネーム用紙1枚付。付属品ベッドネーム用紙×1枚材質ポリ塩化ビニール寸法(mm)160×110色アイボリー松吉医科器械コード24-3444-00
ベッドネームM型
日本医理器材¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷内部のアルミ板をパイプに合わせて曲げるだけなので、ベッドの種類にこだわらず使用できます。 電子体温計ケース付。 ベッドネーム用紙1枚付。付属品ベッドネーム用紙×1枚材質(外装)ポリ塩化ビニール、(内部)アルミ板寸法(mm)180×255松吉医科器械コード23-6873-00
ベッドネームH型
日本医理器材¥699税込¥7691個翌々日出荷パネル付ベッド専用のベッドネームです。 特殊粘着性シートが、ベッドパネルをガッチリとキャッチしますので、簡単にズレたり剥がれたりしません。 粘着力が落ちたときは、粘着シート面を水洗いすれば、粘着力が復元します。材質ポリ塩化ビニール寸法(mm)143×78