絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(47)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(25)
- 日本医理器材(22)
- アイホン(17)
- エスティーメディカル(13)
- NIPRO(ニプロ)(5)
- テクノスジャパン(5)
- リヒトラブ(4)
- 竹虎(4)
- 松永製作所 (車椅子)(4)
- プラム(4)
- 特殊衣料(3)
- パラマウントベッド(3)
- タイジ(2)
- 太洋紙業(2)
- 松吉医科器械(2)
- アルケア(2)
- ナビス(アズワン)(2)
- ハカルプラス(2)
- ブランドをもっと見る

プロシェア識別バンド
ナビス(アズワン)¥2,673~税込¥2,940~1箱(100本)当日出荷から翌々日出荷特殊ホック式で、容易に留める事ができ、一度閉じると切断しない限り取り外せません。 ボールペン・油性マジックなどでバンドに直接、容易に書き込むことができます。 防水性で洗面・入浴に差し支えがありません。 手触りがよく、肌に優しい感触です。適合(周囲)95~230mm材質PVC(塩化ビニル樹脂)長さ(mm)250寸法(mm)(記入部分)約25×65周長(mm)95~230
ワイヤレスサービスコール卓上発信器
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷セット内容取付木ねじ2本(3×14)、両面テープ1個、クッション1個幅(mm)80高さ(mm)34.7質量(g)100タイプ卓上型奥行(mm)80電源単4乾電池×2個(別売)電池寿命約1年(40回/日)
Vi-nurse ハンド型子機
アイホン¥14,980税込¥16,4781個当日出荷仕様抗菌材質自己消火性ABS樹脂形状ハンド型質量(g)約120コード長さ(m)約1.5相対湿度75%未満使用周囲温度(℃)0~40色調本体:スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、呼出ボタン・コード:オレンジ
警報ランプ付ブザー
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷異常などを外部に知らせます。 光と音で異常などを外部にお知らせします。トラスコ品番836-2024セット内容すりわり付十字穴なペタッピンねじ1種 4×20(2本)幅(mm)100高さ(mm)157質量(g)530奥行(mm)84.5電源AC100V音量(dB)(警報音)約90、(報知器)約65
入院患者識別バンド 無地
アズワン¥4,089税込¥4,4981箱(100本)当日出荷から翌々日出荷ホック式で容易に取り付けられ、切断しない限り取り外せません(再利用不可)。柔らかい特殊素材で、引っ掛かった時でも衝撃を和らげます。ボールペンなどで容易に書き込むことができます。焼却処理をしてもダイオキシン等の有害な物質が発生しません。材質本体/オレフィン系素材、ホック/高密度PE(ポリエチレン)長さ(mm)234/記入部分25×80
ペーパータオルレナージュ200
太洋紙業¥5,398税込¥5,9381パック(200枚×30袋)11日以内出荷しっかり拭けるハードタイプ。再生紙100%の環境に配慮したペーパータオルです。材質再生紙規格R6000シートサイズ(mm)220×230松吉医科器械コード23-3889-00
ペーパータオルブルーエフ200
太洋紙業¥5,498税込¥6,0481パック(200枚×25袋)当日出荷異物混入の低減に役立つブルー色のペーパータオル。しっかり拭けるハードタイプ。材質再生紙シートサイズ(mm)220×230松吉医科器械コード24-6762-00
小電力型リモコンカード発信器(1釦)
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷仕様発信出力:1mW、IDの数:約1000万通り幅(mm)54厚さ(mm)8.7質量(g)約40(電池含む)定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱)縦(mm)85使用周囲温度(℃)0~+40電波到達距離(m)約30消費電流待機時:10μA以下、動作時:50mA以下使用周波数(MHz)CH7(426.1000)電池寿命(年)約1(10回/日)
コールマット・ケーブルタイプ 徘徊コールⅢ
テクノスジャパン¥42,980~税込¥47,278~1個翌々日出荷から14日以内出荷個人ごとに離床の動きを報知しますので、病院・施設内での徘徊防止に効果的です。 マットを踏むとナースコールで知らせます。 ナースコール端子に接続するだけで、取り付け工事不要です。仕様【マットスイッチ】抗菌/防滴仕様・両面使用可、【中継ボックスHCB】専用フック付きセット内容マットスイッチ・中継ボックス(専用フック付き)材質マットスイッチ:PVC(塩化ビニル樹脂)、中継ボックスHCB:ABS樹脂厚さ(mm)【マットスイッチ】4色【マットスイッチ】アイボリーケーブル長(m)【マットスイッチ】2.4、【中継ボックスHCB】1.2
小電力型ワイヤレス中継器
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷トラスコ品番836-2042セット内容取付木ねじ(4×25 4本)、取付ねじ(4×25 4本)、取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個、取付金具、取付用なペタッピンネジ(M4-20)2本幅(mm)116高さ(mm)120質量(g)450品名中継器奥行(mm)36.5電源(V)AC100V電源AC100V消費電力(W)(50/60Hz)0.5~0.8
ワイヤレスコール浴室発信器
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷お風呂からの連絡に配線不要で簡単連絡付属品ホルダー、取付木ねじ2本(3.5×16)、両面テープ1枚トラスコ品番836-2047質量(g)約110(電池含む)、ホルダー:約20使用温度範囲(℃)0~+40電源単4乾電池×2(別売り)定格電圧(V)DC3電池寿命約1年(1日10回使用)電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)アズワン品番64-5410-15防水性JIS C 0920 IPX7(防浸型)消費電流待機時10μA以下、動作時50mA以下松吉医科器械コード06-3471-02
ニプロ 転倒虫クリップ
NIPRO(ニプロ)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(5個)4日以内出荷患者様のベッドからの転倒転落事故、徘徊事故を低減します。 既設のナースコールシステムに接続して使用します。 患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。 胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。 紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。 吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。 分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。 電池は不要です。
小電力型ワイヤレス接点入力送信器
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台欠品中付属品取付木ねじ×2(3.1×13)、リチウム電池CR2×1個仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り質量(g)約70(電池含む)定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2×1個同梱)使用周囲温度(℃)0~+40入力仕様【無電圧接点入力】「開」状態:90kΩ以上(抵抗負荷)、「閉」状態:100Ω以下(抵抗負荷)、フォトカプラ出力への接続は不可消費電流待機時:60μA以下(OFF型センサー使用時)、30μA以下(ON型センサー使用時)、動作時:50mA以下使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)電池寿命(年)約1(OFF型センサー、1日10回使用)、約2(ON型センサー、1日100回使用)
電源アダプター
アイホン¥13,980税込¥15,3781個当日出荷材質難燃性樹脂形状据置・壁取付両用型質量(g)約310(電源コード除く)入力容量21VA出力電圧(V)DC12出力電流(A)0.8電源電圧(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)0~40色調ブラック(N1 近似マンセル値)各種認証電気用安全法認証品
ベッドネーム(T型)
日本医理器材¥799~税込¥879~1個5日以内出荷から13日以内出荷B5用紙が差し込みできる大判タイプのベッドネームホルダー。任意のベッドを使用する際にベッド番号を大きく表示できます。丸・角パイプ兼用。材質ポリ塩化ビニール寸法(mm)260×237
ベッドネームK型
日本医理器材¥649税込¥7141個欠品中角パイプ(40mm角)ベッド専用。ベッドネーム用紙1枚付。付属品ベッドネーム用紙×1枚材質ポリ塩化ビニール寸法(mm)140×145松吉医科器械コード24-6569-00
ネームプレート(プラ)無地
エスティーメディカル¥599税込¥6591式(10枚)当日出荷無地の縦横仕様です。 10枚入りとなります。寸法(mm)100×28タイプ無地・縦横兼用松吉医科器械コード20-5275-00
クリアミトン・包 抜管・抜針予防用ミトン
アルケア¥15,980税込¥17,5781箱(2個)8日以内出荷先端開放型なので装着したまま患者さんの手に触れられます。透明なので患者さんの手の状態を常に観察できます。色クリア適合範囲(cm)手首周囲:14~20
セーフミトンⅢ
竹虎¥4,998税込¥5,4981双当日出荷フリーサイズは、親指部分と小指部分の間仕切りにより、ミトン内部で手が回転しにくいようになっています。(小児用には間仕切りはありません) 手首ベルトの上からアイデアホック付ストッパーをかぶせて留めるため、使用者本人にはミトンを外しにくい構造です。 2層構造のパッドにより物が掴みにくくなっています。 手の甲側にメッシュ素材を使用しているため蒸れにくく、またミトンをつけたままでも手の状態を確認することができます。 アイデアホック付ストッパーはフリーサイズ・小児用で共通です。種別左右兼用サイズフリー適合寸法(cm)(手首廻り)13~20、(手の長さ)14~19
エルボーフィックス・忍 抜管・抜針予防用シーネ
アルケア¥7,998税込¥8,7981個8日以内出荷顔周りのチューブの自己抜去予防を、よりスリムにライトに。装具を衣服の下に隠すことで患者さんの心の負担を軽減。「顔に手がいかない肘固定」と「見えない抑制」で看護の安全と安心をサポートします。長さ(cm)33適合範囲(cm)腕装着部周囲:14~34
ワイヤレス警報ランプ付ブザー受信器
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷付属品すりわり付十字穴なべタッピングねじ1種 4×20(2本)、取扱説明書、施工説明書色レッド質量(g)約570消費電力(W)動作時:6、待機時:1.6定格電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×100×84.5(アンテナ部除く)使用周囲温度(℃)-10~+50取付け方法露出取付、JIS1コ用スイッチボックス適合設置場所屋側電波到達距離(m)【ECD品番の発信器・送信器】障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)、【ECE品番の発信器・送信器】障害物のない場所での水平見通し距離:約40(使用場所の環境により短くなります)防水性JIS C0920 IPX3(防雨形)使用周波数(MHz)ECD品番発信器を使用時:CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)、ECE品番発信器を使用時:CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)上記の1波を周波数設定SWで選択
ワイヤレスサービスコール壁掛型発信器
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷トラスコ品番836-2037セット内容取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個幅(mm)70色ホワイト高さ(mm)120質量(g)110タイプ壁掛型奥行(mm)20.5電源単4乾電池×2個(別売)電池寿命約1年(40回/日)
光るチャイム
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷来客時はチャイム音とフラッシュランプで耳の不自由な方などにもお知らせできます。 本体の正面と側面よりフラッシュランプが点滅し、広範囲に光を発します。 連絡用押釦を接続すればトイレやお風呂からの呼び出しができます。用途来客をチャイム音とフラッシュランプでお知らせ適合EG121、EG331トラスコ品番836-0046セット内容取付木ネジ(4×20)2本、取付金具(本体に付属)幅(mm)168高さ(mm)168質量(g)400奥行(mm)49消費電力(W)待機時3.5/鳴動時12(定格電圧にて)電源AC100V時間ピンポン音(2回×3回)、ブー音(ボタンを押している間)電流(mA)(操作)約5操作電圧(V)約DC9