絞り込み
ブランド
- ナビス(アズワン)
- Segufix(107)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(49)
- メディカルプロジェクト(49)
- Panasonic(パナソニック)(47)
- 日本医理器材(26)
- アイホン(20)
- アズワン(19)
- テクノスジャパン(18)
- NIPRO(ニプロ)(16)
- エスティーメディカル(13)
- トクソー技研(9)
- フィフティ・ヴィジョナリー(8)
- ハカルプラス(8)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(7)
- ケルン(6)
- 竹虎(6)
- 特殊衣料(6)
- RELIANCE(リラインス)(6)
- ブランドをもっと見る

プロシェア識別バンド
ナビス(アズワン)¥2,673~税込¥2,940~1箱(100本)当日出荷から翌々日出荷特殊ホック式で、容易に留める事ができ、一度閉じると切断しない限り取り外せません。 ボールペン・油性マジックなどでバンドに直接、容易に書き込むことができます。 防水性で洗面・入浴に差し支えがありません。 手触りがよく、肌に優しい感触です。適合(周囲)95~230mm材質PVC(塩化ビニル樹脂)長さ(mm)250寸法(mm)(記入部分)約25×65周長(mm)95~230
文字が大きく書けるベッドネーム
ナビス(アズワン)¥839税込¥9231個当日出荷から翌々日出荷患者さんの氏名が大きく書け、さらにフリガナ欄を設けています。「担当看護師」欄を設けておりますので、プライマリケアにご活用ください。「備考」欄は、患者識別IDナンバー等を記入するのに便利です。丸パイプ・角パイプの両方に使用できます。付属品専用用紙×1枚材質本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)、窓部/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)160×135取付径(Φmm)(パイプ)最大Φ38mm
ハンディポンプ ダブルスピード
ナビス(アズワン)¥579税込¥6371個当日出荷押す時だけでなく引くときも空気が出るため、倍のスピードで空気を入れることが出来ます。空気入れ専用ポンプです。バルーン・浮き輪・エアボール等の空気入れに適しています。アズワン品番7-8460-11
自動おしぼり機専用おしぼりロール
ナビス(アズワン)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷レーヨン100%の不織布で、エンボス加工によりさらに肌触りがやわらかいです。材質100%レーヨン不織布速度約16本/分カットサイズ(mm)おしぼり:115×約180~約300(5段階調節)
車椅子用離床センサー アラーム+パッドセット
ナビス(アズワン)¥14,980税込¥16,4781セット3日以内出荷立ち上がった際の転倒防止に役立ちます。 車椅子から立ち上がるとアラーム音とランプで知らせます。座りなおすとアラームが止まります。 9V電池を使用しますので、場所を選ばずに設置できます。 アラームはゴム製のカバーが付属しており、落下等の衝撃から本体を守ります。 センサーパッドはラテックスフリーかつ防水仕様で、アルコールでの清拭が可能です。 電池残量が少なくなった際はローバッテリーランプでお知らせします。仕様アラーム+パッドセット、トーン切替:3段階、ディレイ設定:3段階/0秒・2秒・4秒、材質アラーム本体/ABS樹脂、アラームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)、センサーパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)アラーム本体(ゴムカバー装着時)/80×125×36(クリップ部含まず)、センサーパッド/380×255×0.45(ケーブル部含まず)電源9V乾電池×1個(別売)コード長さ(m)1mアズワン品番7-951-01音量調節3段階/High・Low・サイレント(ランプのみ点灯)
フレキシブルベッドネーム/引掛け式
ナビス(アズワン)¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷ベッドフレームの形状に合わせた取り付けが可能ベッドネーム上部にアルミ板が入っており簡単に曲がるので、丸パイプや角パイプなどベッドフレームの形状に合わせて掛けることができます。材質布地/ナイロン100%、板部/アルミ、ポケット・ネームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)
温度可変式タオルウォーマー
ナビス(アズワン)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷1台で2段階の温度設定で使用できます。 HIGHモードでは約75℃前後、LOWモードでは約45℃前後で安定した温度をキープします。仕様●容量(L):20(おしぼり約70本)●外寸法:(幅)450×(奥行)285×(高さ)330mm●庫内寸法:(幅)375×(奥行)215×(高さ)240mm●重量:7kg●材質:本体/スチール、扉/ABS樹脂、庫内/アルミ合金●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:200W●庫内温度:HIGHモード/約75℃±10℃、LOWモード/約45℃±10℃(庫内中央部)●温度調節方式/バイメタル式サーモスタット 2個●付属品:棚バスケット×2枚、ドレイン受け×1枚●※タオルはポリ袋入りタオルをご使用ください。アズワン品番8-438-01
抑制帯
ナビス(アズワン)¥8,998~税込¥9,898~1個(2本)当日出荷から12日以内出荷使用箇所・用途にあわせてサイズをお選びいただくことで、足首や上肢など幅広くお使いいただけます。仕様材質本体/ナイロン・PU(ポリウレタン)フォーム・綿・プラスチック、固定具/プラスチックベルト仕様(mm)(幅)約38×(長さ)1200mm×2本洗濯方法洗濯可
名札立
ナビス(アズワン)¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷から翌々日出荷食事制限札としてもご利用いただけます。仕様用紙1枚付き材質PMMA(アクリル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×50×70
マグネットマーク(文字なし)
ナビス(アズワン)¥1,198~税込¥1,318~1箱(6枚)当日出荷から17日以内出荷★裏に焼結マグネットがついているので、ホワイトボードにもご使用いただけます。文字文字なし寸法(縦×横×厚さ)(mm)20×15×5
保冷保温強化バッグ
ナビス(アズワン)¥1,890税込¥2,0791個当日出荷保冷保温効果を持続させる機能性重視のバッグです。内装はアルミ蒸着下に発泡PE(ポリエチレン)を2重に施し、断熱性・保温性効果を強化しています。材質本体/不織布、内装/アルミ蒸着(発泡PE(ポリエチレン))
ナビホット&クールパック バンド付 LMシリーズ
ナビス(アズワン)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷バンド付きで、体にパックを容易に固定することができます。温冷両用で繰り返し使用できます。電子レンジで加温できます。中性洗剤で手洗いできます(カバー取り外し不可)。材質蓄熱蓄冷剤/天然セルロース・水、内袋/ナイロン100%、カバー/ポリエステル・TPU、裏地/天然ゴム洗濯方法手洗い
自動おしぼり機
ナビス(アズワン)¥64,980税込¥71,4781個翌々日出荷温かいおしぼりが、好きな長さに自動で作れます。ボタン1つで濡れおしぼりを必要な分だけ準備できます。1本から99本まで本数設定ができます。ヒーター・保温機能があるのでいつでも暖かいおしぼりを作ることができます。長さ調整ができますので、お手拭きや全身清拭など用途に合わせて使い分けることができます。目的に合わせておしぼりの水量も調節できます。仕様本体材質外装/ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大300本体寸法(mm)212×426×339水槽容量(L)1.4機能保温機能、おしぼり湿気調整機能アズワン品番7-5973-01
ベッドネームホルダー 木目調
ナビス(アズワン)¥699税込¥7691個翌々日出荷スリット付きなので、カードの出し入れが容易です。 電子カルテから出力されるベッドネームカードも使用できます。 小物ポケットには、体温計やペンなどを入れることができます。 病室の雰囲気に合わせやすい、やさしい木目調です。材質PVC(塩化ビニル樹脂)適合パイプ径(Φmm)(最大)38適合カードサイズ(mm)(最大)150×90
まもっ茶手(抜管防止ミトン)
ナビス(アズワン)(1件のレビュー)¥4,188~税込¥4,607~1個翌々日出荷から12日以内出荷お茶効果で消臭抗菌。掌部分にビーズパット(別売:お茶パック)が入っていますので、物を掴むことができず、抜去行為を防ぎます。お茶パック(別売)は乾燥茶葉入りで、湿気を吸収し消臭効果があります。メッシュタイプは通気性が高く、キルティングタイプの内部は肌触りのよい綿を使用しています。手首部分はバックルベルトで固定します。ファスナーを隠すカバーが付いています。洗濯方法洗濯可/陰干し可/乾燥機不可
抑制帯(足首用) 0671AS
ナビス(アズワン)¥7,790税込¥8,5691袋(2本)翌々日出荷材質表地/ネル(綿)100%、中地/ウレタンタイプ足首用全長(m)2最大幅(mm)105アズワン品番8-8943-01
ベッドネーム用紙 (1型)
ナビス(アズワン)¥2,475税込¥2,7231箱(500枚)翌々日出荷適合(ベッドネーム)AR・DR・DA-1R・SR・IOB・IOBT・FOB・FOBT型用寸法(縦×横)(mm)70×130アズワン品番0-835-31
連結式個人ケース
ナビス(アズワン)¥349~税込¥384~1個翌々日出荷連結式ですので一度にたくさん持ち運びできます。底部分はR形状になっていますので、小さな錠剤でも取り出しやすいです。左右連結式になっていますので、さまざまな使用が可能です。個人ケースは5色を揃えていますので、区分分けをすることにより管理確認がしやすくなります。材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)名札差し/(縦)15×(横)50mm深さ(mm)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×36×61
サポート帯 メッシュ 1袋 2本入
ナビス(アズワン)¥12,300税込¥13,5301袋(2本)当日出荷手首を固定し、患者の安全を守ります。手首部はメッシュ仕様のため、装着時の蒸れを軽減します。面ファスナーで腕の太さを調節できます。材質クッション部/ABSメッシュ、紐/アクリル寸法(mm)クッション部:約80×300全長(mm)2650アズワン品番8-889-01幅×長さ(mm)約25×1300
保温庫 SUS製バスケット
ナビス(アズワン)¥679,000税込¥746,9001台40日以内出荷付属品ステンレスバスケットSB75(7-4574-03)×3個、SB150(7-4574-04)×2個材質本体・架台・バスケット/ステンレス(SUS304)、窓/ガラス質量(kg)50(架台を除く)高さ(mm)架台:400外形寸法(mm)750×520×1500電源AC100V 50/60Hz 3.5Aキャスター(mm)Φ75ウレタン製(対角ストッパー付き)有効内寸(mm)バスケット:550×350×70取付ピッチ(mm)【バス】ケット:50ピッチ×9段アズワン品番8-879-01庫内寸法(mm)有効:610×425×720庫内容量(L)186
おしぼり機架台
ナビス(アズワン)¥32,282税込¥35,5101台12日以内出荷中段に棚があるため、替えのおしぼり等を置くことができます。 使用済みのおしぼりやタオル等を入れるスウィングペール付きです。 錆びに強いステンレス製です。付属品スウィングペール(7-3065-03)×1個材質ステンレスキャスターΦ50mmゴム製(対角ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×400×905アズワン品番7-8031-01有効寸法(mm)中段:180×300×200
ホットパック用アルミ袋 タオルウォーマー対応 HPCシリーズ 10枚入
ナビス(アズワン)¥1,998~税込¥2,198~1袋(10枚)翌々日出荷タオルウォーマーでホットパックを温める事が可能です。 挿入口がチャックシールになっています。 HPC-2028は別売のホットパック(7-4569-01)、HPC-4028は別売のホットパック(7-4569-02)または別売のホットパック(7-4569-03)を二つ折りにしてご利用ください。 タオルウォーマー内でのゲルの蒸発を防ぎます。材質PET/AL/PE
保温庫 移動式
ナビス(アズワン)¥519,800税込¥571,7801台25日以内出荷庫内にファンが付いていますので、収納物を均一に温められます。 2枚の棚は可動式です。架台は取り外しも可能です。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)55高さ(mm)【架台】400電源(V)AC100(50/60Hz)3.5A有効内寸(mm)460×355×620キャスターΦ75mm(対角ストッパー付き)内容量(L)101外寸法(mm)600×450×1400(架台含む)温度調整範囲(℃)室温~40アズワン品番7-3411-01棚板寸法(mm)455×310棚板調整ピッチ(mm)50×8段
フレキシブルベッドネーム2 スミレ
ナビス(アズワン)¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷上部にアルミ板が入っています。ベッドフレームの形状に合わせて使用できます。 トップインでネームカードが入れられます。 電子カルテから出力されるネームカードにも対応。 ポケットサイズが大きくなりました。材質PVC(塩化ビニル樹脂)有効寸法(mm)【ネームカード】145×85(最大)
タオル保温庫
ナビス(アズワン)¥53,980税込¥59,3781台当日出荷質量(kg)約12容量約18L×2段(おしぼり約130~160本)消費電力400W(200W×2段)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×310×595安全装置温度ヒューズ温度調節バイメタル式サーモスタットアズワン品番0-8200-01庫内寸法(mm)(幅)370×(奥行)200×(高さ)230(115×2段)×2個庫内温度(℃)70℃±10℃
抑制帯(幅広タイプ)
ナビス(アズワン)¥9,598~税込¥10,558~1組(2本)翌々日出荷端面は柔らかく、通気性に優れています。材質本体表地/綿100%、中綿/ポリエステル100%、ベルト/アクリル100%、マジックテープ/ナイロン100%、金具/アルミ
ダブルストップ抑制帯
ナビス(アズワン)¥12,980~税込¥14,278~1袋(2個)当日出荷手首を留めるマジックテープの上をバックルで固定しますので、外れにくいです。 綿バンドは固定具で固定するタイプです。材質本体/ナイロン・PU(ポリウレタン)フォーム・綿・プラスチック、固定具/プラスチック
ベッドネームカード
ナビス(アズワン)¥319~税込¥351~1個翌々日出荷大きく見やすいベッドネームです。丸パイプにも角タイプにも使用できます。付属品専用用紙(210×148mm)×1枚寸法(mm)220×160適合パイプ径(Φmm)最大約40
食事札立 (40×60×30mm)
ナビス(アズワン)¥199税込¥2191個当日出荷仕様用紙1枚付き材質PMMA(アクリル)寸法(mm)(縦)40×(横)60×(奥行)30mm適合サイズ(用紙)60×35mmアズワン品番0-830-01
タオルウォーマー (18L/おしぼり75~90本収納)
ナビス(アズワン)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷庫内温度を70℃前後に保ちますので、いつでも温かいおしぼりを使用できます。 ホワイトをベースにした清潔感あふれるデザインです。付属品棚皿×2個・ドレーン受け×1枚材質外装/SPC焼付塗装、内装/アルミニウム寸法(mm)棚皿/(幅)360×(奥行)171×(高さ)87mm質量(kg)約6電源AC100V 50/60Hz消費電力180W安全装置温度ヒューズ外寸法(Φmm)(幅)450×(奥行)265×(高さ)350温度調節バイメタル式、サーモスタットアズワン品番0-6197-01庫内寸法(mm)(幅)365×(奥行)200×(高さ)250(125×2段)庫内容量(L)約18(おしぼり約75~90本)庫内温度(℃)70±10
アソートボックス用ネームシール
ナビス(アズワン)¥449税込¥4941袋(8枚)翌々日出荷ネームシールは簡単に剥がせて跡が残らず、貼り替えも可能です。寸法(mm)105×25アズワン品番0-5753-21
貼ってはがせるベッドネーム
ナビス(アズワン)¥599税込¥6591枚翌々日出荷貼って、はがして、また貼れる。書いて消せる。表示面はホワイトボード用マーカーで書いたり、消したりできます。材質ポリオレフィン樹脂寸法(mm)165×110
記名札 ヨコ型
ナビス(アズワン)¥3,998税込¥4,3981箱(10枚)8日以内出荷から10日以内出荷★入院患者・入所者一覧表の記名札です。★裏に焼結マグネットがついているので、ホワイトボードにもご使用いただけます。サイズ22.5×95mmタイプ裏面磁石付き
入院患者一覧表(名札ヨコ型)
ナビス(アズワン)¥31,332~税込¥34,465~1個8日以内出荷から21日以内出荷★入院患者名が一覧で分かります。また、記名札の横に別売のマグネットマークを使用して色分けや状態を確認することができます。★記名札の裏がマグネット仕様になっているので、移動もできます。★※記名札はかき消しができない為、テプラのご使用をお願いします。仕様名札ヨコ型材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)(記名札)22.5×95