保温庫 SUS製バスケット
ナビス(アズワン)¥679,000税込¥746,9001台40日以内出荷付属品ステンレスバスケットSB75(7-4574-03)×3個、SB150(7-4574-04)×2個材質本体・架台・バスケット/ステンレス(SUS304)、窓/ガラス質量(kg)50(架台を除く)高さ(mm)架台:400外形寸法(mm)750×520×1500電源AC100V 50/60Hz 3.5Aキャスター(mm)Φ75ウレタン製(対角ストッパー付き)有効内寸(mm)バスケット:550×350×70取付ピッチ(mm)【バス】ケット:50ピッチ×9段アズワン品番8-879-01庫内寸法(mm)有効:610×425×720庫内容量(L)186
保温庫 移動式
ナビス(アズワン)¥519,800税込¥571,7801台25日以内出荷庫内にファンが付いていますので、収納物を均一に温められます。 2枚の棚は可動式です。架台は取り外しも可能です。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)55高さ(mm)【架台】400電源(V)AC100(50/60Hz)3.5A有効内寸(mm)460×355×620キャスターΦ75mm(対角ストッパー付き)内容量(L)101外寸法(mm)600×450×1400(架台含む)温度調整範囲(℃)室温~40アズワン品番7-3411-01棚板寸法(mm)455×310棚板調整ピッチ(mm)50×8段