温かいおしぼりが、好きな長さに自動で作れます。ボタン1つで濡れおしぼりを必要な分だけ準備できます。1本から99本まで本数設定ができます。ヒーター・保温機能があるのでいつでも暖かいおしぼりを作ることができます。長さ調整ができますので、お手拭きや全身清拭など用途に合わせて使い分けることができます。目的に合わせておしぼりの水量も調節できます。
仕様本体
材質外装/ABS樹脂
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大300
本体寸法(mm)212×426×339
水槽容量(L)1.4
機能保温機能、おしぼり湿気調整機能
アズワン品番7-5973-01
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
1台で2段階の温度設定で使用できます。
HIGHモードでは約75℃前後、LOWモードでは約45℃前後で安定した温度をキープします。
仕様●容量(L):20(おしぼり約70本)●外寸法:(幅)450×(奥行)285×(高さ)330mm●庫内寸法:(幅)375×(奥行)215×(高さ)240mm●重量:7kg●材質:本体/スチール、扉/ABS樹脂、庫内/アルミ合金●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:200W●庫内温度:HIGHモード/約75℃±10℃、LOWモード/約45℃±10℃(庫内中央部)●温度調節方式/バイメタル式サーモスタット 2個●付属品:棚バスケット×2枚、ドレイン受け×1枚●※タオルはポリ袋入りタオルをご使用ください。
アズワン品番8-438-01
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
庫内温度を70℃前後に保ちますので、いつでも温かいおしぼりを使用できます。
ホワイトをベースにした清潔感あふれるデザインです。
付属品棚皿×2個・ドレーン受け×1枚
材質外装/SPC焼付塗装、内装/アルミニウム
寸法(mm)棚皿/(幅)360×(奥行)171×(高さ)87mm
質量(kg)約6
電源AC100V 50/60Hz
消費電力180W
安全装置温度ヒューズ
外寸法(Φmm)(幅)450×(奥行)265×(高さ)350
温度調節バイメタル式、サーモスタット
アズワン品番0-6197-01
庫内寸法(mm)(幅)365×(奥行)200×(高さ)250(125×2段)
庫内容量(L)約18(おしぼり約75~90本)
庫内温度(℃)70±10
1台
¥27,900
税込¥30,690
当日出荷
立ち上がった際の転倒防止に役立ちます。
車椅子から立ち上がるとアラーム音とランプで知らせます。座りなおすとアラームが止まります。
9V電池を使用しますので、場所を選ばずに設置できます。
アラームはゴム製のカバーが付属しており、落下等の衝撃から本体を守ります。
センサーパッドはラテックスフリーかつ防水仕様で、アルコールでの清拭が可能です。
電池残量が少なくなった際はローバッテリーランプでお知らせします。
仕様アラーム+パッドセット、トーン切替:3段階、ディレイ設定:3段階/0秒・2秒・4秒、
材質アラーム本体/ABS樹脂、アラームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)、センサーパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)アラーム本体(ゴムカバー装着時)/80×125×36(クリップ部含まず)、センサーパッド/380×255×0.45(ケーブル部含まず)
電源9V乾電池×1個(別売)
コード長さ(m)1m
アズワン品番7-951-01
音量調節3段階/High・Low・サイレント(ランプのみ点灯)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
庫内にファンが付いていますので、収納物を均一に温められます。
2枚の棚は可動式です。架台は取り外しも可能です。
内容量(L)101
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)55
高さ(mm)【架台】400
電源(V)AC100(50/60Hz)3.5A
有効内寸(mm)460×355×620
キャスターΦ75mm(対角ストッパー付き)
外寸法(mm)600×450×1400(架台含む)
温度調整範囲(℃)室温~40
アズワン品番7-3411-01
棚板寸法(mm)455×310
棚板調整ピッチ(mm)50×8段
1台
¥519,800
税込¥571,780
40日以内出荷
『施設用家具・備品』には他にこんなカテゴリがあります
病室用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。