電子サーモの採用により、庫内温度の安定感がアップ。
用途に合わせて庫内温度の設定をHIGH/LOWの2段階に切り替えて使用できます。
消費電力(W)120
質量(kg)6
タイプ殺菌灯付
容量(L)10(おしぼり約50本)
電源AC100、50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×275×290
殺菌灯2W×1灯
アズワン品番0-1023-11
庫内寸法(mm)274×195×185
庫内温度(℃)(LOW)70、(HIGH)80
松吉医科器械コード20-3658-00
1個
¥64,350
税込¥70,785
翌々日出荷
『施設用家具・備品』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。