電子サーモの採用により、庫内温度の安定感がアップ。
用途に合わせて庫内温度の設定をHIGH/LOWの2段階に切り替えて使用できます。
消費電力(W)570
質量(kg)12
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×410×450
収納量38L(おしぼり約198本)
庫内寸法(mm)360×316.5×345
庫内温度(℃)(LOW)70、(HIGH)80
松吉医科器械コード20-3657-00
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
殺菌灯付きの使いやすい前開きタイプ。ひと目でわかるイラスト表示の操作パネルを採用。スムーズな扉の開閉を実現したこだわりのヒンジや最適化されたプログラムによる温度制御など、ホットキャビ50年の伝統に裏付けされた確かな品質です。
消費電力(W)200
電源(V)AC100(50/60Hz)
庫内温度(℃)70~80
横開きタイプと前開きタイプからお選びいただけます。
消費電力(W)120
質量(kg)5.5
容量(L)10(おしぼり約50本)
電源AC100、50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×275×290
庫内寸法(mm)274×195×185
庫内温度(℃)70~80
『施設用家具・備品』には他にこんなカテゴリがあります
病室用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。