絞り込み
材質
  • スチール(6)
ねじ径
  • 3/4
  • 1/8(4)
  • 1/4(13)
  • 3/8(13)
  • 1/2(10)
  • 1(3)
  • 1-1/4(1)
使用流体
  • (2)
  • 空気(4)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.6(3)
  • 3.5(1)
  • 40(2)
ブランド
  • CEJN(セイン)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
スチール(6)
シリーズ410 eSafe CEJN(セイン)シリーズ410 eSafeCEJN(セイン)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から翌々日出荷
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)種別カップリング使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)10.4空気流量(L/min)4000(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ665 CEJN(セイン)シリーズ665CEJN(セイン)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用流体作動油最高使用圧力(MPa)40材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR付属品接続ネジの保護キャップ付種別カップリング使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)16最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
シリーズ550 eSafe CEJN(セイン)シリーズ550 eSafeCEJN(セイン)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
大口径タイプです。残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途大型エア工具、大口径ホース、工場1次側の空気配管使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)種別カップリング使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)11空気流量(L/min)4050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ765 CEJN(セイン)シリーズ765CEJN(セイン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用流体作動油最高使用圧力(MPa)40材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR付属品接続ネジの保護キャップ付種別カップリング使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)19最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
シリーズ442 CEJN(セイン)シリーズ442CEJN(セイン)
95,980税込105,578
1セット(10個)
20日以内出荷
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。安全ロック機構により、予期せぬ分離を防止します。
使用流体空気最高使用圧力(MPa)3.5材質本体:鋼鉄仕様安全ロック機構付種別安全ロック機構付カップリング使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)10.4空気流量(L/min)3950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ430 eSafe CEJN(セイン)シリーズ430 eSafeCEJN(セイン)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から翌々日出荷
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)8.2空気流量(L/min)2500(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14

カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

カプラー関連商品