カプラー関連商品 :「エアー カプラ ねじ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
スチール(14)
黄銅(真鍮)(1)
シリーズ550 eSafe CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ550 eSafe
大口径タイプです。残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途大型エア工具、大口径ホース、工場1次側の空気配管 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別カップリング 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)11 空気流量(L/min)4050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シリーズ410 eSafe CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ410 eSafe
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別カップリング 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)10.4 空気流量(L/min)4000(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ220
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
用途圧縮空気、フルード、真空アプリケーションなど。 使用流体空気、フルード 最高使用圧力(MPa)3.5 材質真鍮 種別カップリング 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)5 空気流量(L/min)580(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
2,898 税込3,188
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シリーズ310 eSafe CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ310 eSafe
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別カップリング 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)5.3 空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

シリーズ365 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ365
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)40 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 種別カップリング 使用温度範囲(℃)-30~100 最小破壊圧力(MPa)120
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリーズ430 eSafe CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ430 eSafe
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)8.2 空気流量(L/min)2500(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シリーズ320 eSafe CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ320 eSafe
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)7.6 最小破壊圧力(MPa)14
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

シリーズ065 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ065
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)35 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 付属品接続ネジの保護キャップ付 種別カップリング 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)25 最小破壊圧力(MPa)120 ISO規格ISO 16028規格
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ165
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 相手側取付サイズG1/8 オネジ 最高使用圧力(MPa)72 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 付属品接続ネジの保護キャップ付 トラスコ品番828-7698 種別カップリング 質量(g)96 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)5 最小破壊圧力(MPa)180 ISO規格ISO 16028規格
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

シリーズ565 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ565
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)40 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 付属品接続ネジの保護キャップ付 種別カップリング 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)12.5 最小破壊圧力(MPa)120 ISO規格ISO 16028規格
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリーズ300 eSafe CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ300 eSafe
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別カップリング 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)5.5 空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

シリーズ765 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ765
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)40 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 付属品接続ネジの保護キャップ付 種別カップリング 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)19 最小破壊圧力(MPa)120 ISO規格ISO 16028規格
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリーズ665 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ665
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)40 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 付属品接続ネジの保護キャップ付 種別カップリング 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)16 最小破壊圧力(MPa)120 ISO規格ISO 16028規格
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ342
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
使用流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5 材質本体:鋼鉄 仕様安全ロック機構付 種別安全ロック機構付カップリング 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)7.4 空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値) 最小破壊圧力(MPa)14
1個ほか
5,298 税込5,828
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ442
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。安全ロック機構により、予期せぬ分離を防止します。
使用流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5 材質本体:鋼鉄 仕様安全ロック機構付 種別安全ロック機構付カップリング 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)10.4 空気流量(L/min)3950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値) 最小破壊圧力(MPa)14
1セット(10個)ほか
87,980 税込96,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります