カプラー関連商品 :「分離」の検索結果
関連キーワード
「材質」から絞り込む
スチール(8)
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。ロックリングにより、不意な分離を防止します。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.6
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
種別カップリング ロックリング付き
使用温度範囲(℃)-20~100
呼び径(ND)7.5mm
空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
最小破壊圧力(MPa)14
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.6
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
種別カップリング
使用温度範囲(℃)-20~100
呼び径(mm)10.4
空気流量(L/min)4000(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
最小破壊圧力(MPa)14
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.6
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~100
呼び径(mm)8.2
空気流量(L/min)2500(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
最小破壊圧力(MPa)14
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.6
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
種別カップリング
使用温度範囲(℃)-20~100
呼び径(mm)5.5
空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
大口径タイプです。残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途大型エア工具、大口径ホース、工場1次側の空気配管
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.6
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
種別カップリング
使用温度範囲(℃)-20~100
呼び径(mm)11
空気流量(L/min)4050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
最小破壊圧力(MPa)14
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.6
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
種別カップリング
使用温度範囲(℃)-20~100
呼び径(mm)5.3
空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
最小破壊圧力(MPa)14
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.6
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~100
呼び径(mm)7.6
最小破壊圧力(MPa)14
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。安全ロック機構により、予期せぬ分離を防止します。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)3.5
材質本体:鋼鉄
仕様安全ロック機構付
種別安全ロック機構付カップリング
使用温度範囲(℃)-30~100
呼び径(mm)10.4
空気流量(L/min)3950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)
最小破壊圧力(MPa)14
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。