カプラー関連商品 :「エア カプラ メス」の検索結果
RS Pro メスプラグコネクタRS Pro 1/4 インチ G メスクイックコネクトカップリングは、 MIGNON プロファイルを備え、ニッケルめっき黄銅製で、優れた耐久性を発揮します。このソケットは、片手操作を実行します。オスコネクタと接続できます。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 、 Parker 21 / 90 、 Camozzi 5050 - 5150 、 CEJN 220 及び Festo KD - KS 3特長と利点 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 12 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術
仕様ネジ接続 = G 1/4 メスカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 1/4インチカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ接続タイプ = ネジニップルホース接続 = 1/4インチ材料 = 真鍮ネジのジェンダー = メス最高使用圧力 = 12バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥769
税込¥846
欠品中
RS Pro メスプラグコネクタRS Pro 1/8 インチ G メスクイックコネクトカップリングは、 MIGNON プロファイルを備え、ニッケルめっき黄銅製で、優れた耐久性を発揮します。このソケットは、片手操作を実行します。オスコネクタと接続できます。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 、 PARKER 21/90 、 CAMOZZI 5050 - 5150 及び CEJN 200 Camozzi Parker 及び CEJN 200特長と利点 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 12 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術
仕様ネジ接続 = G 1/8 メスカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 1/8インチカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ接続タイプ = ネジニップルホース接続 = 1/8インチ材料 = 真鍮ネジのジェンダー = メス最高使用圧力 = 12バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
RS Pro メスプラグコネクタRS Pro 1/2 インチ G メスクイック接続カップリングは、 FRENCH プロファイルを備え、ニッケルめっき黄銅製で、耐久性に優れています。このソケットは、片手操作を実行します。メスコネクタと接続できます。 交換可能: DN12 RECTUS 608/612特長と利点 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 動作圧力は 15 bar です 動作温度範囲: -15 ° C ~ 200 ° C 安全バージョン シリコンフリー用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術
仕様ネジ接続 = G 1/2 メスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 1/2インチカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮ネジのジェンダー = メス最高使用圧力 = 15バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +200℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
RS Pro メスプラグコネクタRS Pro 3/8 インチ G メスクイック接続カップリングソケットは、自閉式で、ニッケルめっき黄銅製のため、耐久性に優れています。このソケットは、片手操作を実行します。オスコネクタと接続できます。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 18特長と利点 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 25 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー 標準プロファイル用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術認定 UNI ISO 6150 C 10
仕様ネジ接続 = G 3/8 メスカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 3/8インチカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ接続タイプ = ネジニップルホース接続 = 3/8インチ材料 = 真鍮ネジのジェンダー = メス最高使用圧力 = 25バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
UNI ISO6150 B12に準拠したRS Pro DN5.5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24、PARKER 20 / 30 - 1 / 4、TEMA 1400、HANSEN 3000、CEJN 310、INDUSTRIAL 1 / 4、GROMELLE 600及びUS-MIL SPEC C-4109。 - 動作圧力: -0.99 bar (-0.099 MPa) → 15 bar (1.5 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気
仕様ネジ接続 = 3/8 in Femaleカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 9.525mmカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグネジのジェンダー = メス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
UNI ISO6150 B-15 (B-SOCKET DN9)及び欧州DN10標準に準拠したRS Proクイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 30及び27、PARKER 30 - 3/8、HANSEN 4000、CEJN 410及び430、INDUSTRIAL 3/8、GROMELLE 900及びUS - MIL SPEC C-4109 - 動作圧力: 0 bar → 16 bar (1.6 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気
仕様ネジ接続 = G 1/2 メスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 1/2インチカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ接続タイプ = ネジ材料 = ニッケルめっき真鍮ネジのジェンダー = メス最高使用圧力 = 12バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
UNI ISO6150 C 10に準拠したRS Pro DN5.5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS/LEGRIS 18 - 動作圧力: 0 bar → 25 bar (2,5 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気
仕様ネジ接続 = G 1/4 メスカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 1/4インチカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ接続タイプ = ネジニップルホース接続 = 1/4インチ材料 = ニッケルめっき真鍮ネジのジェンダー = メス最高使用圧力 = 12バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
MINIプロファイルのRS Pro DN2.7クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS/LEGRIS、PARKER 20/91及びFESTO KD - KS 2 - 動作圧力: 0 bar → 12 bar (1.2 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気
仕様ネジ接続 = G 1/8 メスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 1/8インチカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ接続タイプ = ネジ材料 = ニッケルめっき真鍮ネジのジェンダー = メス最高使用圧力 = 12バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
MINIプロファイルのRS Pro DN2.7クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS/LEGRIS、PARKER 20/91及びFESTO KD - KS 2 - 動作圧力: 0 bar → 12 bar (1.2 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気
仕様ネジ接続 = M5メスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = M5カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ接続タイプ = ネジ材料 = ニッケルめっき真鍮ネジのジェンダー = メスネジ規格 = Metric最高使用圧力 = 12バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
UNI ISO6150 B12に準拠したRS Pro DN5.5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24、PARKER 20 / 30 - 1 / 4、TEMA 1400、HANSEN 3000、CEJN 310、INDUSTRIAL 1 / 4、GROMELLE 600及びUS-MIL SPEC C-4109。 - 動作圧力: -0.99 bar (-0.099 MPa) → 15 bar (1.5 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気
仕様ネジ接続 = 1/2 in Femaleカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 12.7mmカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグネジのジェンダー = メス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
MIGNONプロファイルのRS Pro DN5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS/LEGRIS、PARKER 21/90、CAMOZZI 5050 - 5150、CEJN 220及びFESTO KD - KS 3 - 動作圧力: 0 bar → 12 bar (1.2 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気
仕様ネジ接続 = G 1/8 メスカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 1/8インチカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ接続タイプ = ネジニップルホース接続 = 1/8インチ材料 = ニッケルめっき真鍮ネジのジェンダー = メス最高使用圧力 = 12バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
UNI ISO6150 B12に準拠したRS Pro DN5.5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24、PARKER 20 / 30 - 1 / 4、TEMA 1400、HANSEN 3000、CEJN 310、INDUSTRIAL 1 / 4、GROMELLE 600及びUS-MIL SPEC C-4109。 - 動作圧力: -0.99 bar (-0.099 MPa) → 15 bar (1.5 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気
仕様ネジ接続 = 1/4 in Femaleカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 6.35mmカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグネジのジェンダー = メス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
UNI ISO6150 B-15 (B-SOCKET DN9)及び欧州DN10標準に準拠したRS Proクイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 30及び27、PARKER 30 - 3/8、HANSEN 4000、CEJN 410及び430、INDUSTRIAL 3/8、GROMELLE 900及びUS - MIL SPEC C-4109 - 動作圧力: 0 bar → 16 bar (1.6 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気
仕様ネジ接続 = G 3/8 メスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 3/8インチカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ接続タイプ = ネジ材料 = ニッケルめっき真鍮ネジのジェンダー = メス最高使用圧力 = 12バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。