カプラー関連商品 :「定圧弁」の検索結果
「材質」から絞り込む
アルミ(1)
器具の手元に取付けることで、設定された圧力まで減圧できます。使用圧力を0.1MPa下げることにより、空気消費量が約14%減少します。
最高使用圧力(MPa)1.0
材質アルミニウム
質量(g)42
使用温度(℃)0~60
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。