カプラー関連商品 :「取り付け」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「材質」から絞り込む
アルミ(1)
スチール(2)
ステンレス(1)
樹脂(1)
銅(1)
黄銅(真鍮)(2)
ウレタンホースを簡単、確実に装着。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけ。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたタイプです。
材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
耐圧力(MPa)2
適合カプラ日東工器ハイカプラシリーズ
工場内空気配管から空気工具のホース接続用まで幅広い用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途空気・水用。日東ハイカプラシリーズと接続できます。
トラスコ品番113-2202
材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
耐圧力(MPa)2
相手側取付サイズR1/4
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
ゼロスピルカプラ、SPカプラType Aなどのおねじ取付用カプラに取付可能な、ブレードホース用アダプタ。
用途めねじ取付用
流体空気・水・油など
最高使用圧力ブレードホースの仕様に準ずる
材質(本体)真ちゅう
取り付け形状ホース取付用
使用温度範囲ブレードホースの仕様に準ずる
耐圧力(MPa)ブレードホースの仕様に準ずる
押し込むだけのワンタッチ接続。
プラグを金型に埋め込んだまま接続・分離ができるロングスリーブ。
自動開閉バルブ内蔵。
用途ブレードホース取付用
流体水・温湯
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0 [10]
材質(本体)真ちゅう
接続方式ワンタッチ式
トラスコ品番777-9798
質量(g)122
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
肉厚(mm)3±0.3
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5 [15]
適合ホースサイズΦ9×Φ15mm
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。