絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • スーパーツール(5)
  • ニューストロング販売(5)
  • ナベヤ(4)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
ねじの呼び
  • M18
  • M2.5(1)
  • M4(1)
  • M5(2)
  • M6(8)
  • M8(26)
  • M10(25)
  • M12(26)
  • M14(20)
  • M16(24)
  • M20(20)
  • M22(14)
  • M24(17)
  • M27(1)
  • M30(8)
  • M36(4)
  • M42(1)
  • M48(1)
  • W1/2(1)
  • W3/4(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジナット モノタロウフランジナットモノタロウ(47件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC30~35熱処理あり
Tスロットナット モノタロウTスロットナットモノタロウ(32件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC30~35熱処理あり
フランジナット スーパーツールフランジナットスーパーツール(8件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
あらゆるクランプの締め付けが可能です。フランジ仕様のため、安定良く締め付けができます。
用途治具本体の締め付け作業に。材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入HRC30~40
Tスロットナット ナベヤTスロットナットナベヤ(5件のレビュー)
1,002税込1,102特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。
材質S45Cピッチ並目表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットナット スーパーツールTスロットナットスーパーツール(3件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から翌日出荷
ボルトが突き出て機械テーブルを痛めないようカシメ加工をしています。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。材質S45Cピッチ並目仕上黒染硬度HRC23~31熱処理焼入
カップリングナット(ロングタイプ) スーパーツールカップリングナット(ロングタイプ)スーパーツール(8件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入HRC23~31
フランジナット ナベヤフランジナットナベヤ(5件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
フランジナット ニューストロング販売フランジナットニューストロング販売(5件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から翌々日出荷
座金が不要です。締め付けが容易にできます。
用途あらゆる締め付けに。仕上黒染硬度HRC25~30熱処理焼入
角型Tスロットナット スーパーツール角型Tスロットナットスーパーツール(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボルトが突き出て機械テーブルを傷めないようカシメ加工をしています。
材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入
Tスロットナット TRUSCOTスロットナットTRUSCO
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじ穴は貫通しませんのでT溝を傷つけることがありません。
用途T溝用のボルト固定に。工作機械、ラジアルボール盤などのT溝用ボルト固定に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25~30)2018年トラスコ掲載ページ1 1081
Tスロットナット(角型) ニューストロング販売Tスロットナット(角型)ニューストロング販売(4件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボルトが貫通しませんのでベットを傷つけることがありません。
用途フライス盤、ボール盤でのワーク固定に。T溝用のボルト固定に。材質S45C表面処理黒染め硬度HRC30
Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ) ナベヤTスロットナット(ネジ穴貫通タイプ)ナベヤ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
ネジ穴が貫通しております。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットナット(回転型) ニューストロング販売Tスロットナット(回転型)ニューストロング販売
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベットの上面からクランプセットを崩す事無くT溝にセット出来ます通常T-ナットと同じくボルト貫通防止仕様にしています。
用途T溝用のボルト固定ナットです。クランプ終了後、追加クランプ場所が発生した時に使用します。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
Tスロットナット 貫通品 ニューストロング販売Tスロットナット 貫通品ニューストロング販売
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじが貫通しておりますので当り面が多いです。 キャップボルトを使用する時便利です。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。材質/仕上S45C/黒染焼入硬度HRC30
カップリングナット スーパーツールカップリングナットスーパーツール(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC30~35ピッチ並目
カップリングナット ニューストロング販売カップリングナットニューストロング販売
879税込967
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐために使用します。
用途ボルト延長時に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
M18/呼20 ロングTスロットナット エスコM18/呼20 ロングTスロットナットエスコ
3,220税込3,542
1個
翌日出荷
適合ねじM18エスコ品番EA637FR-20材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)24寸法D(mm)12寸法E(mm)64寸法C(mm)32適合T溝幅(mm)20
カップリングナット ナベヤカップリングナットナベヤ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質S45Cピッチ並目表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
クランピングナット
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら